カテゴリ
- 制御機器(35)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(1)
- SMC(341)
- Festo(83)
- タンガロイ(23)
- 住友重機械工業(13)
- エフピコ(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- MAZDA(マツダ)(6)
- エスコ(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- 新日本電工(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- イスカル(3)
- KSフィルター(3)
- AMPHENOL(3)
- カナテクス(3)
- CKD(2)
- NOK(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1ap3」の検索結果

シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極
SIEMENS¥37,980~税込¥41,778~1個7日以内出荷Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極
SIEMENS¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。S0 のコンタクタサイズで、ねじ式 Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●通常端子構成:1NO + 2NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7338-91
接触器リレー SIRIUSシリーズ 220 V ac
SIEMENS¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Siemens Sirius 3RH2 シリーズは、制御回路の制御信号の切り替えに使用されるコンタクタリレーです。動作電圧は 220 V ac です。サイズ S00 があります。補助接点の電気接続の種類は、ねじ Terminal です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と、信頼性が高く、時間を節約する接続技術を備えています。出力を乗算することで、複数仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:220 V ac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NOアズワン品番65-7282-11
シーメンス 電磁接触器 220 V ac 4極
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens コンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、220 V ac 電圧、サイズ S00制御回路の制御信号を切り替えるための Sirius 3RH2 ねじ止め Terminal 補助コンタクSirius 3RH2 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えるこ仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7283-52
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.1 kW ACモータ
SIEMENS¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザ
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.55 kW ACモータ
SIEMENS¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザ仕様●許容入力:0.55 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:2.5 A 、2.9 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●全体的な深さ:173mmアズワン品番65-7293-44
接触器リレー SIRIUSシリーズ 230 V ac
SIEMENS¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:4P●通常端子構成:2NO + 2NCアズワン品番65-7339-09
シーメンス 電磁接触器 220 V ac 4極
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Siemens コンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、220 V ac 電圧、サイズ S00制御回路での制御信号の切り替えに適したねじ式 Terminal があります。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えること
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7341-61
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 8極
SIEMENS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Siemensコンタクタリレー(4NO+4NCコンタクト付き)、230Vac電圧、サイズS00制御回路での制御信号の切り替えに適したねじ式Terminalがあります。Sirius3RH2カップリングコンタクタリレーは、標準的なTerminal呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途向けのポジティブドライブ動作とSUVAタイプを用意しています。このカップリングコンタクタリレーは耐候性を備え、コンタクトの信頼性が高く、対応する認定により世界中での使用に適しています。高い信頼性シンプル効率性仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:4NO + 4NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7282-95
シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極
SIEMENS¥98,980税込¥108,8781個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極
SIEMENS¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:22 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:4NO●機能:可逆●コード番号:203-2617アズワン品番65-7339-13
シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極
SIEMENS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ止め Terminal があり、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタのサイズは S ですコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7344-15
シーメンス 可逆形電磁接触器 220 V ac 3極
SIEMENS¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7341-77
シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極
SIEMENS¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極
SIEMENS¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2717アズワン品番65-7339-12
シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:80 A●許容入力:37 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2597アズワン品番65-7345-61
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極
SIEMENS¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。S0 のコンタクタサイズで、ねじ式 Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2638アズワン品番65-7343-85
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極
SIEMENS¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:16 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●機能:可逆●コード番号:203-2598アズワン品番65-7343-59
シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極
SIEMENS¥31,980~税込¥35,178~1個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。S0 のコンタクタサイズで、ねじ式 Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:35 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●機能:可逆●コード番号:203-2567アズワン品番65-7341-04
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2626アズワン品番65-7345-70
シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2571アズワン品番65-7343-35
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 3RT2シリーズ
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ
SIEMENS¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 3RT2シリーズ
SIEMENS¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V ac
SIEMENS¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:4NO●接続方式:ねじ●幅:73mm●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7348-19
制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V ac
SIEMENS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:4NO + 4NC●接続方式:ねじ●幅:73mm●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7304-44
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力
SIEMENS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:8P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:37 VA (閉鎖電力), 5.7 VA (保持電力)●通常端子構成:6 NO + 2 NC●接続方式:ねじ●幅:116.7mm●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:230 V acアズワン品番65-7292-49
制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 9 A 240 V ac
SIEMENS¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション仕様●モーター定格電流:9 A●コンタクトの定格電流:40 A●制御電圧:240 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO●接続方式:ねじ●幅:97mm●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7276-44
シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極
SIEMENS¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷Siemensの配線済み可逆式接触器アセンブリは、あらゆる気候に対応します。コンタクタアセンブリには、メイン及び制御回路用のねじ止め Terminal が付いているか、35 mm の標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。信頼性が高く、非常に優れていますコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2125アズワン品番65-7340-06