カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- メカニカル部品(12)
- 機構部品(7)
- 制御機器(5)
- 農業機械(3)
- バッテリー・電装(2)
- バイク純正部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- IDEC(和泉電気)(2)
- NOK(2)
- omron(オムロン)(1)
- SMC(27)
- TRUSCO(1)
- アキツ(1)
- エスコ(1)
- カナテクス(2)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- トヨタ(1)
- フジトク(1)
- ホンダ(1)
- ヤンマー(1)
- 三菱電機(1)
- 住友重機械工業(12)
- 大阪魂(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Oリング Pシリーズ運動用(NBR)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥58~税込¥64~1個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR
アキツ(13件のレビュー)¥589税込¥6481袋(10個)当日出荷油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。用途一般産業用機器におけるシール。種別P形固定用・運動用材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水![ダイヤモンド付[ポジドライブ]ビット(Bi Torsion) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70445946-251023-02.jpg)
ダイヤモンド付[ポジドライブ]ビット(Bi Torsion)
エスコ¥1,130税込¥1,2431本翌日出荷ダイヤモンドコーティングによりカムアウトを防止します。力を加えたときの衝撃を、ほかの箇所より柔軟に設計されたバイトーションゾーンがねじれることによって吸収します。これにより耐久年数が延びます。Bi Torsion仕様。
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P21-N
NOK¥38税込¥421個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP21N部品番号NOK:CO00018-AJIS呼び旧JIS:P21太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)20.8内径許容差(mm)±0.23バリ寸法(mm)0.12以下
スリムI/Oリレー
omron(オムロン)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷コイル定格電圧(V)DC21種類制御盤用リレー極数1端子形状プラグイン端子対応機種G2RV-SR用レバー形式ラッチングレバーなし分類交換用リレー微小負荷用接点材質Ag合金+Auメッキ
アルタックスNEO CNHMタイプ モーター容量0.75kW
住友重機械工業¥89,980~税込¥98,978~1台6日以内出荷から7日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
アルタックスNEO CNVMタイプ モーター容量0.75kW
住友重機械工業¥92,980~税込¥102,278~1台6日以内出荷から7日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。種類ギヤモータ
ブレーキレバーコンプリート
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷部品名称ブレーキレバーコンプリート図解NoMCZ330AV(14) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.51、MCZ353AV(14)-AP チェンカバー部品_No.17、MCZ353AV(14) チェンカバー部品_No.17、MCZ425(18) チェンカバー部品_No.21、MCZ375(16) チェンカバー部品_No.21、MCZ425-1(18) チェンカバー部品_No.21、MCZ325(12) ガイドバートリツケブ部品_No.19、MCZ325(14) ガイドバートリツケブ部品_No.19、MCZ355(16) チェンカバー部品_No.17、MCZ375-1(16) チェンカバー部品_No.21、MCZ353AV(16)-AP チェンカバー部品_No.17、MCZ353AV(16) チェンカバー部品_No.17、MCZ355(14) チェンカバー部品_No.17、MCZ330AV(16) ブレーキ装置、指導装置、燃料供給装置部品_No.51
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961個8日以内出荷部品名称Oリング図解NoJAH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.21、MH15P-2 本体部品_No.57、セオイ15Aガタ 本体部品_No.16、MH10P-RH ラウンドスプレー部品_No.21、セオイ10ガタ 人力噴霧機部品_No.21、GH15P 人力噴霧機部品 Oリング_No.57、BIG-M背負15型 人力噴霧機部品_No.57、MH15AP 本体部品_No.13、MH15P 本体部品_No.57、MH10AP 本体部品_No.13、MH10P-R ラウンドスプレー部品_No.21、MH15P-1 本体部品_No.57、背負い10A型部品_No.12
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









![ダイヤモンド付[ポジドライブ]ビット(Bi Torsion) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70445946-251023-02.jpg)