カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- SCHMERSAL(8)
- RS PRO(7)
- CKD(6)
- フエニックス・コンタクト(6)
- EATON(イートン)(6)
- NS(日進工具)(5)
- TELEMECANIQUE SENSORS(4)
- MARL(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- オリエンタルモーター(2)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- KSフィルター(2)
- nexperia(2)
- Wera(1)
- omron(オムロン)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 東芝ライテック(1)
- ナカバヤシ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「230-3-24」の検索結果
特価

Siemens リレー 24V
SIEMENS¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷から7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグインソケット端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:230 V
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーはゼロポイントスイッチングを備えています。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはねじ Terminal が付いています。IP 等級又は保護は IP20 です 動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃仕様●最小負荷電流:20 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF21●最小負荷電圧:24 V●最大負荷電圧:230 V●スイッチングタイプ:ゼロ点●接点構成:SPNO●コード番号:211-4918アズワン品番65-8061-33
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:230 V ねじ固定式
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷。Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーはゼロポイントスイッチングを備えています。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはねじ Terminal が付いています。IP 等級又は保護は IP20 です 動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃仕様●最小負荷電流:30 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF2●最小負荷電圧:24 V●最大負荷電圧:230 V●スイッチングタイプ:ゼロ点●接点構成:SPNO●コード番号:211-4913アズワン品番65-8062-29