カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 農業機械(4)
- 物流用品(2)
- 制御機器(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ts-601」の検索結果

クイック継手ストレート
コガネイ(7件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ステンレスメイルコネクタ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
クイック継手ミニ ストレートミニ
コガネイ¥199税込¥2191個当日出荷から7日以内出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
ステンレスメイルエルボ
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
ステンレスメイルランティ
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
クイック継手std_mini
コガネイ¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
ステンレスブランチティ
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
クイック継手ミニ ストレート 禁油
コガネイ¥2,598税込¥2,8581袋(10個)4日以内出荷から11日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ストレート
クイック継手std_mini
コガネイ¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ピトゲージ2点 セット
東京サイレン¥55,980税込¥61,5781箱7日以内出荷消防用ノズルの放出圧力を測定する ピトゲージと、吸水管の真空度を測定する吸盤付真空計の2点で構成してます。セット内容ピト管(大)、圧力計(2.0Mpa、G3/8)、真空円盤、真空計(G3/8)
ツールワゴン
TRUSCO¥79,980税込¥87,9781台8日以内出荷棚板は固定棚と自由棚があり、自由棚は表裏使用出来て60m/mピッチで可動出来ます。引出しは鍵付です。仕様天板マット、シリンダー錠付材質(キャスター)スチール引出し数浅型0個・深型1個ストッパーあり棚板固定棚、自由棚各1枚付
ツールワゴン(天板付)
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷仕様木天板、シリンダー錠付材質(キャスター)スチール引出し数浅型0個・深型1個ストッパーあり材質(天板)合板(表面スベリ止め加工)棚板固定棚、自由棚各1枚付
クイック継手std_mini
コガネイ¥2,098税込¥2,3081袋(10個)10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S60 S60cm付
扶桑精機¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番810-5115セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状軟質銅管質量(g)500
コントローラー
アート¥42,980税込¥47,2781台7日以内出荷材質樹脂(シボ加工)色成型色:ライトグレー艶消(マンセルN-8.0近似色)質量(g)約450タイプ回線数:1回線消費電力(W)20スイッチパネル操作スイッチ:一回解錠ボタン・連続解錠ボタン・ブザー停止ボタン、盤内操作スイッチ:運用/設定ボタン・電源スイッチ電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×145×44通信方法2線式電力線通信(コントローラー~電気錠アダプター間)使用環境温度(℃)0~40入力操作一回解錠 / 無電圧a接点(ワンショット)、連続解錠 / 無電圧a接点(ワンショット / 連続)設置場所屋内専用表示灯電源:緑色(バッテリー動作時赤色)・警報:橙色、開扉:赤色・施解錠:緑色または赤色(設定による)配線可能距離コントローラー⇔電気錠:150m(電気錠により異なる場合があります)、コントローラー⇔操作表示器:100m入出力JEM-A入出力:制御入力 / 無電圧a接点(ワンショット)、モニター出力 / オープンコレクタ、インターホン入力:一回解錠 / 無電圧a接点(ワンショット / 連続)、警報出力:警報時 / 無電圧a接点(連続)、リモート出力:無電圧a接点(連続)・ 又は自動扉出力使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応出力表示電源 / GND、開扉・解錠(緑)・解錠(赤) / オープンコレクタ
スナップピン
BIGM(丸山製作所)¥589税込¥6481セット(10個)8日以内出荷部品名称スナツプピン図解NoMSA513R2TS-K-1アワジ エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.19、MGC701D ハウジング部品_No.20、MGC701 ハウジング部品_No.20、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.19、MGC601 ハウジング部品_No.13
Vベルト LB41オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷規格LB41オレンジ部品名称Vベルト LB41オレンジ図解NoSSA-Z500DX-1 動力噴霧機2部品_No.33、SSA-K400A 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.19、MJI-310 テンション部品_No.35、SSA-Z500MA-2 動力噴霧機-2部品_No.33、SSA-Z550 動力噴霧機-2部品_No.33、MSA613-M エンジン、ベルトテンション部品_No.25、SSA-Z500-1 動力噴霧機 2部品_No.33、MSA613R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.25、VSA-310M 走行用エンジン取付部品_No.14、SSA-Z500 動力噴霧機2部品_No.33、MSA613R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.25、MSA613R3-M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MSA613R2T-2K エンジン、ベルトテンション部品_No.12、SSA-Z601S 動力噴霧機2部品_No.33、MSA613R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.12、SSA-Z500DX-2 動力噴霧機2部品_No.33、SSA-Z601S-1 動力噴霧機2部品_No.33、MSA613R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.25、SSA-Z500-2 動力噴霧機2部品_No.33、SSA-Z500MA-1 動力噴霧機-2部品_No.33、SSA-Z500DX 動力噴霧機2部品_No.33、MS613EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.25
バネザガネ
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961セット(5個)8日以内出荷規格M72ゴウ部品名称バネザガネ図解NoMSA613R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、SSA-Z601S-1 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.41、SSW-400CM-3 動力噴霧機(MS515S)部品_No.45、MS753DR4T-Y 動力噴霧機部品_No.50、MK513 クランクケース,吸水弁部品_No.49、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.50、BSA-420JS 2000ネン 動力噴霧機部品_No.51、SSA-F616(4)-1 動力噴霧器部品_No.44、MS651DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.48、SSA-S602DX 動力噴霧機部品_No.44、MS511ENR-K 動力噴霧機部品_No.42、MS613R4T-M 動力噴霧機部品_No.50、MS753DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.49、MSA613-K クランクケース、吸水弁部品_No.45、MS653DR4T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.49など
オイルシール D30 45 8
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷規格D30458部品名称オイルシール D30 45 8図解NoSSA-S600 2001ネン 動力噴霧機(1)部品_No.19、SSA-F616 動力噴霧器部品_No.20、MS753DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.24、BSM-500F 動力噴霧機 2011年11月~部品_No.18、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.17、BSM-500S 動力噴霧機 ~2011年10月(BSM-500Sのみ対象)部品_No.19、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(1)部品_No.21、KBM-500D 動力噴霧機部品_No.20、SSA-S600 1996ネン 動力噴霧機(1)部品_No.21、SSA-Z601MAT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.29、MSA613R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、MS615R8CGF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、SSA-G565 動力噴霧機-2 (MS1000F)部品_No.29、MS653DA-Y クランクケース、吸水弁部品_No.25、SSA-α600 動力噴霧機(1)部品_No.15など