カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(2)
  • 三木プーリ(29)
  • コガネイ(20)
  • SMC(19)
  • RS PRO(19)
  • 三菱電機(13)
  • Aratas(旧:omron)(10)
  • omron(オムロン)(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(6)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(4)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • CHINO(チノー)(2)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • コフロック(2)
  • クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(2)
  • マリンテック(2)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v25/10」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 選択性モジュール SITOP SIEMENS

    選択性モジュール SITOP

    SIEMENS
    80,980税込89,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 10 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準: EN60950-1 及び EN50178
    仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24V●コード番号:201-0698アズワン品番65-7216-46
  • 選択性モジュール SITOP SIEMENS

    選択性モジュール SITOP

    SIEMENS
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 10 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準: EN60950-1 及び EN50178
    仕様●シリーズ:SITOP●入力電圧:20.4 → 30Vアズワン品番65-7216-45
  • 選択性モジュール SITOP SIEMENS

    選択性モジュール SITOP

    SIEMENS
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 10 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準の EN61000-6-3 及び EN61000-6-2 です
    仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24V
  • 電源冗長モジュール SITOP SIEMENS

    電源冗長モジュール SITOP

    SIEMENS
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens DIN レール取り付け電源は、リデューンシーモジュールとして使用されます。定格電圧は 24 / 48 V、定格電流は 10 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。デカップリングに適しています 動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン端子です
    仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24V●コード番号:201-0700アズワン品番65-7215-54
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENS

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/

    SIEMENS
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    SITOP PSU300S 24 V / 10 A安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V出力: DC 24 V / 10 A
    仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 550V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●定格電力:240W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●奥行き:120mm●最低温度:-25℃●コード番号:196-3639アズワン品番65-7223-94
  • シグナルコンディショナ Siemens SIEMENS

    シグナルコンディショナ Siemens

    SIEMENS
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷