カテゴリ
- 制御機器(292)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(19)
- BIGM(丸山製作所)(382)
- CKD(386)
- KEMET(294)
- MAZDA(マツダ)(284)
- MURATA(村田製作所)(163)
- omron(オムロン)(241)
- Panasonic(パナソニック)(841)
- RS PRO(1,029)
- SMC(3,766)
- VISHAY(212)
- YAMAHA(ヤマハ)(372)
- エスコ(284)
- ニチコン(255)
- ニッサン(349)
- ホンダ(240)
- マルヤス電業(279)
- 三木プーリ(334)
- 三菱電機(230)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「25v」の検索結果

ボトルヒューズ 定格電流 25A DII 500V ac/dc
SIEMENS¥2,598税込¥2,8581個当日出荷IEC 60269-3、DIN VDE 0636。DIAZEDヒューズ、サイズDII - タイプgG。DIAZEDヒューズリンク、5SB2シリーズ 動作クラスgG仕様●定格電流:25A●ボトルヒューズサイズ:DII●定格電圧:500V ac/dc●アプリケーションカテゴリ:gR●スレッドサイズ:E27●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●コード番号:847-0983アズワン品番65-8091-09
ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 5個入
SIEMENS¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、プラスチック素材製の検査穴付きです。電圧定格は 500 V、電流定格は 25 A です。ヒューズシステム DII のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DII●コード番号:202-7087アズワン品番65-8060-11
ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 50個入
SIEMENS¥28,980税込¥31,8781袋(50個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、磁器製の検査穴が付いています。電圧定格は 500 V、電流定格は 25 A です。ヒューズシステム DII のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DII●コード番号:202-7149アズワン品番65-8058-07
ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 20個入
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781袋(20個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、プラスチック素材製の検査穴付きです。電圧定格は 500 V、電流定格は 25 A です。ヒューズシステム NDz のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:NDz●コード番号:202-7148アズワン品番65-8060-96
ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 5個入
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781袋(5個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ヒューズシステムベースは、電圧 500 V ac、500 V dc、電流 25 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム DiII のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:DIII●コード番号:202-7146アズワン品番65-8086-29
ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781袋(3個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ヒューズシステムベースは、プラスチック素材製です。500 V ac 電圧及び電流 25 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム DiII のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:DII●コード番号:202-7235アズワン品番65-8084-58
ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 50個入
SIEMENS¥44,980税込¥49,4781袋(50個)7日以内出荷。Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、磁器製の検査穴が付いた絶縁素材を使用しています。電圧定格は 500 V、電流定格は 25 A です。ヒューズシステム DII のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DII●コード番号:202-7177アズワン品番65-8060-99
センタータグヒューズ 定格電流 25A 500V 1袋 3個入
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781袋(3個)7日以内出荷Siemens の LED ランプマグネット式アタッチメントは、LED 照明エンジンの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します仕様●定格電流:25A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2944アズワン品番65-8065-13
センタータグヒューズ 定格電流 25A 690V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥37,980税込¥41,7781袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.仕様●定格電流:25A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:21mm●コード番号:203-1966アズワン品番65-8086-89
センタータグヒューズ 定格電流 25A 500V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥7,398税込¥8,1381袋(3個)7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7仕様●定格電流:25A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:21mm●コード番号:203-2174アズワン品番65-8084-22
サーマルリレー SIRIUSシリーズ 25 A 690 V ac 22 kW
SIEMENS¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷Siemens 過負荷リレーの定格電流は 6 → 25 A ですこれは、モータ保護サイズ S00、クラス 10E に使用され、コンタクタ取り付けにも使用されます。メイン回路にはスプリング式 Terminal があり、補助回路にはスプリング式 Terminal がある。手動自動リセットソリッドステート過負荷リレー Sirius 3RB3 は、過負荷、位相不平衡又は位相障害が原因で通常の温度上昇や高負荷からの逆時間遅延保護を実現します。絶縁電圧: 690 V サージ電圧抵抗定格値: 6 kV仕様●モーター定格電流:25 A●コンタクトの定格電流:25 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:TP●許容入力:22 kW●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:216-4360アズワン品番65-7275-61
ボトルヒューズ Neozed 定格電流 25A D02 400V 1袋 10個入
SIEMENS¥46,980税込¥51,6781袋(10個)7日以内出荷。Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクで、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 25 A です。電流 8.2 W の定格値の電力損失です。 ヒューズリンクの色分けは黄色です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ仕様●定格電流:25A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:黄●コード番号:202-7074アズワン品番65-8084-94
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:460 V DINレール
SIEMENS¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷Siemens ソリッドステートコンタクタは短絡耐性があり、B 自動デバイスに対応しています。単相回路のコンタクト検出用途は 1 つではなく、35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で最大 25 A まで短絡防止しますIP20 等級の保護 横並びに設置仕様●最小負荷電流:5 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2042アズワン品番65-8088-82
シーメンス 電磁接触器 24 V ac 3極 3RT2シリーズ
SIEMENS¥39,980税込¥43,9781個当日出荷接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:3RT2●補助接点の数:2●範囲:SIRIUS Innovation●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●奥行き:97mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:861-3275アズワン品番65-7361-38
シーメンス コンタクタ 接触器
SIEMENS¥65,980税込¥72,5781個当日出荷CE、UL、CSA、CCC ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。 接触器-3RT2シリーズ 耐気候性のある3RT2コンタクタは、世界各国での使用に適していることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。 サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続/スプリングクランプ インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧690 V 実損失動力4 Wのみ DIN 40719(IEC 204-2に拡張可能)及びIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q仕様●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RT2●極数:3●コイル電圧:24V dc●コンタクトの定格電流:25 A●コンタクトの定格電圧:400V ac●通常の状態の構成:3NO●補助接点の数:2●許容入力:11 kW●ターミナルタイプ:Screw●幅:45mm●動作温度mAx:+60℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:706-1352アズワン品番68-4149-97
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極
SIEMENS¥61,980税込¥68,1781個当日出荷から7日以内出荷Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。スプリングタイプ Terminal です。ねじと Snap-on Mounti が付いています周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 22 A 230 V ac
SIEMENS¥42,980税込¥47,2781個当日出荷接触器-3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続定格電流及び電圧はモデルによって異なります。様々なNO/NCオプション仕様●モーター定格電流:22 A●コンタクトの定格電流:40 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO●接続方式:ねじ●幅:97mm●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7304-41
シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9
SIEMENS¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Siemens 回路ブレーカ 3VT1 標準遮断容量 Icu:25 kA、415 V ac 3 極です。奥行きは 95 mm です 幅は 105 mm です仕様●アクセサリタイプ:ロータリハンドル●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1834アズワン品番65-8079-42
ブスバー 8US1251 1袋 6個入
SIEMENS¥55,980税込¥61,5781袋(6個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズバスバーシステムは、センター間隔が 60 mmこのシステムは、回路ブレーカ、接触器過負荷リレー、モータフィーダに使用されます。定格電流: 25 A 定格電圧: 690 V S00、S0、過負荷リレーに適しています仕様●シリーズ:8US1251●併用可能製品:S00 、S0 、過負荷リレー付き●コード番号:203-3278アズワン品番65-8084-40
ケーブル Cable SINAMICS V90
SIEMENS¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積 2.5 mm 2 でストレートコネクタ接続タイプです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小曲げ半径は 155mm、長さは 7m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V●長さ:7m●コード番号:225-8667アズワン品番65-7314-18
ケーブル Cable SINAMICS V90
SIEMENS¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積 2.5 mm 2 でストレートコネクタ接続タイプです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 20 m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V●長さ:20m●コード番号:225-8662アズワン品番65-7314-12
ケーブル Cable SINAMICS V90
SIEMENS¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積 2.5 mm 2 でストレートコネクタ接続タイプです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 10 m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V●長さ:10m●コード番号:225-8668アズワン品番65-7312-24
ケーブル Cable SINAMICS V90
SIEMENS¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積 2.5 mm 2 でストレートコネクタ接続タイプです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 3 m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:400 V●長さ:3m●コード番号:225-8659アズワン品番65-7314-11
ケーブル Cable SINAMICS V90
SIEMENS¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積 2.5 mm 2 でストレートコネクタ接続タイプです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 20 m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V●長さ:20m●コード番号:225-8670アズワン品番65-7312-59
ケーブル Cable SINAMICS V90
SIEMENS¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積 2.5 mm 2 でストレートコネクタ接続タイプです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155mm、長さは 15m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V●長さ:15mアズワン品番65-7313-62
ケーブル Cable SINAMICS V90
SIEMENS¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積が 1.5 mm 2 で、コネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 20 m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V●長さ:20mアズワン品番65-7312-57
ケーブル Cable SINAMICS V90
SIEMENS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Siemens 3 芯インクリメンタルエンコーダケーブルは、断面積が 0.20 mm 2 で、コネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 5 m です。定格電圧: 30 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:5mアズワン品番65-7312-28
LEDモジュール LZS
SIEMENS¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷緑の LED ライトと動作電圧の Siemens LED モジュールは、230 V ac です。IP00 保護クラス IP 動作温度: -25 → +70℃仕様●アクセサリタイプ:LEDモジュール●併用可能製品:Sirius L●シリーズ:LZS●コード番号:203-8689アズワン品番65-8088-32
ケーブル Cable SINAMICS V90
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積が 1.5 mm 2 で、コネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 3 m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V●長さ:3m●コード番号:225-8663アズワン品番65-7312-81
ケーブル Cable SINAMICS V90
SIEMENS¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Siemens 3 芯インクリメンタルエンコーダケーブルは、断面積が 0.20 mm 2 で、コネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 20 m です。定格電圧: 30 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:20mアズワン品番65-7313-21