カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(547)
  • SMC(477)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(188)
  • MAZDA(マツダ)(163)
  • STMicro(154)
  • YAMAHA(ヤマハ)(123)
  • RS PRO(116)
  • MIWA(107)
  • Merck(メルクミリポア)(83)
  • 扶桑精機(70)
  • 谷沢製作所(62)
  • ホンダ(58)
  • SUS(エスユーエス)(54)
  • SHIMANO(シマノ)(52)
  • フエニックス・コンタクト(49)
  • 美和ロック(49)
  • CKD(48)
  • エレコム(43)
  • MAD MAX(マッドマックス)(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2st」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLC I/Oモジュール ET 200 SIEMENSPLC I/Oモジュール ET 200SIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、信号リレーモジュール、 RQ CO 4 x 24 V dc / 2 A ST 、 4 つの切り替えコンタクト、絶縁コンタクト、梱包ユニット: 1 個、 BU タイプ A0 に適合、カラーコード CC00 、代替値出力、供給電圧用モジュール診断です。
寸法(mm)73×15×58シリーズET 200定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数4出力タイプデジタル
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
ピンバスバー、16 mm2 シリーズ、20 x 5ST3643 + 10 x 5ST3644 + 50 x 5ST3645 + 10 x 5ST3655
仕様●材質:銅●定格電流:80A●コード番号:187-5182アズワン品番65-8052-69
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
Siemens 5ST3 バスSiemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチ
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:17.6 mm, 8.6mm●コード番号:187-5227アズワン品番65-8069-02
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
Siemens 5ST3 バスSiemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチを接続できます 長さに合わせて切断可能
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:8.6mm●併用可能製品:ミニチュア回路ブレーカ●コード番号:187-5186アズワン品番65-8069-50
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
Siemens 5ST3 バスSiemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチを接続できます 長さに合わせて切断可能
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
57,980税込63,778
1個
欠品中
ピンバスバータッチセーフ、10 mm2 2 相 + AUX、1016 mm 長の切断可能、エンドキャップなし
仕様●範囲:Sentron●電源相数:2●シリーズ:5ST●コード番号:187-5201アズワン品番65-8070-15
ブスバー 銅 グレー Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 グレー Sentron 5STSIEMENS
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
ピンバスバー、3 相 10 mm2、1060 mm、グレーの絶縁材は AFDD 5SM602.-2 ( FI/LS 2P ( 3 MW ) + AFDD 用に切断できます
仕様●材質:銅●電源相数:3●シリーズ:5ST●カラー:グレー●コード番号:187-5203アズワン品番65-8052-68
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
53,980税込59,378
1個
欠品中
ピンバスバータッチセーフ、10 mm2 2 相、1016 mm の長さで切断可能、エンドキャップなし
仕様●材質:銅●電源相数:2●シリーズ:5ST●コード番号:187-5197アズワン品番65-8068-85
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
ピンバスバー接触保護、10 mm2 2 相 + AUX、長さ 214 mm はエンドキャップを使用して切断可能
仕様●材質:銅●電源相数:2●シリーズ:5ST●コード番号:187-5200アズワン品番65-8052-39
ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 Sentron 5STSIEMENS
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
ピンバスバータッチセーフ、10 mm2 2 相、長さ 214 mm は、エンドキャップを使用して切断できます
仕様●材質:銅●電源相数:2●シリーズ:5ST●コード番号:187-5196アズワン品番65-8052-36
ブスバー 銅 グレー SENTRON 5ST SIEMENSブスバー 銅 グレー SENTRON 5STSIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Pin busbar, 4-phase 10 mm2, 1020mm, Grey insulation can be cut for CB 2P+AUX
仕様●材質:銅●電源相数:4●シリーズ:5ST●カラー:グレー●コード番号:187-5209アズワン品番65-8052-73
シーメンス アダプタ Sentron SIEMENSシーメンス アダプタ SentronSIEMENS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
5SY 3 → 4mW ( LS 5SY、5SY.KK、5SU1 3MW、リモート操作機構用アクセサリ用)のアダプタです
仕様●アクセサリタイプ:5SY取り付けアダプタ●範囲:Sentron●シリーズ:5ST●コード番号:187-5242アズワン品番65-8070-06
ヒューズ無しDINレール端子 80A 1袋 10個入 SIEMENSヒューズ無しDINレール端子 80A 1袋 10個入SIEMENS
18,980税込20,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens のフィード端子 Terminal は、左側にタッチ保護機能付きのケーブルエントリを備えています。25 mm 2 の接続可能な導体の断面積 保護クラス IP20
仕様●適合電線サイズ:4 AWG●定格電流:80A●コード番号:202-7203アズワン品番65-7751-37
ブスバー 銅 青 Sentron 5ST SIEMENSブスバー 銅 青 Sentron 5STSIEMENS
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
ピンバスバー 1Ph 10 mm2、54TE 青色ピンバスバー、単相ストレート 10 qmm、54TE、絶縁青 AFDD 5SM601.-2 ピン間隔 2 MW 用のカットが可能です
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:36mm●カラー:青●コード番号:187-5219アズワン品番65-8052-51
ブスバー 銅 グレー SENTRON 5ST SIEMENSブスバー 銅 グレー SENTRON 5STSIEMENS
75,980税込83,578
1個
欠品中
Pin busbar, 2-phase 10 mm2, 990mm, Grey insulation can be cut for FI/LS 2P (3 MW)+AFDD
仕様●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:36mm●カラー:グレー●コード番号:187-5199アズワン品番65-8052-37
デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500 SIEMENSデジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500SIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Siemens デジタル出力モジュール、SIMATIC S7-1500 シリーズ、 DQ 及び MSO の動作モードに属します。
シリーズSIMATIC S7-1500RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付きDINレール端子 5STシリーズ SIEMENSヒューズ付きDINレール端子 5STシリーズSIEMENS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ピンバスバータッチセーフ、16 mm2 単相 +N、12 MW、完全絶縁
仕様●シリーズ:5ST●ケーブルCSA:16mm2●ヒューズ:あり●コード番号:187-5224アズワン品番65-7482-98
ヒューズ付きDINレール端子 5STシリーズ SIEMENSヒューズ付きDINレール端子 5STシリーズSIEMENS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
ピンバスバー接触保護、16 mm2 単相 +N、長さ 1000 mm、エンドキャップなし
仕様●シリーズ:5ST●ケーブルCSA:16mm2●ヒューズ:あり●コード番号:187-5223アズワン品番65-7586-90
ヒューズ付きDINレール端子 5STシリーズ SIEMENSヒューズ付きDINレール端子 5STシリーズSIEMENS
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
ピンバスバータッチセーフ、16 mm2 単相 +N、12 MW、完全絶縁
仕様●シリーズ:5ST●ケーブルCSA:16mm2●ヒューズ:あり●コード番号:187-5222アズワン品番65-7583-04
基板用端子台 5ST36シリーズ 63A SIEMENS基板用端子台 5ST36シリーズ 63ASIEMENS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ピンバスバー、10 mm2 接続: 1 FI、4 極、NLI + 8LS、1 極で 3 相 / 8 倍位相接触保護
仕様●シリーズ:5ST36●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:63A●ピッチ:18mm●コード番号:187-5183アズワン品番65-7586-71
バスバー 5ST37シリーズ 63A SIEMENSバスバー 5ST37シリーズ 63ASIEMENS
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
ピンバスバー、1 相 10 mm2、56 ピン、絶縁グレーは、エンドキャップなしで切断できます
仕様●色:青●シリーズ:5ST37●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:63A●ピッチ:18mm●コード番号:187-5216アズワン品番65-7485-44
バスバー 5ST37シリーズ 63A SIEMENSバスバー 5ST37シリーズ 63ASIEMENS
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ピンバスバー、単相 10 mm2、12 ピン、絶縁青はエンドキャップで切断できます
仕様●色:青●シリーズ:5ST37●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:63A●ピッチ:18mm●コード番号:187-5215アズワン品番65-7484-80
ブスバー Siemens 銅 5ST SIEMENSブスバー Siemens 銅 5STSIEMENS
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
シーメンス エンドキャップ SIEMENSシーメンス エンドキャップSIEMENS
280税込308
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:End Cap●併用可能製品:5SH5 5 MCB, 5ST3 7 MCB●DIN57606、DIN57659. シリーズ5ST3 7バスバーシステム. ピン接続 バーを必要な長さに切断可能 シリーズ5SJ6 / 5SYの1相又は3相ライン保護スイッチ用 35 mm2までのより線接続には、追加の接続端子不要 フィーダケーブルの優れたアクセス性 10 mm2の場合インフィード片側 / 中心で50 → 90 A負荷、16 mm2の場合は65 → 120 A ピンタイプ接続 材質: Cu (10 mm2)、完全絶縁16 mm2 ラグ間隔: 18 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ブスバー Siemens Sulphur Fluorine Copper SIEMENSブスバー Siemens Sulphur Fluorine CopperSIEMENS
5,160税込5,676
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応