カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • 三ツ星ベルト(6)
  • バンドー化学(3)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • 三菱電機(21)
  • 長野計器(23)
  • フエニックス・コンタクト(13)
  • トヨタ(7)
  • KINGBRIGHT(7)
  • SMC(5)
  • OSRAM Opto Semiconductors(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • エスコ(2)
  • CKD(2)
  • THK(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v-630」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センタータグヒューズ 定格電流 630A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 630A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
35,980税込39,578
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH3、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
仕様●定格電流:630A●ヒューズサイズ:NH3●定格電圧:500V ac●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.4mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:72.3mm●本体幅:70mm●コード番号:203-2104アズワン品番65-8086-33
ロータリハンドル 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 赤/黄 138mm Sentron 3VA SIEMENSロータリハンドル 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 赤/黄 138mm Sentron 3VASIEMENS
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Siemens 前面取り付け式ロータリオペレータ緊急停止スイッチは、3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用の 24 V dc 照明キットアクセサリです。IP30 等級です
仕様●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2833アズワン品番65-7816-34
ロータリハンドル 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 赤/黄 138mm Sentron 3VA SIEMENSロータリハンドル 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 赤/黄 138mm Sentron 3VASIEMENS
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
Siemens の前面取り付け式ロータリオペレータは、緊急停止用に使用します。この製品は、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 用の 24 V dc 照明キットアクセサリです。IP30 等級です
仕様●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2832アズワン品番65-7815-92
サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens SIEMENSサーマルリレー Sirius Innovationシリーズ SiemensSIEMENS
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9SIEMENS
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Siemens の前面取り付け式回転オペレータ標準 IEC IP30/40 照明キット 24 V dc アクセサリは、3 VA 成形ケース回路ブレーカの 3VA2 400/630 手動操作機構に使用されています。EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1853アズワン品番65-8062-78
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9SIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Siemens 回路ブレーカ 3VA2 IEC フレーム 630 は、遮断容量クラス C ICU:55 kA @ 415 V です。 Siemens は、過負荷又は短絡が発生した場合に信頼性の高いシャットダウンを実現しており、効果的な設備、スタータ、及びモータ保護を実現しています。EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 160●コード番号:218-1794アズワン品番65-8079-44
シーメンス コネクタ Sentron SIEMENSシーメンス コネクタ SentronSIEMENS
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
3VA2 400/630/1000 回路ブレーカ用の Siemens SENTRON 通信及び測定モジュールです。24 V dc の制御供給電圧と、供給電圧の入力における電気接続のタイプは、ねじ止め Terminal です。周囲動作温度: -25 → 70 ℃ IEC61558 準拠の安全クラス III 取り付け位置:右スイッチポケット
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●範囲:Sentron●コード番号:210-9384アズワン品番65-8061-92
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9SIEMENS
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Siemens 回路ブレーカ 3VA2 IEC フレーム 630 は、遮断容量クラス C ICU:110 kA @ 415 V です。 Siemens は、過負荷又は短絡が発生した場合に信頼性の高いシャットダウンを実現しており、効果的な設備、スタータ、及びモータ保護を実現しています。奥行きは 67 mm です 幅は
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1789アズワン品番65-8079-22
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9SIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Siemens 回路ブレーカ 3VA2 IEC フレーム 630 は、遮断容量クラス C ICU:55 kA @ 415 V です。 Siemens は、過負荷又は短絡が発生した場合に信頼性の高いシャットダウンを実現しており、効果的な設備、スタータ、及びモータ保護を実現しています。EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9●コード番号:218-1793アズワン品番65-8079-23
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9SIEMENS
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
Siemens 回路ブレーカ 3VA2 IEC フレーム 630 は、遮断容量クラス C ICU:55 kA @ 415 V です。 Siemens は、過負荷又は短絡が発生した場合に信頼性の高いシャットダウンを実現しており、効果的な設備、スタータ、及びモータ保護を実現しています。ピン 4 ピンの数 EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9●コード番号:218-1792アズワン品番65-8063-04
シーメンス 低電圧リリース SIEMENSシーメンス 低電圧リリースSIEMENS
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷