カテゴリ

  • 制御機器(46)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(8)
  • M&H(7)
  • 富士電機(40)
  • ELPA(26)
  • エスコ(31)
  • エレキット(4)
  • RS PRO(166)
  • ROHM(3)
  • IDEC(和泉電気)(141)
  • TOP(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(13)
  • ODELIC(オーデリック)(81)
  • マルヤス電業(59)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(55)
  • omron(オムロン)(54)
  • シュナイダーエレクトリック(47)
  • KEMET(44)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • マリンテック(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6V LED」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンタクトブロック 6 → 24 V ねじターミナル SIEMENSコンタクトブロック 6 → 24 V ねじターミナルSIEMENS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Siemens 3SU1 シリーズは、24 V dc の LED を内蔵するトラフィックライト LED モジュールです。定格サージ電圧 4 kV です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です保護等級は IP40、IP20 です 最大消費電流: 40 mA AC と DC の両方での動作に適したマルチカラー LED 光源です
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:6-24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●コード番号:197-3309アズワン品番65-7824-14
ライトブロック&ホルダ 1NO 6→24V ac/dc ねじターミナル Siemens SIEMENSライトブロック&ホルダ 1NO 6→24V ac/dc ねじターミナル SiemensSIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ライトブロック&ホルダ 1NC 6→24V ac/dc ねじターミナル Siemens SIEMENSライトブロック&ホルダ 1NC 6→24V ac/dc ねじターミナル SiemensSIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック 6 → 24 V スプリングタイプターミナル SIEMENSコンタクトブロック 6 → 24 V スプリングタイプターミナルSIEMENS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Siemens 3SU1 シリーズは、24 V dc の LED を内蔵するトラフィックライト LED モジュールです。定格サージ電圧 4 kV です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です保護等級は IP40、IP20 です 最大消費電流: 40 mA AC と DC の両方での動作に適したマルチカラー LED 光源です
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:6-24V●照明タイプ:LED●コード番号:197-3310アズワン品番65-7824-15
ライトブロック&ホルダ 1NC、1NO 6→24V ac/dc ねじターミナル Siemens SIEMENSライトブロック&ホルダ 1NC、1NO 6→24V ac/dc ねじターミナル SiemensSIEMENS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじターミナル SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじターミナルSIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、赤色、ねじ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:180-9514アズワン品番65-7805-96
コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル SIEMENSコンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナルSIEMENS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。3 モジュール用ホルダ、プラスチック、1 NO+1 NC、1 NO + 1 NC、LED モジュール、緑色、6-24 V ac/dc、ねじ止め Terminal
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-3671アズワン品番65-7817-71
コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル SIEMENSコンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナルSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。3 モジュール用ホルダ、プラスチック、1 NO+1 NC、LED モジュール、青色、6 → 24 V ac/dc、ねじ Terminal
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-2655アズワン品番65-7831-52
スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナルSIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、緑色、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2882アズワン品番65-7805-75
スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナルSIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、黄色、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2881アズワン品番65-7805-70
コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル SIEMENSコンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナルSIEMENS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。3 モジュール用ホルダ、プラスチック、1 NO+1 NC、1 NO + 1 NC、LED モジュール、青色、6 → 24 V ac/dc、ねじ止め Terminal
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-2657アズワン品番65-7832-26
コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル SIEMENSコンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナルSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。3 モジュール用ホルダ、プラスチック、1 NO+1 NC、LED モジュール、白色、6 → 24 V ac/dc、ねじ Terminal
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-2664アズワン品番65-7832-76
スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナルSIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、青色、ねじ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2883アズワン品番65-7791-50
コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル SIEMENSコンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナルSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-3839アズワン品番65-7822-37
コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル SIEMENSコンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナルSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル SIEMENSコンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナルSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-2675アズワン品番65-7831-74
コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル SIEMENSコンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナルSIEMENS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-2372アズワン品番65-7835-37
コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル SIEMENSコンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナルSIEMENS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-2371アズワン品番65-7831-47
コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル SIEMENSコンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナルSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-5203アズワン品番65-7833-69
コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル SIEMENSコンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナルSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-2370アズワン品番65-7837-58
コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル SIEMENSコンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナルSIEMENS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-2684アズワン品番65-7831-66
コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル SIEMENSコンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナルSIEMENS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-2369アズワン品番65-7822-84
コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル SIEMENSコンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナルSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-3907アズワン品番65-7833-34
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ねじターミナル SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ねじターミナルSIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、白色、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6833アズワン品番65-7826-90
タッチパネル ディスプレイ 6AV3688シリーズ IP20、IP65 SIEMENSタッチパネル ディスプレイ 6AV3688シリーズ IP20、IP65SIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
SIMATIC HMI KP8 PN キーパネル、マルチカラー LED 付きショートストロークスイッチ x 8、PROFINET インターフェイス(設定可能な DI / DO ピン x 8 )、24 V dc は、パラメータ設定可能な STEP 7 V5.5 でループ可能です
仕様●メーカーシリーズ:6AV3688 です●製品レンジ:SIMATIC●ポート数:2●インターフェイス:PROFINET●電源電圧:28.8 V●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:155mmアズワン品番65-7339-63
Siemens, ケーブルスイッチ, SIEMENSSiemens, ケーブルスイッチ,SIEMENS
79,980税込87,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リレー 115V ac 4c接点 プラグイン タイプ SIEMENSリレー 115V ac 4c接点 プラグイン タイプSIEMENS
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
LZSプラグインリレーSiemensのプラグインカップリングリレー製品は、完全なデバイスとセルフアセンブリ又はスペア用のシングルモジュールの両方を用意しています。LZSデバイス一式は、ソケット、プラグインリレー、ホールド / 除去クリップ、LEDモジュール、刻印ラベルで
仕様●コイル電圧:115V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:ねじ●最大スイッチング電圧 AC:230V●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:22.5mm●高さ:28mm●コード番号:758-6895アズワン品番65-8094-11
スイッチモジュール コンタクトブロック ネジターミナル SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロック ネジターミナルSIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。LED ( 6-24 V ac/dc )内蔵の LED モジュール、アンバー、ねじ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2549アズワン品番65-7830-89
スイッチモジュール コンタクトブロック SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロックSIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。LED ( 6-24 V ac/dc )内蔵の LED モジュール、アンバー、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2567アズワン品番65-7821-35
スイッチモジュール コンタクトブロック SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロックSIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。LED ( 6-24 V ac/dc )内蔵の LED モジュール、白色、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明の色:白●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2521アズワン品番65-7832-51
スイッチモジュール コンタクトブロック SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロックSIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。LED ( 6-24 V ac/dc )内蔵の LED モジュール、黄色、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明の色:黄●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2579アズワン品番65-7837-14
スイッチモジュール コンタクトブロック SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロックSIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。LED ( 6-24 V ac/dc )内蔵の LED モジュール、赤色、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明の色:赤●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2578アズワン品番65-7831-01
Siemens リレー 24V SIEMENSSiemens リレー 24VSIEMENS
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグインソケット端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
リレー 230V ac 4c接点 プラグイン タイプ SIEMENSリレー 230V ac 4c接点 プラグイン タイプSIEMENS
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
LZSプラグインリレーSiemensのプラグインカップリングリレー製品は、完全なデバイスとセルフアセンブリ又はスペア用のシングルモジュールの両方を用意しています。LZSデバイス一式は、ソケット、プラグインリレー、ホールド / 除去クリップ、LEDモジュール、刻印ラベルで構成されています。すべてのデザインには、テスト済みのねじ又はプッシュイン式スプリング式端子が採用されており、硬質金めっきコンタクトを備えており、電子制御との最適な相互操作を実現しています。PTリレー設計には、ラッチ機構はありません。AC-15及びDC-13スイッチング容量を テスト済み、耐振接続
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:ねじ●最大スイッチング電圧 AC:230V●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:22.5mm●高さ:28mm●コード番号:758-6905アズワン品番65-8090-98
ソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67 SIEMENSソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67SIEMENS
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
3SE5シリーズ、補助リリース独立したアクチュエータと電磁タンブラーが付属するSIRIUS 3SE5ソレノイドインターロックスイッチは、機械が遮断されている間は閉じておく必要がある保護ドア用に設計されています。 スイッチ内に印加された内蔵補助マグネットが所定の信号を受信するまでドアをロック状態に保ちます。 必要な時だけ閉じる安全機構により、ドアが開いてもマグネットのNCコンタクトは絶対に閉じません。 停電後や設置作業中など、アクセスが必要な場合には、補助リリース機構を利用してスイッチを手動リリースできます。 卓抜した標準特性: 24 Vの内蔵ソレノイドインターロック、115 V又は230 Vのコイル電圧、6つのスイッチングコンタクト、マグネットや保護ドアに対応する独立した位置センサなどが標準装備されています。 光学式状態監視機能も用意しています。ロック力が極めて高い(金属タイプは2600 N、プラスチックタイプは1300 N)ため、過酷な産業用環境でも優れた安全性を確保 2 x 3コンタクトブロックは標準で組み込まれています。NCコンタクト2個及びNOコンタクト1個をマグネットとアクチュエータの監視用に提供 内蔵モジュールを使用した新しい革新的なASIsafeソリューションは、安全を考慮して設計されており、データラインの負荷を大幅に削減します。 コンタクト監視とマグネット制御lは 170 mA以下 多数のリリース機構の追加であらゆる用途に対応: 補助リリース機能、ロックリリース、エスケープリリース及び緊急リリース アクチュエータヘッドは一度に90 °ずつ4回で一回りの回転が可能。接近方向は5種類(側面4方向と正面1方向) LEDステータス表示 IP66/67保護 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護
仕様●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●電源電圧:230V ac●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:184.1mm●コード番号:763-6934アズワン品番65-7796-69
ソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67 SIEMENSソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67SIEMENS
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
3SE5シリーズ、補助リリース独立したアクチュエータと電磁タンブラーが付属するSIRIUS 3SE5ソレノイドインターロックスイッチは、機械が遮断されている間は閉じておく必要がある保護ドア用に設計されています。 スイッチ内に印加された内蔵補助マグネットが所定の信号を受信するまでドアをロック状態に保ちます。 必要な時だけ閉じる安全機構により、ドアが開いてもマグネットのNCコンタクトは絶対に閉じません。 停電後や設置作業中など、アクセスが必要な場合には、補助リリース機構を利用してスイッチを手動リリースできます。 卓抜した標準特性: 24 Vの内蔵ソレノイドインターロック、115 V又は230 Vのコイル電圧、6つのスイッチングコンタクト、マグネットや保護ドアに対応する独立した位置センサなどが標準装備されています。 光学式状態監視機能も用意しています。ロック力が極めて高い(金属タイプは2600 N、プラスチックタイプは1300 N)ため、過酷な産業用環境でも優れた安全性を確保 2 x 3コンタクトブロックは標準で組み込まれています。NCコンタクト2個及びNOコンタクト1個をマグネットとアクチュエータの監視用に提供 内蔵モジュールを使用した新しい革新的なASIsafeソリューションは、安全を考慮して設計されており、データラインの負荷を大幅に削減します。 コンタクト監視とマグネット制御lは 170 mA以下 多数のリリース機構の追加であらゆる用途に対応: 補助リリース機能、ロックリリース、エスケープリリース及び緊急リリース アクチュエータヘッドは一度に90 °ずつ4回で一回りの回転が可能。接近方向は5種類(側面4方向と正面1方向) LEDステータス表示 IP66/67保護 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護
仕様●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●電源電圧:230V ac●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:184.1mm●コード番号:763-6952アズワン品番65-7800-22
ソレノイドインターロックスイッチ M20 24 V dc IP66 IP67 SIEMENSソレノイドインターロックスイッチ M20 24 V dc IP66 IP67SIEMENS
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
3SE5シリーズ、補助リリース独立したアクチュエータと電磁タンブラーが付属するSIRIUS 3SE5ソレノイドインターロックスイッチは、機械が遮断されている間は閉じておく必要がある保護ドア用に設計されています。 スイッチ内に印加された内蔵補助マグネットが所定の信号を受信するまでドアをロック状態に保ちます。 必要な時だけ閉じる安全機構により、ドアが開いてもマグネットのNCコンタクトは絶対に閉じません。 停電後や設置作業中など、アクセスが必要な場合には、補助リリース機構を利用してスイッチを手動リリースできます。 卓抜した標準特性: 24 Vの内蔵ソレノイドインターロック、115 V又は230 Vのコイル電圧、6つのスイッチングコンタクト、マグネットや保護ドアに対応する独立した位置センサなどが標準装備されています。 光学式状態監視機能も用意しています。ロック力が極めて高い(金属タイプは2600 N、プラスチックタイプは1300 N)ため、過酷な産業用環境でも優れた安全性を確保 2 x 3コンタクトブロックは標準で組み込まれています。NCコンタクト2個及びNOコンタクト1個をマグネットとアクチュエータの監視用に提供 内蔵モジュールを使用した新しい革新的なASIsafeソリューションは、安全を考慮して設計されており、データラインの負荷を大幅に削減します。 コンタクト監視とマグネット制御lは 170 mA以下 多数のリリース機構の追加であらゆる用途に対応: 補助リリース機能、ロックリリース、エスケープリリース及び緊急リリース アクチュエータヘッドは一度に90 °ずつ4回で一回りの回転が可能。接近方向は5種類(側面4方向と正面1方向) LEDステータス表示 IP66/67保護 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護
仕様●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●電源電圧:24V dc●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:159mm●コード番号:498-983アズワン品番65-7842-70
Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 1 MB 0 4 SIEMENSSiemens PLC (CPUユニット)ユニット 1 MB 0 4SIEMENS
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
仕様Siemens PLCSiemens PLC CPU はコンパクトで汎用性が高く、幅広い用途に最適です。この製品は安全な投資です。定格電圧は 24 V dc 、電流は 300 mA です。コンパクトな設計になっており、 6 つの統合デジタル入力と、コンタクト電流定格 2 A の 4 つのリレー出力を備えています。このコントローラは、シンプルでありながら高精度の自動化タスクを実現するメーカーの新しい製品の中核となっています。柔軟性と効率を最大限に高めながら、低→中性能の幅広い用途でオートメーションタスクを実行する場合に最適です。 拡張: 1つの信号ボード(SB)又は1つの通信ボード(CB) 最大 3 つの通信モジュール( CM )特長と利点安全機能の複雑な配線(フィードバック及び機能への依存性の可能性) 故障診断はオンボード LED でのみ可能で、セントラル HMI パネルでは不可能です 配線に必要な労力が軽減されます HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を行えます I/O が内蔵されたコンパクトな構造で、ボードコンセプトの柔軟性を発揮します CPU およびプログラムコピー保護への保護アクセスによるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは、 HMI または Web サーバー上の TIA ポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示します 標準および安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフ CPU すべてのネットワーク構造に AS-i 、 IO-Link 、 CANopen 、さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速のカウンタ 基本PIDコントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 すべてのモジュールに取り外し可能な端子が付いています 機械的損傷の早期検出 内蔵アナログ入力 x 2 定格入力電圧範囲: 120 → 230 V ac PROFINET 、イーサネット、 TCP/IP 、 UDP 、 MODBUS などの通信プロトコルに対応しています用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク UL認定 cULus認定 RCM 認定 KC 認定 FM 認定済み IP20等級幅(mm)90電圧(V)85→264acシリーズSIMATIC S7-1200電源電圧230 V AC入力方式アナログ、デジタルネットワークタイプEthernetRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ入力数6 (デジタル、2スイッチアナログ)出力タイプデジタル、リレー
コンタクトブロック&ホルダ 1NO 1NO 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens SIEMENSコンタクトブロック&ホルダ 1NO 1NO 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル SiemensSIEMENS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様接点構成:1NO 1NO●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:6 A●LED含む:なし●コンタクトブロック付きのホルダ. コンタクトブロック付きのSiemensホルダ。プラスチック製又は金属製を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応