カテゴリ

  • 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(2)
  • SMC(144)
  • エスコ(85)
  • 大阪魂(53)
  • Qlight(44)
  • RS PRO(43)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • 北陽電機(12)
  • トヨタ(12)
  • 岡崎精工(11)
  • カーメックス(11)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(10)
  • カノマックス(KANOMAX)(9)
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • FYH(日本ピローブロック)(7)
  • 三菱電機(6)
  • ニッサン(6)
  • StarTech.com(6)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90m30」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3SU1シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENS

    3SU1シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ

    SIEMENS
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    。キー操作スイッチO.M.R、22 mm、丸型、プラスチック、ロック番号: 73037、赤色、キー2個付き、2つのスイッチ位置: O-I、ラッチ、作動角: 90 ° (10時30分 / 13時30分)、キー取り外し位置: O+I
    仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:180-9474アズワン品番65-7805-93
  • ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル Cable SINAMICS V90

    SIEMENS
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3 芯インクリメンタルエンコーダケーブルは、断面積が 0.20 mm 2 で、コネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 5 m です。定格電圧: 30 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:5mアズワン品番65-7312-28
  • ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル Cable SINAMICS V90

    SIEMENS
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3 芯インクリメンタルエンコーダケーブルには、0.20mm 2 のクロスセクションエリアとアングルコネクタ接続タイプがあります。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 20 m です。定格電圧: 30 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:15mアズワン品番65-7313-22
  • ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル Cable SINAMICS V90

    SIEMENS
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 2 芯ブレーキケーブルは、断面積が 0.75 mm 2 でコネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 10 m です。定格電圧: 30 V IP20等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:10mアズワン品番65-7313-23
  • ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル Cable SINAMICS V90

    SIEMENS
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3 芯インクリメンタルエンコーダケーブルは、断面積が 0.20 mm 2 で、コネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 20 m です。定格電圧: 30 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:20mアズワン品番65-7313-21
  • ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル Cable SINAMICS V90

    SIEMENS
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 2 芯ブレーキケーブルは、断面積が 0.75 mm 2 でコネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 5 m です。定格電圧: 30 V IP20等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:5mアズワン品番65-7312-61
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 5 m 信号ケーブルはテスト電圧が 500 V です。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ S-1FL6 LI 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:5mアズワン品番65-7296-05
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 5 m 信号ケーブルはテスト電圧が 500 V です。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 HI の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:アングルコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:5mアズワン品番65-7296-35
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 10 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 LI 製の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:10mアズワン品番65-7296-24
  • ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル Cable SINAMICS V90

    SIEMENS
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3 芯インクリメンタルエンコーダケーブルは、断面積が 0.20 mm 2 で、コネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155mm、長さは 15m です。定格電圧: 30 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:15mアズワン品番65-7312-66
  • ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル Cable SINAMICS V90

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 2 芯ブレーキケーブルは、断面積が 0.75 mm 2 でコネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小曲げ半径は 155mm、長さは 7m です。定格電圧: 30 V IP20等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:7mアズワン品番65-7312-35
  • ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル Cable SINAMICS V90

    SIEMENS
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens2芯ブレーキケーブルは、断面積が0.75mm2でコネクタ接続タイプがストレートです。ケーブルのシースと絶縁体はPVC製です。最小屈曲半径は155mm、長さは15mです。定格電圧:30VIP20等級動作温度範囲:-25→80℃
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:15mアズワン品番65-7312-54
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    50,980税込56,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 20 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 HI の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:アングルコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:20mアズワン品番65-7296-55
  • ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 20 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 ( V70 / V90 )用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:ブレークケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:20mアズワン品番65-7296-68
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 HI の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:アングルコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:3mアズワン品番65-7296-23
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 10 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ TTL S-1 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:10mアズワン品番65-7296-06
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 10 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 HI の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:アングルコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:10mアズワン品番65-7296-54
  • ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 10 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 ( V70 / V90 )用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:ブレークケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:10mアズワン品番65-7296-63
  • ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 10 m 信号ケーブルのテスト電圧は 4000 V です。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 LI 20 SH50 と V90 設計を想定して設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:ブレークケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:10mアズワン品番65-7323-86
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 20 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ S-1FL6 LI 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:20mアズワン品番65-7294-74
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 LI 製の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:3m●コード番号:217-6598アズワン品番65-7296-56
  • ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 ( V70 / V90 )用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:ブレークケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:3m●コード番号:217-6606アズワン品番65-7296-53
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 7 m 信号ケーブルはテスト電圧 500 V です。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ TTL S-1 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:7m●コード番号:217-6585アズワン品番65-7295-96
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ S-1FL6 LI 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:3m●コード番号:217-6587アズワン品番65-7295-92
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ TTL S-1 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:3m●コード番号:217-6584アズワン品番65-7294-49
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 5 m 信号ケーブルはテスト電圧が 500 V です。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 LI 製の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:5m●コード番号:217-6599アズワン品番65-7295-69
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 20 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 LI 製の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:20m●コード番号:217-6601アズワン品番65-7294-47