カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)

「90t67」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミパイプ取手 岡田装飾金物

    アルミパイプ取手

    岡田装飾金物(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    閉めたときにも余裕があるL型です。
    用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。仕様固定ネジ・ピアスビス付トラスコ品番835-3614材質/仕上アルミ・ダイカスト質量(g)182RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
  • (B61T)モジュール(L),レーンチェンジエイ MAZDA(マツダ)

    (B61T)モジュール(L),レーンチェンジエイ

    MAZDA(マツダ)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
  • (B6)モジュール(L),レーンチェンジエイ MAZDA(マツダ)

    (B6)モジュール(L),レーンチェンジエイ

    MAZDA(マツダ)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
  • (B61T)モジユール(L)、レーンチエンジエイ MAZDA(マツダ)

    (B61T)モジユール(L)、レーンチエンジエイ

    MAZDA(マツダ)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
  • ステンレス鋼製T型ハイジェニックハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製T型ハイジェニックハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、衛生レベルの高い場所に最適です。汚れがついても拭き取りが簡単なため、清掃時間の短縮につながります。外部シールは自然界では珍しいブルー色のため、万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。付属の外部シールは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています。IP65/67/69Kに適応しています。90°回転のT型ハンドルです。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。鍵無しタイプもあります。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。左右勝手兼用です。
    トラスコ品番223-7778RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 2 A, ZDT6790TA DiodesZetex

    DiodesZetex トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 2 A, ZDT6790TA

    DiodesZetex
    74,980税込82,478
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN/PNP。最大DCコレクタ電流 = 2 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 V。パッケージタイプ = SM。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 2.75 W。最小DC電流ゲイン = 400, 200。トランジスタ構成 = 絶縁型。最大コレクタ-ベース間電圧 = 45 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。最大動作周波数 = 150 MHz。ピン数 = 8。1チップ当たりのエレメント数 = 2。動作温度 Max = +150 ℃mm。Diodes Inc デュアル NPN/PNP トランジスタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal ねじ AZ 16 Safety Switch SCHMERSAL

    Schmersal ねじ AZ 16 Safety Switch

    SCHMERSAL
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal ねじ栓 AZM415 Safety Switch SCHMERSAL

    Schmersal ねじ栓 AZM415 Safety Switch

    SCHMERSAL
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ねじプラグ併用:EXシリーズ危険区域認証:ATEXIEC 60947-5-1, IEC 61241-1, BG-GS-ET-15. II 3D Ex tD A22 IP67 T90℃ X. Actuator not supplied and must be ordered separately. AZ16, ATEX. Long life - up to 1 million mechanical operations Double insulated 3 cable entries M16 x 1.5 Large wiring compartment High level of contact reliability with low voltages and currents Patented roller system - not sensitive to dirty conditions Slotted holes for adjustment, circular holes for locationRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schmersal ATEX EX-AZ16 安全インターロックスイッチ SCHMERSAL

    Schmersal ATEX EX-AZ16 安全インターロックスイッチ

    SCHMERSAL
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘多膜プレートビームスプリッター PSMシリーズ シグマ光機

    誘多膜プレートビームスプリッター PSMシリーズ

    シグマ光機
    25,980税込28,578
    1個
    12日以内出荷
    反射率と透過率を1:2または1:3に分けた、キューブ型のビームスプリッターです。ハーフミラーと組合せ、光量を等分に分配する3分岐・4分岐光学系にすることができます。
  • 強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) 椿本チエイン

    強力大形コンベヤチェーン(AT仕様)

    椿本チエイン
    2,198税込2,418
    1リンク
    32日以内出荷から47日以内出荷