カテゴリ

  • 制御機器(623)
  • 電気材料(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(118)
  • SMC(60,408)
  • MAZDA(マツダ)(12,491)
  • ニッサン(6,070)
  • BIGM(丸山製作所)(4,667)
  • エスコ(4,293)
  • ホンダ(4,266)
  • コガネイ(4,252)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,384)
  • トヨタ(2,968)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,439)
  • RS PRO(2,330)
  • Panasonic(パナソニック)(2,172)
  • AMPHENOL(1,976)
  • ミツビシ(1,968)
  • エレコム(1,772)
  • スバル(1,755)
  • 三木プーリ(1,667)
  • 三菱ふそう(1,508)
  • SAMTEC(1,439)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(74)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「A2」の検索結果

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
674件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens リンクモジュール 3RA2 SIEMENSSiemens リンクモジュール 3RA2SIEMENS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Link Module範囲:Sirius Innovationシリーズ:3RA2接続モジュール及びアクセサリ、取り付けアクセサリ. SIRIUSレンジで使用するための接続アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens リンクモジュール 3RA2921 SIEMENSSiemens リンクモジュール 3RA2921SIEMENS
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:リンクモジュール範囲:SIRIUS取り付けタイプ:シャーシ取り付け接続モジュール及びアクセサリ、取り付けアクセサリ. SIRIUSレンジで使用するための接続アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス 電磁接触器 3RA2110シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 3RA2110シリーズSIEMENS
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
仕様範囲:SIRIUS 、 シリーズ:3RA2110 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:2.7 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 極/投の設定:3極 、 通常の状態の構成:常時開 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、ねじ取り付け 、 許容入力:1.1 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:167mm 、 動作温度 Max:+60℃
6ED1055-1MD00-0BA2 SIEMENS6ED1055-1MD00-0BA2SIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス 電磁接触器 3RA2315シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 3RA2315シリーズSIEMENS
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
6ED1055-1HB00-0BA2 SIEMENS6ED1055-1HB00-0BA2SIEMENS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
6ED1055-1CB00-0BA2 SIEMENS6ED1055-1CB00-0BA2SIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
6ED1055-1NB10-0BA2 SIEMENS6ED1055-1NB10-0BA2SIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
6ED1055-1FB00-0BA2 SIEMENS6ED1055-1FB00-0BA2SIEMENS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens ロータリハンドル 3VA2 100/160/250用 SIEMENSSiemens ロータリハンドル 3VA2 100/160/250用SIEMENS
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens ロータリアクチュエータ 3VA2 100/160/250用 SIEMENSSiemens ロータリアクチュエータ 3VA2 100/160/250用SIEMENS
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モータプロテクタ Siemens SIEMENSモータプロテクタ SiemensSIEMENS
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シーメンス 補助接点 4 3RH2 10 A SIEMENSシーメンス 補助接点 4 3RH2 10 ASIEMENS
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
これらはメークビフォーブレークコンタクトです。補助コンタクト - 3RHシリーズ3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリーズ。前面取り付け位置 定格電流6 A 対応ケーブル: 2 x 2.5 mm 接触器あたりブロック1個、リレーあたりブロック1個
仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2NO + 2NC●取付方法:Snap-On●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RH2●コンタクトの定格電流:10 A●接続方式:Screw●動作温度範囲:-25 → +60℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:861-3496アズワン品番65-7349-26
Siemens 選択性モジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENSSiemens 選択性モジュール SITOP用 アクセサリSIEMENS
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:セレクティブモジュール併用可能製品:SITOPCE、cULus、UR、CB、ATEX、IEXEx、cCSAus Class I Div 2、GL、ABS. SITOP PSE200U選択性モジュール. SITOP PSE200U及びSITOP選択式モジュールは、あらゆる24 V電源に最適な拡張です。負荷電流を複数のフィーダに分配し、それを監視します。. 特長と利点. ケーブル長やケーブル交差にかかわらず過負荷時に確実にシャットダウン. 各出力の最大電流を調整可能なモジュールあたり4つの負荷フィーダ. リモート診断の2つのバージョン: グループ信号又は単チャンネル信号. 単チャンネル信号(PSE200U)のモジュールを無償のSIMATIC S7ファンクションブロック(S7-1500 / 1200 / 300 / 400)で評価. 現場で短時間で障害の発生箇所を特定するLED. 中央から(PSE200U)リモートでリセット可能. 出力を手動でスイッチオン / オフ(PSE200U)して簡単に試運転. 総突入電流を軽減するフィーダのシーケンシャル接続. 電流と時間のアジャスタを密閉できる透明カバーで誤調整から保護(PSE200U). 選択性モジュールの利点. 1台の電源ユニット(PSU)を単独で使用するだけでは、障害なしの供給を保証できません。選択性モジュールは、回路内の過負荷又は短絡を高い信頼性で検出します。選択性モジュールは、過負荷が発生したときに、ケーブルの長さや切断面に関係なく、信頼性の高いシャットダウンを可能にします。RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens, コントロールボックス SIEMENSSiemens, コントロールボックスSIEMENS
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
Siemens 非常用ボタン SIRIUS ACTシリーズ SIEMENSSiemens 非常用ボタン SIRIUS ACTシリーズSIEMENS
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Mech. connector lateral interlocking fo 1袋 10個入 SIEMENSMech. connector lateral interlocking fo 1袋 10個入SIEMENS
14,980税込16,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens 機械式コネクタは、コンタクタ用の側面インターロックを備えており、2 つのコネクタと 1 つの Anchor で構成されています。コンタクタのサイズは S0 です
仕様●アクセサリタイプ:機械式コネクタ●併用可能製品:コンタクタ 3RT2.2●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7342-28
シーメンス 機械式コネクタ SIEMENSシーメンス 機械式コネクタSIEMENS
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:機械式コネクタ●併用可能製品:3RT2.1コンタクタ, S00可逆コンタクタアセンブリ●電池タイプ:S00RoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス Link Module SIEMENSシーメンス Link ModuleSIEMENS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス 配線キット SIEMENSシーメンス 配線キットSIEMENS
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wiring kit screw electrical and mechan SIEMENSWiring kit screw electrical and mechanSIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Siemens 配線キットにはスプリングタイプ Terminal があり、YD コンビネーションの機械式インターロックを含む電気 / 機械式です。IT スターターサイズは S00 です。S00 。取り付けタイプはクリップオン式です
仕様●アクセサリタイプ:配線キット●併用可能製品:3RA2 シリーズ●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7345-20
リンクモジュール 1袋 10個入 SIEMENSリンクモジュール 1袋 10個入SIEMENS
33,980税込37,378
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens リンクモジュールは、3RV2.1 及びこのねじ / スプリング式 Terminal 用の電気 / 機械式として使用することができます。ねじ固定取り付けタイプを使用しています。DC で動作します。コンタクタのサイズは SS00 - S0 です
仕様●アクセサリタイプ:リンクモジュール●併用可能製品:リンクモジュールアズワン品番65-7345-56
シーメンス 端子カバー SIEMENSシーメンス 端子カバーSIEMENS
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
サイレン Siriusシリーズ SIEMENSサイレン SiriusシリーズSIEMENS
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
Siemans Sirius 8 WD4 サイレン素子 Sirius 8WD4 サイレン素子は、Visual や音響警告デバイス用、複雑なプロセスの制御用など、信号カラムをモジュール式で設置 高度な保護機能により、この頑丈なデバイスは産業用途に適しており、衝撃や振動に対して非常に高い耐性を発揮します。確実なバヨネット機構により、簡単な取り付けと音響素子の迅速な交換が可能です。音響エレメントは、トーンと音量で調整できます。 連続ライトに加えて、フラッシュライト、点滅ライト、回転ライトは、さまざまな色と電圧のものがあり、ブザーやサイレンも用意されています。さまざまな直径で提供できます。また、AS インターフェイスへの接続を介して通信機能をオプションで提供することもできます。また、1 つの光モジュールで複数の LED を使用して、最適な光分散を実現します。 脚、パイプ、アダプタ、白熱灯、LED、パイプアダプタなどがアクセサリとして用意されています。 特長と利点 モジュール式インストール 小型設計 頑丈で信頼性の高い構造 耐衝撃、耐振設計 調整可能な音響素子 IP65等級 102 dB 出力 用途 産業用信号カラム オーディオ警告デバイス Visual Warning 複雑なプロセス制御
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:サウンダモジュール●多機能:あり●電源電圧:24 V ac/dc●最大デシベル:102dB●高さ:70mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1643アズワン品番65-7302-06
Wiring module bottom for contactor ass 1袋 5個入 SIEMENSWiring module bottom for contactor ass 1袋 5個入SIEMENS
20,980税込23,078
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens 配線キットに Terminal のねじタイプがあり、可逆コンタクタアセンブリボタンを使用しています。IT スターターサイズは S00、コンタクタ間にギャップなしです。取り付けタイプはクリップオン式です
仕様●アクセサリタイプ:配線モジュール●併用可能製品:コンタクタアセンブリ S00●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2117アズワン品番65-7345-91
シーメンス  アダプタキット SIEMENSシーメンス アダプタキットSIEMENS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:配線キット●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RA2933●接続キット. 3RT10接触器と3RV10回路ブレーカ間で電気的及び機械的な接続方法を提供するために使用
Spannungsausloser flexibel 208-277V AC 5 SIEMENSSpannungsausloser flexibel 208-277V AC 5SIEMENS
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
SiemensSENTRONは、3VA10→3VA14及び3VA20→3VA24の回路ブレーカに対応するシャントトリップフレキシブル製品です。動作電圧は208→277Vacです。ねじ式端子での締め付けトルクは、0.4N・m→0.5N・m
仕様●アクセサリタイプ:シャントトリップフレキシブル●併用可能製品:3VA10 → を 3VA14 まで、3VA20 を → 3VA24 まで対応します●範囲:Sentronアズワン品番65-7288-19
PLC拡張モジュール SIMATIC DP SIEMENSPLC拡張モジュール SIMATIC DPSIEMENS
113,320税込124,652
1個
5日以内出荷
Siemens PLC (プログラマブルロジックコントローラ)インターフェイスモジュールを使用すると、現場の機器と制御システムの間でデータを簡単に同期できます。PROFINET (プロセスフィールドネット)イーサネット接続に対応しているため、産業設定における装置間の高速データ伝送に最適です。このモジュールには、デバイスの動作ステータスを簡単に通知する複数の LED (発光ダイオード)インジケータがあります。デュアル RJ45 (レジスタードジャック)ポートを使用して最大 2 つのイーサネットポートに接続して、優れたネットワーク接続を実現できます。このインターフェイスモジュールを使用すると、商業環境又は産業環境でのデータ転送速度を向上し、生産性を向上できます。
寸法(mm)119.5×45×75シリーズSIMATIC DP定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ET 200S出力数63
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:460 V SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電圧:460 VSIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーはゼロポイントスイッチングを備えています。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはねじ Terminal が付いています。IP 等級又は保護は IP20 です 動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃
仕様●最小負荷電流:30 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF21●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:ゼロ点●接点構成:SPNO●コード番号:211-4924アズワン品番65-8057-16
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENSDINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/SIEMENS
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
SITOP PSU300S 24 V / 10 A安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V出力: DC 24 V / 10 A
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 550V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●定格電力:240W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●奥行き:120mm●最低温度:-25℃●コード番号:196-3639アズワン品番65-7223-94
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON 製ヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 160 の 3 極構成で、ボックス Terminal 型電気接続でカバーレベル 45 mm を実現します。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。周囲温度: -25 → +55 ℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命 2000 取り付けタイプの取り付けプレートです
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:213-1368アズワン品番65-7798-13
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sentron SIEMENSシーメンス サーキットブレーカアクセサリ SentronSIEMENS
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のブレーカデータサーバー COM100 です。取り外し可能または着脱可能な電気接続のタイプ。保護クラス IP : IEC60529 に準拠する IP20
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:3VA●コード番号:210-9419アズワン品番65-8092-57
変流器 入力電流:600A 600:1 SIEMENS変流器 入力電流:600A 600:1SIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスは 600/1 A、Cl.1.IP20 等級です
仕様●巻数比:600:1●入力電流:600A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRONアズワン品番65-7312-95
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:5A 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V/ SIEMENSDINレール取付け用スイッチング電源 出力:5A 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V/SIEMENS
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
Siemens SITOP PSU300S 24 V / 5 A 安定化電源は、3 相 AC 400500 電圧の入力電圧で動作します。3 極接続ミニチュア回路ブレーカ( 3 → 16 A 特性 C )又は回路ブレーカ 3RV2011-1DA10 (設定 3 A )又はが必要です設定時間:最大 10 ms 過電圧保護 出力短絡防止のプロパティ IP20 等級の保護
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:500V●出力電圧:24V●出力電流:5A●シリーズ:6EPアズワン品番65-7224-34
取り付けアクセサリ 3RA2 用 SIEMENS取り付けアクセサリ 3RA2 用SIEMENS
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズスペーサディスクは、主に標準取り付けレールアダプタに使用されます。コンタクタのサイズは S0 です。取り付けタイプはクリップオン式です
仕様●種類:スペーサディスク●併用可能製品:3RA2●素材:プラスチック●コード番号:202-1713アズワン品番65-7838-51
Siemens I/Oモジュールユニット, シリーズ名:LOGO! 4 4 SIEMENSSiemens I/Oモジュールユニット, シリーズ名:LOGO! 4 4SIEMENS
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
シリーズLOGO!入力方式デジタルデジタル出力4RoHS指令(10物質対応)対応デジタル入力4併用可能製品LOGO! 8 、 LOGO !8.2入力数4
シーメンス 補助スイッチキット Sentron SIEMENSシーメンス 補助スイッチキット SentronSIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3VA1 及び 3VA20 に対応し、最大 3VA25 回路ブレーカに対応する主要な切り替えスイッチコンタクトです。動作電圧は 240 V ac 及び 250 V dc です。幅は 7 mm です。ねじ式端子での締め付けトルクは、0.4 N ・ m → 0.5 N ・ m
仕様●アクセサリタイプ:補助スイッチキット●範囲:Sentron●コード番号:210-9427アズワン品番65-8061-95
制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 22 A 230 V ac SIEMENS制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 22 A 230 V acSIEMENS
36,980税込40,678
1個
当日出荷
接触器-3RT範囲、ねじ接続Siemens接触器の3RTシリーズです。すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点ねじ接続定格電流及び電圧はモデルによって異なります。様々なNO/NCオプション
仕様●モーター定格電流:22 A●コンタクトの定格電流:40 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO●接続方式:ねじ●幅:97mm●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7304-41
Funktionsmodul fur IO-Link Wendestart SIEMENSFunktionsmodul fur IO-Link WendestartSIEMENS
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
Siemens 機能モジュールは、主に IO-Link に使用されています。必要な接触器 3RT2 通信対応コンタクタには、可逆始動とねじ Terminal を取り付けられます。保護クラスIP20 汚染度 3
仕様●アクセサリタイプ:機能モジュール●併用可能製品:3RT2●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0988アズワン品番65-7279-54
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sentron SIEMENSシーメンス サーキットブレーカアクセサリ SentronSIEMENS
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。この照明キットは、ワイヤ長が 0.5 m で特別に設計されています奥行: 160 mm 高さ: 5 mm 幅: 130 mm
仕様●アクセサリタイプ:キット●範囲:Sentron●コード番号:218-3322アズワン品番65-8062-76
...