カテゴリ

  • 制御機器(45)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(3)
  • SMC(755)
  • ParkerTAIYO(345)
  • RS PRO(299)
  • エスコ(209)
  • Panasonic(パナソニック)(175)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(126)
  • オカムラ(岡村製作所)(117)
  • MAZDA(マツダ)(102)
  • ニッサン(100)
  • コミネ(85)
  • 黒田精工(60)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(56)
  • YAMAHA(ヤマハ)(51)
  • omron(オムロン)(47)
  • シュナイダーエレクトリック(47)
  • アライドテレシス(30)
  • スリーピース(29)
  • 内外電機(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CE-1」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーレバーIP66 IP67 ローラーレバー3SE5112-0CE01 SIEMENSローラーレバーIP66 IP67 ローラーレバー3SE5112-0CE01SIEMENS
33,980税込37,378
1個
10日以内出荷
3SE2金属製密閉型ピンスイッチ一般的な説明(用途): 技術的装置や機械設備の安全性に関する要求の高まりに応じて、電気機械式ピンスイッチは、ますます欠かせないものになっています。こうしたピンスイッチには、EN50047 (及びその他の規格)に準拠した成形材料で密閉された安全ピンスイッチ、EN50041に準拠した金属製密閉型ポジションスイッチなどがあります。ピンスイッチは、可動機械部品の機械的位置を電気信号に変換します。主な特徴IEC60947-5-1-3に準拠した強制開離コンタクトに基づく安全機能 したがって、開離するブレークビフォアメークコンタクトは、アクチュエータによって機械的に確実に開離 このデバイスは耐候性を発揮 各種ドライブを選択可能
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:24 V 6A●材質:メタル●最大AC電圧:400V●最大DC電圧:400V●接続タイプ:M20●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:119mm●動作温度 Min:-25℃●取付方向:サイド●コード番号:684-2910アズワン品番65-7818-81
シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズSIEMENS
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens SIEMENSサーマルリレー Sirius Innovationシリーズ SiemensSIEMENS
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4SIEMENS
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Siemens Terminal strip with cable harnJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用ケーブルハーネスアクセサリです。NH1 3.CE 及び EAC 認定
仕様●種類:端子ストリップ●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8192アズワン品番65-7815-98
カバー 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENSカバー 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4SIEMENS
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
Siemens は、インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の新しい設計アクセサリにカバーを付けています。NH1 3.CE 及び EAC 認定
仕様●種類:カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8170アズワン品番65-7814-83
安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4SIEMENS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Siemens ボックス Terminal 95 240 mm2 は、ストリップ 3NJ41、Sz 用のボックス端子アクセサリ 3 個で構成されています。NH1 3.CE 及び EAC 認定
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8165アズワン品番65-7794-11
安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4 SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ41 を参照してください用 Sentron 3NJ4SIEMENS
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の距離ブッシングアクセサリ付きの Siemens ホルダです。NH1 3.CE 及び EAC 認定
仕様●種類:ホルダ●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8191アズワン品番65-7818-25
カバー 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENSカバー 3 KD用 Sentron 3KD9SIEMENS
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
3KD サイズ 4 用の Siemens アクセサリ及びケーブル接続カバー(ショートタイプ)には、1 台が付属します。CE 及び EAC 認定
仕様●種類:ケーブル接続カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8089アズワン品番65-7816-37
Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7222-1HF32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用 SIEMENSSiemens PLC I/Oモジュール 6ES7222-1HF32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用SIEMENS
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
仕様Siemens Digital 拡張モジュールSiemens デジタル拡張モジュールは、 S7-1200 PLC と組み合わせて使用するように設計されています。このモジュールは、 8 つの内蔵リレーデジタル出力を備えています。アラーム、広範な診断、表示 LED などの Advanced 機能、チャンネルとバックプレーンバス間のガルバニック絶縁があり、さまざまな用途に最適です。特長と利点入力電源: 24 V dc 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 UL 認定 cULus認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007寸法(mm)100×45×75シリーズSIMATIC出力電流(A)2入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ出力数8最大動作温度(℃)70
Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7232-4HB32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用 SIEMENSSiemens PLC I/Oモジュール 6ES7232-4HB32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用SIEMENS
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
仕様Siemens PLC I/O モジュールSiemens SM 1232 PLC アナログ I/O モジュールには、 4 → 20 mA の信号範囲で 2 つの出力が統合されています。SIMATIC S7-1200 シリーズ PLC と組み合わせて使用するように設計されています。光学的に絶縁されており、 2 つのアナログ出力を備えています。電流形式と電圧形式の出力に対応しています。アラームや診断などの Advanced 機能を備えており、アナログ用途に最適です。特長と利点電圧及び電流の測定 分解能: 13 → 14 ビット 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C 入力電圧定格: 24 V dc用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007適合応用例:商用、住宅用寸法(mm)100×45×75シリーズSIMATIC、TM3電源電圧24 Vケーブル長(m)100出力電流(mA)0 → 20RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ最大動作温度(℃)70出力タイプアナログ
Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7222-1HH32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用 SIEMENSSiemens PLC I/Oモジュール 6ES7222-1HH32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用SIEMENS
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
仕様Siemens Digital 拡張モジュール16 出力チャンネルの Siemens デジタル拡張モジュールは、 S7-1200 PLC で使用される高効率デバイスです。リレータイプの出力ポイントのスイッチング容量は 2 A です。アラーム、広範な診断、チャンネル間の潜在的な分離、チャンネルとバックプレーンバス間の潜在的な分離などの Advanced 機能を備えています。このため、さまざまな用途に最適です。特長と利点内蔵リレーデジタル出力 x 16 24 V dc の入力電源 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 UL 認定 cULus認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007寸法(mm)100×45×75シリーズSIMATIC、TM3ケーブル長(m)500出力電流(A)2入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ最大動作温度(℃)70出力タイプデジタル
Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7223-1BH32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用 SIEMENSSiemens PLC I/Oモジュール 6ES7223-1BH32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用SIEMENS
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
仕様Siemens デジタル拡張Siemens SM 1223 PLC デジタル拡張モジュールは、コンタクト定格 500 mA の 8 入力及び 8 リレー出力です。S7-1200 シリーズ PLC で使用するように設計されています。I/O は、シンク構成とソース構成の両方で接続できます。アラーム、診断、及びバックプレーンバス間のガルバニック絶縁などの Advanced 機能を多数備えており、さまざまなデジタル用途に最適です。特長と利点入力電源: 24 V dc 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 UL 認定 cULus認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007寸法(mm)100×45×75シリーズSIMATIC、SM 1223ケーブル長(m)150 (unshielded) , 500 (shielded)出力電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ出力数8入力数8最大動作温度(℃)60
4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9SIEMENS
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF SITOR サイズ 3 用半導体保護アクセサリ用 0 / 1 。フラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8121アズワン品番65-7818-20
4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9SIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF サイズ 1 用の 000 アクセサリボックス Terminal ( CE 及び EAC 認定ボックス Terminal (
仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8096アズワン品番65-7815-09
4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9SIEMENS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF SITOR サイズ 1 用半導体保護アクセサリ 000ボックス Terminal ( CE 及び EAC 認定
仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8097アズワン品番65-7815-10
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 白 SIEMENSプッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 白SIEMENS
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens SIRIUS ACT プッシュボタンは取り付け径 22 mm で、光沢のある丸い白色ボディを備えています。。Sirius ACT作動エレメントはプラスチック製です。金属製の銀色のフロントリングが付いています。特長と利点コンパクト 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 凸型モメンタリコンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●プッシュボタンのマーク:マークなし●コード番号:173-6727●コマンドポイント用穴:1幅(mm)29.5質量(kg)0.04高さ(mm)29.5シリーズSIRIUS ACTボタン形状丸型、凸型ボタン色作動方式押しボタン:モーメンタリ接点タイプ周波数最大動作:3600 1/h保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)リング色周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80機械的寿命10000000アズワン品番65-7797-89材質(リング)金属、光沢材質(ボタン)プラスチック併用可能製品3SU1カットアウト直径(Φmm)22耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)
安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ4用 Sentron 3NJ4 SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 3NJ4用 Sentron 3NJ4SIEMENS
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
Siemens レトロフィットテーブル補助電流スイッチ、接続ケーブル付き 1 CO、3 極選択可能ストリップ Sz.00 用の新しい設計アクセサリ。CE 及び EAC 認定
仕様●種類:補助スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ4●コード番号:228-8179アズワン品番65-7815-15
アクセサリ 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENSアクセサリ 3 KD用 Sentron 3KD9SIEMENS
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
3KD サイズ 1 及び 2 3KC0 サイズ 1 取り付けブラケット用 Siemens アクセサリには、4 つのユニットがあります。CE 及び EAC 認定
仕様●種類:取り付けプレート●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8080アズワン品番65-7815-01
4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9SIEMENS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Siemens 4 極、LV HRC ヒューズ Sz 用。半導体保護用 1 / 2、3KF SITOR サイズ 2 用アクセサリ。フラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8109アズワン品番65-7818-06
接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9SIEMENS
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。背面アクセサリに 3KF サイズ 1 用の固定ジャンパが付いています。フラット Terminal の電気接続 EAC 及び CE 承認
仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8100アズワン品番65-7818-18
アクセサリ 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENSアクセサリ 3 ° F用 Sentron 3KF9SIEMENS
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Siemens の表面実装用取り付けブラケットには 1 個のユニットが含まれています。これは 3KF の交換部品です。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:取り付けブラケット●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8102アズワン品番65-7818-63
4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS4極コンタクト 3 ° F用 Sentron 3KF9SIEMENS
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。1 及び 2 。 3KF サイズ 4 用アクセサリフラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8127アズワン品番65-7818-56
ニュートラル端子 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENSニュートラル端子 3 ° F用 Sentron 3KF9SIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
3KF サイズ 1 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付いた、Siemens ニュートラル導体 Terminal です。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8099アズワン品番65-7816-40
施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9SIEMENS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色 3KF サイズ 1 用の 3 つの南京錠アクセサリで、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定
仕様●種類:直接操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8095アズワン品番65-7815-08
コントロール用アクセサリ 3NJ41 を参照してください用 3NJ4 SIEMENSコントロール用アクセサリ 3NJ41 を参照してください用 3NJ4SIEMENS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Siemens の電流トランスは 150/1 A を統合できますストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用のアクセサリです。NH00 (米国)保護クラスIP20 CE 及び EAC 認定
仕様●種類:変流器●併用可能製品:3NJ41 を参照してください●シリーズ:3NJ4●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8186アズワン品番65-7816-36
コントロール用アクセサリ 3NJ41 を参照してください用 3NJ4 SIEMENSコントロール用アクセサリ 3NJ41 を参照してください用 3NJ4SIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Siemens 電流トランスは 150/1 A を統合できます。この製品は、Sz の 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器のストリップ用のアクセサリです。NH00 (米国)保護クラスIP20 CE 及び EAC 認定
仕様●種類:変流器●併用可能製品:3NJ41 を参照してください●シリーズ:3NJ4●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8185アズワン品番65-7815-70
コントロール用アクセサリ 3NJ41 を参照してください用 3NJ4 SIEMENSコントロール用アクセサリ 3NJ41 を参照してください用 3NJ4SIEMENS
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Siemens 電流トランスは 150/1 A を統合できます。この製品は、Sz の 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器のストリップ用のアクセサリです。NH00 (米国)保護クラスIP20 CE 及び EAC 認定
仕様●種類:変流器●併用可能製品:3NJ41 を参照してください●シリーズ:3NJ4●IP保護等級:IP20●コード番号:228-8184アズワン品番65-7815-42
コントロールボックス 穴径 22mm 1 点用 メタル SIEMENSコントロールボックス 穴径 22mm 1 点用 メタルSIEMENS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Siemens Control Station エンクロージャSiemens 3SUI シリーズの制御ステーションエンクロージャは、1 穴の黄色の金属製エンクロージャです。押ボタン用の切抜きが 1 つあります。特長と利点動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途コマンドデバイス 鉄道認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 EAC 認定 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 UL認定 VDE 認定
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●穴の数:1●エンクロージャの色:黄●ボックスの素材:メタル●長さ:85mm●幅:64mm●深さ:89.4mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●併用可能製品:コマンドデバイス, 鉄道●コード番号:180-9516アズワン品番65-7810-91
ソリッドステートリレー, 3a接点 SIEMENSソリッドステートリレー, 3a接点SIEMENS
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
接点構成3aRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 緑 SIEMENSプッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 緑SIEMENS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT プッシュボタンは取り付け径が 22 mm で、丸形の光沢のある緑色のボディです。作動エレメントはプラスチック製です。金属製の銀色のフロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 凸型モメンタリコンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:凸型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:173-6725アズワン品番65-7799-13
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 黄 SIEMENSプッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 黄SIEMENS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT プッシュボタンは取り付け径が 22 mm で、丸形の光沢のある黄色のボディになっています。作動エレメントはプラスチック製です。金属製の銀色のフロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 凸型モメンタリコンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:凸型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:173-6724アズワン品番65-7799-19
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 黒 SIEMENSプッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 黒SIEMENS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT プッシュボタンは、取り付け径が 22 mm で、丸形の光沢のある黒色ボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。金属製の銀色のフロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 凸型モメンタリコンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:凸型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:173-6721アズワン品番65-7798-79
3SU1シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENS3SU1シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチSIEMENS
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトセレクタスイッチです。2 つのスイッチ位置キーと 2 つの Ronis キーです。黒色のプラスチック製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定
仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:180-9475アズワン品番65-7805-94
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチ SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチSIEMENS
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
SiemensセレクタスイッチSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトセレクタスイッチです。3 スイッチポジションセレクタスイッチです。黒色のプラスチック製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途電気回路 電力アイソレータ ファクトリオートメーション 火災警報システム ヒューズボックス 工業用キャビネット認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●投角:45°●コード番号:173-6715アズワン品番65-7799-41
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチ SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチSIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
SiemensセレクタスイッチSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトセレクタスイッチです。2 つの Ronis キー付きの 3 つのスイッチ位置キーです。つや消し仕上げのグレーの金属製フロントリングと白色スイッチアクチュエータを備えています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途電気回路 電力アイソレータ ファクトリオートメーション 火災警報システム ヒューズボックス 工業用キャビネット認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●投角:45°●コード番号:173-6754アズワン品番65-7827-08
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチ SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチSIEMENS
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
SiemensセレクタスイッチSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトセレクタスイッチです。3 スイッチポジションセレクタスイッチです。シルバーメタルブラック仕上げで、金属つや消しグレーのフロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途電気回路 電力アイソレータ ファクトリオートメーション 火災警報システム ヒューズボックス 工業用キャビネット認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●投角:45°●コード番号:173-6736アズワン品番65-7827-17
プッシュボタン SIRIUS ACT ラッチング 赤 SIEMENSプッシュボタン SIRIUS ACT ラッチング 赤SIEMENS
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式マッシュルーム押しボタンは取り付け径が 22 mm で、ラッチ付き丸形レッドボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。黒色のプラスチック製標準フロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ メカニズムアクチュエータエレメントを引いてラッチ解除します用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:181-2815アズワン品番65-7805-36
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチSIEMENS
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトスイッチです。2 つのスイッチ位置キーと 2 つの Ronis キーです。つや消し仕上げのグレーの金属製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6741アズワン品番65-7798-99
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチSIEMENS
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトセレクタスイッチです。2 つの Ronis キー付きの 3 つのスイッチ位置キーです。光沢のある金属仕上げで、銀色の高光沢金属製フロントリング付きのタイプがあります。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6732アズワン品番65-7798-88
3SU1シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENS3SU1シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチSIEMENS
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Siemens キーSiemens 3SUI シリーズは、ラッチ式のコンタクトキースイッチです。2 つのスイッチ位置キーと 2 つの Ronis キーです。光沢仕上げの銀色の金属製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定
仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:180-9486アズワン品番65-7810-93