カテゴリ

  • 制御機器(3,392)
  • 電気材料(75)
  • FA担当者のオススメ新商品(52)
  • 測定用品(11)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 機構部品(3)
  • 梱包用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(40)
  • メディアカバーマーケット(6,869)
  • KEMET(2,616)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,246)
  • SMC(2,093)
  • onsemi(2,081)
  • 三菱ふそう(1,947)
  • ホンダ(1,518)
  • RS PRO(1,338)
  • brembo(1,250)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1,223)
  • ミドリ安全(1,090)
  • KANA(片山チエン)(1,031)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(955)
  • Triumph(841)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(796)
  • AMPHENOL(772)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(675)
  • APEM(636)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(338)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EM」の検索結果

関連キーワード
3,491件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリ SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリSIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●コード番号:193-3222アズワン品番65-7819-08
キャップ SIEMENSキャップSIEMENS
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Siemens ダストSiemens Sirius ACT シリーズダストキャップは、ID キー操作スイッチ用に設計されています。動作温度範囲は、-25 → 70 ℃ です保管温度範囲は -4080 ℃ となっています特長と利点カラーが鮮明 NEMA 等級 1、2、3、3R、4、4X、12 素材はプラスチック 製品ファミリは保護 / アクセス保護です 製品ライフサイクル( PLM ) PM300 :アクティブ製品用途業界認定 IP65等級
仕様●種類:ダストカバー●併用可能製品:IDキー操作スイッチ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:173-6871アズワン品番65-7799-37
モータプロテクタ Siemens SIEMENSモータプロテクタ SiemensSIEMENS
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ SIEMENSSiemens セーフティ ディスコネクトスイッチSIEMENS(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)690保護等級IP65保存温度(℃)-25~55電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000ヒューズ(according to UL)RK5汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~55機械的寿命(operating cycles)100000RoHS指令(10物質対応)対応デバイスタイプfixed mounting動作電圧(V)690ac動作周波数(Hz)50~60電気フェーズ3
シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズSIEMENS
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シーメンス 補助コンタクト SIEMENSシーメンス 補助コンタクトSIEMENS
939税込1,033
1個
当日出荷から7日以内出荷
接続プラグ SIMATIC SIEMENS接続プラグ SIMATICSIEMENS
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズSIMATIC併用可能製品PROFIBUSバスケーブル
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D02, 400V ac SIEMENSボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V acSIEMENS
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
種類管型ヒューズサイズ(mm)Φ15.3×36定格電圧(V)400AC/250DC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40材質(本体)セラミック相対湿度5~95%(結露なし)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens ヒューズリンク SIEMENSSiemens ヒューズリンクSIEMENS
2,198税込2,418
1袋(3個)
当日出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)
ストリッピングツール PB FastConnect SIEMENSストリッピングツール PB FastConnectSIEMENS
19,980税込21,978
1個
当日出荷
この Siemens のストリッピング工具を使用すると、ケーブルジャケットとワイヤ絶縁材を導体を損傷せずに安全に取り外せます。このハンドヘルド機器は使いやすく、ケーブルを工具の挿入用の穴に入れてグリップし、軽く力をかけながらユニットをケーブルの周りで手動で回転させるだけです。熱可塑性樹脂製ボディは Durable で耐衝撃性があるため、過酷な作業環境で使用できます。PROFIBUS FastConnect シリーズでバスケーブルのストリッピングにこのツールを使用します。
適合機種PROFIBUバスケーブル用ストリッパシリーズPB FastConnect併用可能製品PROFIBUS FastConnectバスケーブル
電池 SIEMENS電池SIEMENS
6,998税込7,698
1個
当日出荷
6ES7971-1AA00-0AA0 は、 SIMATIC S7 シリーズと組み合わせて使用するように設計されたバックアップバッテリです。S7-300 及び S5-90U CPU と併用するように特別に設計されたこの電池は、優れたバックアップ代替品になります。この電池は充電式電池で、小型の 2 プッシュインピンコネクタで簡単に接続できます。
仕様Siemens Sematic DP バス接続プラグは、 PG レセプタクルなしで、最大 12 Mbit/s の傾斜ケーブルコンセント対応適合機種SIMATIC S7種類バックアップ電池バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)850併用可能製品S5-90U, SIMATIC S7-300
Siemens ワイヤーストリッパー SIEMENSSiemens ワイヤーストリッパーSIEMENS
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様ケーブルタイプ:イーサネットストリップ範囲:4 → 8mm最小サイズ:4mm最大サイズ:8mmSiemensケーブルストリッパ. 産業用イーサネットファーストコネクト(FC)ケーブル用のSiemens製ストリッピング工具です。
スイッチモジュール コンタクトブロック Siemens SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロック SiemensSIEMENS
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D01, 400V ac SIEMENSボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D01, 400V acSIEMENS
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-5~40
バスアダプタ SIMATIC ET 200SP SIEMENSバスアダプタ SIMATIC ET 200SPSIEMENS
22,980税込25,278
1個
当日出荷
シリーズSIMATIC ET 200SPRoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック 1NC 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens SIEMENSコンタクトブロック 1NC 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル SiemensSIEMENS
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック 1NC 5 → 500 V ac/dc ケージクランプターミナル Siemens SIEMENSコンタクトブロック 1NC 5 → 500 V ac/dc ケージクランプターミナル SiemensSIEMENS
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様接点構成:1NC●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ケージクランプ●ボディ / 固定カラー付属:なし●許容電流値:10 A●LED含む:なし●コンタクトブロック. Siemens製のコンタクトブロックには、プラスチック又は金属を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens 緊急時停止シュラウド SIEMENSSiemens 緊急時停止シュラウドSIEMENS
4,590税込5,049特価
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:保護用カラー併用可能製品:緊急停止マッシュルームプッシュボタンシリーズ:SIRIUS ACT緊急停止カラー. Siemens緊急停止プッシュボタンカラー。SRIUS ACTシリーズの一部です。
Siemens 電子カウンタ メカニカル SIEMENSSiemens 電子カウンタ メカニカルSIEMENS
12,980税込14,278
1個
当日出荷
Siemens, コントロールボックス SIEMENSSiemens, コントロールボックスSIEMENS
9,898税込10,888
1個
当日出荷から7日以内出荷
スイッチモジュール コンタクトブロック SPDT 500 V ac/dc ねじターミナル SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロック SPDT 500 V ac/dc ねじターミナルSIEMENS
6,398税込7,038
1個
当日出荷
2つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NO + 1 NC、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:173-6816アズワン品番65-7827-21
シーメンス SIEMENSシーメンスSIEMENS
4,998税込5,498
1個
当日出荷
Siemens セーフティリレー, 安全接点4, 3SK1シリーズ SIEMENSSiemens セーフティリレー, 安全接点4, 3SK1シリーズSIEMENS
69,980税込76,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens 選択性モジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENSSiemens 選択性モジュール SITOP用 アクセサリSIEMENS
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:セレクティブモジュール併用可能製品:SITOPCE、cULus、UR、CB、ATEX、IEXEx、cCSAus Class I Div 2、GL、ABS. SITOP PSE200U選択性モジュール. SITOP PSE200U及びSITOP選択式モジュールは、あらゆる24 V電源に最適な拡張です。負荷電流を複数のフィーダに分配し、それを監視します。. 特長と利点. ケーブル長やケーブル交差にかかわらず過負荷時に確実にシャットダウン. 各出力の最大電流を調整可能なモジュールあたり4つの負荷フィーダ. リモート診断の2つのバージョン: グループ信号又は単チャンネル信号. 単チャンネル信号(PSE200U)のモジュールを無償のSIMATIC S7ファンクションブロック(S7-1500 / 1200 / 300 / 400)で評価. 現場で短時間で障害の発生箇所を特定するLED. 中央から(PSE200U)リモートでリセット可能. 出力を手動でスイッチオン / オフ(PSE200U)して簡単に試運転. 総突入電流を軽減するフィーダのシーケンシャル接続. 電流と時間のアジャスタを密閉できる透明カバーで誤調整から保護(PSE200U). 選択性モジュールの利点. 1台の電源ユニット(PSU)を単独で使用するだけでは、障害なしの供給を保証できません。選択性モジュールは、回路内の過負荷又は短絡を高い信頼性で検出します。選択性モジュールは、過負荷が発生したときに、ケーブルの長さや切断面に関係なく、信頼性の高いシャットダウンを可能にします。RoHS指令(10物質対応)対応
3UG4622-1AW30 SIEMENS3UG4622-1AW30SIEMENS
48,980税込53,878
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス 電磁接触器 3RH2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 3RH2シリーズSIEMENS(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens カラー SIEMENSSiemens カラーSIEMENS
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:ホルダ併用可能製品:3モジュールシリーズ:SIRIUS ACTカラー. Siemensプッシュボタンカラー。SRIUS ACTシリーズの一部です。RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens 管ヒューズ SIEMENSSiemens 管ヒューズSIEMENS
34,980税込38,478
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズアプリケーション(カテゴリ)aR
電源 SIMATIC S7-400 SIEMENS電源 SIMATIC S7-400SIEMENS
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷
Siemens SIMATIC S7-300 シリーズ
シリーズSIMATIC S7-400出力電圧(V)5/24dc
PLC拡張モジュール SIEMENSPLC拡張モジュールSIEMENS
51,980税込57,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
シリーズSIMATIC DP定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ET 200S
Siemens, ケーブルスイッチ, SIEMENSSiemens, ケーブルスイッチ,SIEMENS
79,980税込87,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens PLC I/Oモジュール アナログ入力 SIEMENSSiemens PLC I/Oモジュール アナログ入力SIEMENS
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
管ヒューズ 6A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入 SIEMENS管ヒューズ 6A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入SIEMENS
8,998税込9,898
1袋(10個)
当日出荷
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
質量(g)7定格電圧(V)500AC定格電流(A)6コード203-2061サイズ(mm)10×38アズワン品番65-8084-44アプリケーションgG溶断速度F電力損失(W)1認証マークUKCAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
Siemens, MCBミニサーキットブレーカ,  2P SIEMENSSiemens, MCBミニサーキットブレーカ, 2PSIEMENS
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極SIEMENS
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。スプリングタイプ Terminal です。ねじと Snap-on Mounti が付いています周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 22 A 230 V ac SIEMENS制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 22 A 230 V acSIEMENS
36,980税込40,678
1個
当日出荷
接触器-3RT範囲、ねじ接続Siemens接触器の3RTシリーズです。すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点ねじ接続定格電流及び電圧はモデルによって異なります。様々なNO/NCオプション
仕様●モーター定格電流:22 A●コンタクトの定格電流:40 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO●接続方式:ねじ●幅:97mm●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7304-41
シーメンス サージサプレッサ SIEMENSシーメンス サージサプレッサSIEMENS
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
Siemens, MCBミニサーキットブレーカ,  4P SIEMENSSiemens, MCBミニサーキットブレーカ, 4PSIEMENS
33,740税込37,114
1個
当日出荷から7日以内出荷
関連キーワード
...