カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(2)
  • ニッサン(153)
  • BIGM(丸山製作所)(107)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(40)
  • EKチェーン(32)
  • KTM(32)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • ホンダ(21)
  • SMC(20)
  • OVER RACING(20)
  • SRIC(スリック)(19)
  • PMC(18)
  • ダイヤトレンド(18)
  • 測範社(15)
  • 第一測範(14)
  • TRUSCO(13)
  • 三桂製作所(13)
  • OSG(オーエスジー)(12)
  • シグマ光機(11)
  • ベンカン機工(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GP3」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズSIEMENS
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流が 100 A の 3 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラス IP65 スイッチ遮断器のサイズ 4 機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000 動作電圧: 690 V ac 色:赤、黄
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:100A●コード番号:218-3304アズワン品番65-7801-89
安全ブレーカ ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズSIEMENS
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 3 本です。回転動作機構を備えています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:100A●コード番号:218-3303アズワン品番65-7801-86
ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:63A Sentron SIEMENSディスコネクトスイッチ 3極 MAX:63A SentronSIEMENS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Siemens では、緊急スイッチオフスイッチに使用される 3LD スイッチ遮断器を用意しています。このスイッチ遮断器は、回転動作機構を備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 3 です。この遮断器は、メートルねじ継手用の成形プラスチック製エンクロージャを備えていま
仕様●極数:3●電流 Max:63A●IP保護等級:IP65●シリーズ:3LD●コード番号:211-4901アズワン品番65-7801-11
シーメンス  リンクモジュール SIEMENSシーメンス リンクモジュールSIEMENS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
凡例プレート 1袋 10個入 SIEMENS凡例プレート 1袋 10個入SIEMENS
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。