カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(586)
  • ニッサン(512)
  • ホンダ(404)
  • エスコ(97)
  • SMC(60)
  • オカムラ(岡村製作所)(57)
  • ナブテスコサービス(38)
  • 栃木屋(35)
  • 盛光(32)
  • IDEC(和泉電気)(22)
  • 貝印(22)
  • CKD(21)
  • ノーブランド(20)
  • EFFEX(エフェックス)(18)
  • D.A.D(GARSON)(16)
  • ダイヤトレンド(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • ヤマグチ(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HA3」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーメンス 補助スイッチブロック 3 3RH29 10 A SIEMENSシーメンス 補助スイッチブロック 3 3RH29 10 ASIEMENS
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
この製品は、メーカーによって旧式化されて製造中止になる予定です。 メーカー推奨の代替品の検討を推奨します。 又は、技術リファレンスセクションで、現世代の製品のアップグレードパスを参照してください。これらはメークビフォーブレークコンタクトです。補助コンタクト - 3RHシリーズ3RH接触器に適した、Siemensの補助コンタクトブロックシリー
仕様●コンタクトの数:3●通常端子構成:3NO●取付方法:スナップ式●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RH29●コンタクトの定格電流:10 A●接続方式:スプリング式●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac●回路:3極単投●動作温度範囲:-25 → +60℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃アズワン品番65-7318-11
Siemens PLC拡張モジュール SIEMENSSiemens PLC拡張モジュールSIEMENS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Siemens PLC I/Oモジュール SIEMENSSiemens PLC I/OモジュールSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
シーメンス 補助コンタクト SIEMENSシーメンス 補助コンタクトSIEMENS
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
モータプロテクタ Siemens SIEMENSモータプロテクタ SiemensSIEMENS
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Siemens 非常用ボタン SIRIUS ACTシリーズ SIEMENSSiemens 非常用ボタン SIRIUS ACTシリーズSIEMENS
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス カバーフレーム Sentron SIEMENSシーメンス カバーフレーム SentronSIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、モータオペレータ SEO520 630 3VA9457-0HC/0、SEO520 630 9467-0HC-0、MO320 630 3VA9457-0HA.0、MO320 630 9467-0HA.0 の各寸法が 137.6 x 2.8 mm のカバーフレームです正味重量: 49 g
仕様●アクセサリタイプ:カバーフレーム●範囲:Sentron●コード番号:210-9382アズワン品番65-8061-36
非常停止用押釦スイッチ SIEMENS非常停止用押釦スイッチSIEMENS
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●色:赤●高さ:40mm●幅:30mm●深さ:70.6mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-3220アズワン品番65-7837-20
ドアカップリング シャフト用 Sentron 8UD SIEMENSドアカップリング シャフト用 Sentron 8UDSIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ドアカップリングはアクセサリです。サイズ: 10 x 10
仕様●種類:ドアカップリング●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:216-6415アズワン品番65-7795-37
非常停止用押釦スイッチ SIEMENS非常停止用押釦スイッチSIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●色:赤●高さ:40mm●幅:30mm●深さ:70.6mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-3763アズワン品番65-7832-62
シーメンス モータオペレータ Sentron SIEMENSシーメンス モータオペレータ SentronSIEMENS
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:モータオペレータ●範囲:Sentron●コード番号:216-4374アズワン品番65-8055-32
モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 92mm Sentron 3VA94 SIEMENSモータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 92mm Sentron 3VA94SIEMENS
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
仕様●種類:モータオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●コード番号:210-9397アズワン品番65-7800-50
モータオペレータ 3VA1:250用 75mm Sentron 3VA92 SIEMENSモータオペレータ 3VA1:250用 75mm Sentron 3VA92SIEMENS
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
仕様●種類:モータオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●コード番号:210-9352アズワン品番65-7796-71
コンタクトブロック NC 5 → 500 V ac/dc ケージクランプターミナル Siemens SIEMENSコンタクトブロック NC 5 → 500 V ac/dc ケージクランプターミナル SiemensSIEMENS
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ケージクランプ●許容電流値:10 A●コンタクトブロック. Siemens製のコンタクトブロックには、プラスチック又は金属を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
モータオペレータ 3VA2用 グレー 149mm 3VA9 SENTRON SIEMENSモータオペレータ 3VA2用 グレー 149mm 3VA9 SENTRONSIEMENS
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
仕様●種類:モータ●長さ:149mm●シリーズ:SENTRON●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-1859アズワン品番65-7826-17
変流器 入力電流:400A 400:1 SIEMENS変流器 入力電流:400A 400:1SIEMENS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
ストリップ3NJ41インラインヒューズスイッチ遮断器Sz用のSiemensアクセサリです。NH1-3.電流トランスを400/1Aに統合することができますEACによって承認されていIP20等級です
仕様●巻数比:400:1●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRONアズワン品番65-7312-83
変流器 入力電流:400A 400:1 SIEMENS変流器 入力電流:400A 400:1SIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 400/1 A、Cl.1寸法は 80 x 52 x 26 mm です。動作温度は -10 → 55 ℃ で、EAC による承認を受けています。IP20 等級です
仕様●巻数比:400:1●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON●コード番号:226-2772アズワン品番65-7315-72
非常用ボタン SIEMENS非常用ボタンSIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
緊急停止マッシュルームプッシュボタン、22 mm、丸型、プラスチック、赤色、40 mm、ラッチ、ポジティブラッチ、引いてラッチ解除機構、黄色のバッキングプレート付き、銘: EMERGENCY STOP、ホルダ付き、1 NC、ねじ止め端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NC●深さ:95mm●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:500V●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6760アズワン品番65-7797-40
シーメンス 補助コンタクト 型式 SIEMENSシーメンス 補助コンタクト 型式SIEMENS
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
補助コンタクト及び接触器アクセサリ Siemensの補助コンタクト及びアクセサリです。Siemensの接触器製品に対応しています。
仕様●コンタクトの数:4●範囲:Sirius Innovation●取付けスタイル:Snap-On●コンタクトの定格電流:6 A dc, 10 A ac●コンタクトの定格電圧:250V dc, 690V ac●極/投の設定:4極単投●ターミナルタイプ:Screw●動作温度 Min:-25℃●動作温度mAx:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●シリーズ:3RH2●RoHS適合状況:適合●コード番号:706-0923アズワン品番68-4149-96
シーメンス 補助スイッチブロック SIEMENSシーメンス 補助スイッチブロックSIEMENS
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトブロック NC 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル Siemens SIEMENSコンタクトブロック NC 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル SiemensSIEMENS
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様接点構成:NC●定格電圧:5 → 500 V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●許容電流値:10 A●コンタクトブロック. Siemens製のコンタクトブロックには、プラスチック又は金属を用意しています。 コンタクトブロックを互いにスタッキングした場合でも使いやすく、誤った接続を防止します。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応