カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(22)
  • RS PRO(13)
  • 竹村商会(11)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • ケリー電気産業(7)
  • マリンテック(6)
  • M&H(5)
  • KOITO(小糸製作所)(4)
  • PSテクノサービス(4)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(4)
  • PMC(3)
  • ナリカ(3)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • 三菱電機(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • 槌屋ヤック(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED BA15」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 Siriusシリーズ SIEMENSLED電球 SiriusシリーズSIEMENS
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
SiemensSiemensSiriusシリーズの取り付けスタイルはBA15dです。定格電圧は24Vac/dc、ベース径は50mm、外径は70mmです。このLEDの高さは45mmで、幅は20mmです。特長と利点カラーはクリア照度は1.4cd動作温度範囲:-20℃~60℃用途[Signaling]列認定CE認定EAC認定UL認定
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●本体色:クリアアズワン品番65-7309-49
LED電球 Siriusシリーズ SIEMENSLED電球 SiriusシリーズSIEMENS
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
SiemensSiemensSiriusシリーズの取り付けスタイルはBA15dです。定格電圧は24Vac/dc、ベース径は50mm、外径は70mmです。このLEDの高さは45mmで、幅は20mmです。特長と利点青色で提供されています光の強さは0.21cd動作温度範囲:-20℃~60℃用途[Signaling]列認定CE認定EAC認定UL認定
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●本体色:青アズワン品番65-7273-45
LED電球 Siriusシリーズ SIEMENSLED電球 SiriusシリーズSIEMENS
29,980税込32,978
1個
欠品中
SiemensSiemens Sirius シリーズの取り付けスタイルは BA 15d です。定格電圧は 24 V ac/dc、ベース径 50 mm、外径 70 mm です。この LED の高さは 45 mm で、幅は 20 mm です。特長と利点黄色で提供 光量は 0.4cd 動作温度範囲: -20 ℃ ~ 60 ℃用途 [Signaling] 列認定 CE認定 EAC 認定 UL認定
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●本体色:黄アズワン品番65-7306-76
LED電球 Siriusシリーズ SIEMENSLED電球 SiriusシリーズSIEMENS
32,980税込36,278
1個
欠品中
SiemensSiemens Sirius シリーズの取り付けスタイルは BA 15d です。定格電圧は 24 V ac/dc、ベース径 50 mm、外径 70 mm です。LED の高さは 45 mm で幅は 20 mm です。特長と利点赤色で提供 光量は 1.3 cd 動作温度範囲: -20 ℃ ~ 60 ℃用途 [Signaling] 列認定 CE認定 EAC 認定 UL認定
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:50mm●本体色:赤アズワン品番65-7308-86
LED電球 SIEMENSLED電球SIEMENS
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様●Siemens LED Base BA 15d は信号カラム用に設計されています。重量は 0.020 Kg です●コード番号:203-8813アズワン品番65-7345-07
ベースユニット Siriusシリーズ SIEMENSベースユニット SiriusシリーズSIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
SiemensSiemens Sirius シリーズは、緑色の LED で、BA 15d ベース取り付けをサポートし、外径 70 mm です。LED の輝度は 1.05 cd、定格電圧は 24 V dc / AC、定格電流は 15 mA です。適合する周囲温度範囲は、-20 → 60 ℃ です認定 IP65等級 UL認定 EAC 認定 CE認定
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:LED電球●発光色:緑●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:45mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1618アズワン品番65-7307-99