カテゴリ

  • 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • ミツビシ(138)
  • イトーキ(110)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(46)
  • DUCATI(18)
  • KEMET(14)
  • カネテック(13)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • CHINO(チノー)(11)
  • Kawasaki(11)
  • エスケー化研(11)
  • omron(オムロン)(9)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
  • エスコ(8)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(8)
  • スズキ(7)
  • FPC(7)
  • 三菱ふそう(7)
  • ローバル(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RH24」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッチ式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 220 V dc 4 W SIEMENSラッチ式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 220 V dc 4 WSIEMENS
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフ
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:220 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4 W●通常端子構成:4NO●接続方式:ねじ●幅:73mm●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V acアズワン品番65-7327-84
接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dcSIEMENS
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius 3RH2 シリーズは、制御回路の制御信号の切り替えに使用されるコンタクタリレーです。動作電圧は最大 24 V dc で、サイズ S00 が用意されています。補助接点の電気接続の種類は、スプリング式 Terminal です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と、信頼性が高く、時間を節約する接続技術を備えています。出力を乗算
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:2NC + 2NOアズワン品番65-7282-13
シーメンス 電磁接触器 110 V dc 4極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 110 V dc 4極SIEMENS
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクタリレー( 4 NO コンタクト、24 V dc 電圧、サイズ S00 )です。制御回路での制御信号の切り替えに適したねじ式 Terminal があります。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることがで
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:4NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7283-58
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 4極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V dc 4極SIEMENS
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクタリレー( 4 NO コンタクト、24 V dc 電圧、サイズ S00 )です。制御回路での制御信号の切り替えに適したねじ式 Terminal があります。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることがで
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:4NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7278-17
接触器リレー SIRIUSシリーズ SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズSIEMENS
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●範囲:SIRIUS●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3 NO + 1 NCアズワン品番65-7268-50
ラッチ式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 DC110V 4 W SIEMENSラッチ式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 DC110V 4 WSIEMENS
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフ
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:DC110V●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4 W●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●補助接点の数:2●奥行き:57.5mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:110 V dcアズワン品番65-7317-99
ラッチ式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 220 V dc 4 W SIEMENSラッチ式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 220 V dc 4 WSIEMENS
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:220 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4 W●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●幅:73mm●奥行き:57.5mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac●コード番号:136-3678アズワン品番65-7318-06
ラッチ式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 220 V dc 4 W SIEMENSラッチ式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 220 V dc 4 WSIEMENS
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:220 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4 W●通常端子構成:3NO + 1NC●接続方式:ねじ●幅:73mm●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:220 V dc●コード番号:136-3679アズワン品番65-7317-96
接触器リレー SIRIUSシリーズ 230 V ac SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 230 V acSIEMENS
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:4P●通常端子構成:2NO + 2NCアズワン品番65-7339-09
サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V ac SIEMENSサーマルリレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V acSIEMENS
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフ
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:4NO●接続方式:ねじ●幅:73mm●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7348-19
制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc SIEMENS制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dcSIEMENS
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 24 V dc 4 W SIEMENS接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 24 V dc 4 WSIEMENS
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフ
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:8P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4 W●通常端子構成:7 NO + 1 NC●接続方式:スプリング式●幅:120.7mm●奥行き:69.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V acアズワン品番65-7328-13
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 4W SIEMENS接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 4WSIEMENS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 2.8W SIEMENS接触器リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc, 2.8WSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様制御電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 極の設定:4P 、 範囲:Sirius Innovation 、 コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac 、 取付けスタイル:DINレール取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 シリーズ:3RH2 、 通常の状態の構成:2NO / 2NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:2.8 W 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:73mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。. 電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのOFFディレイ及びNCコンタクトのONディレイは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。. 接触器リレー - 3RH2シリーズ. 耐気候性、フィンガーセーフ接触器リレー。 RC要素、バリスタ、ダイオード、又はダイオードアセンブリ(ダイオードとツェナーダイオードの組み合わせ)を、コイルの減衰オープニングサージ用のすべての接触器リレーに差し込むことができます。. サイズS00 低電圧及び電流で高度なコンタクト安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、4コンタクトまで拡張可能RoHS指令(10物質対応)対応
カップリング式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 24 V dc 1.6 W SIEMENSカップリング式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 24 V dc 1.6 WSIEMENS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフ
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:1.6 W●通常端子構成:4NO●接続方式:ねじ●幅:104.5mm●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V acアズワン品番65-7318-24
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 24 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力 SIEMENS接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 24 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力SIEMENS
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフ
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:37 VA (閉鎖電力), 5.7 VA (保持電力)●通常端子構成:4NO●接続方式:スプリング式●補助接点の数:4●長さ:45mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:24 V acアズワン品番65-7318-26
レール式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 24 V dc 13 閉鎖電力 W、4 保持電力 W SIEMENSレール式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 24 V dc 13 閉鎖電力 W、4 保持電力 WSIEMENS
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:13 (閉鎖電力) W、4 (保持電力) W●通常端子構成:2NO + 1NC●接続方式:スプリング式●幅:117mm●長さ:45mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度範囲:-40 → +70℃●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac●コード番号:136-3656アズワン品番65-7318-29
シーメンス 電磁接触器 3RH2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 3RH2シリーズSIEMENS(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dcSIEMENS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius 3RH2 シリーズは、制御回路の制御信号の切り替えに使用されるカップリングコンタクタリレーです。動作電圧は 24 V dc です。サージサプレッサの設計は、サプレッサダイオードと統合されています。サイズ S00 があります。補助接点の電気接続の種類は、スプリング式 Terminal です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NOアズワン品番65-7280-81
接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 →34 Vdc SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 →34 VdcSIEMENS
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for railwayThe operating voltage is 24 to 34 V DCThe design of the surge suppressor is with varistorIt has a size S00The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring-type terminalThe contactor relays have standard-compliant terminal desi
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 →34 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:2NC + 2NOアズワン品番65-7285-82
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 4極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V dc 4極SIEMENS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Siemens カップリングコンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、24 V dc 電圧、サイズ S00 。制御回路の制御信号の切り替えに適し Sirius 3RH2 補助回路の切り替えに適したねじ止め Terminal があり、電子コントローラへの直接接続オプションが用意されています。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 4極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V dc 4極SIEMENS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Siemens カップリングコンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、24 V dc 電圧、サイズ S00 。電子コントローラへの直接接続オプションにより、制御回路の制御信号を切り替える Sirius 3RH2 補助回路の切り替えに適したねじ式 Terminal があります。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:3NO + 1NC●範囲:SIRIUS
接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V ac SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V acSIEMENS
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius 3RH2 シリーズは、制御回路の制御信号の切り替えに使用されるコンタクタリレーです。動作電圧は 24 V ac です。サイズ S00 があります。補助接点の電気接続の種類は、スプリング Terminal です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と、信頼性が高く、時間を節約する接続技術を備えています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることができます。すべてのコンタクトで、安全用途向けのポジティブドライブ動作を実現します。コンタクタリレーは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。動作周波数は 50 ~ 60 Hz です 保護クラス IP は IP20
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 V ac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:1NC+3 いいえ●コード番号:213-0559アズワン品番65-7284-54
接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 Vdc SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 VdcSIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for switching the control signals in the control circuitThe operating voltage is up to 24 V DCIt has captive auxiliary switch for SUVA applicationIt has a size S00The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring-type terminalThe contacto
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:1NC + 7NOアズワン品番65-7289-46
シーメンス 電磁接触器 24 V ac 4極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V ac 4極SIEMENS
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、24 V ac 電圧、サイズ S00制御回路の制御信号を切り替えるためのスプリング Sirius 3RH2 Terminal 補助コンタクタがあります。Sirius 3RH2 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることができます。すべてのコンタクトで、安全用途向けのポジティブドライブ動作と SUVA タイプを用意しています。このコンタクタリレーは耐候性を備え、コンタクトの信頼性が高く、対応する認定により世界中での使用に適しています。高い信頼性 シンプル 効率性
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:213-1001アズワン品番65-7282-93
接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 →34 Vdc SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 →34 VdcSIEMENS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a coupling contactor relay used in railway for switching the control signals in the control circuitThe operating voltage is 24 V DCThe design of surge suppressor is integrated with varistorIt has a size S00The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring-type te
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 →34 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NOアズワン品番65-7285-87
接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 Vdc SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 VdcSIEMENS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for switching the control signals in the control circuitThe operating voltage is 24 V DCThe design of the surge suppressor is integrated with varistorIt has a size S00The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring terminalThe contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable and time-saving connection technologyDue to the multiplication of outputs, simultaneous switching of several auxiliary circuits is possible and all contacts are available with positively driven operation for safety applicationsThe contactor relays are climate-resistant and have high contact reliabilityIt is approved for worldwide use e.gIEC and UL/CSA.Operating frequency is 50 to 60 Hz Protection class IP is IP20
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:1NC + 3NO●コード番号:211-3673アズワン品番65-7285-86
制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 400 V ac SIEMENS制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 400 V acSIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフ
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:400 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●補助接点の数:4●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7276-37
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 400 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力 SIEMENS接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 400 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力SIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフ
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:400 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:37 VA (閉鎖電力), 5.7 VA (保持電力)●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:スプリング式●幅:73mm●奥行き:69.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V acアズワン品番65-7318-19
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 400 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力 SIEMENS接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 400 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力SIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:400 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:37 VA (閉鎖電力), 5.7 VA (保持電力)●通常端子構成:3NO + 1NC●接続方式:ねじ●幅:73mm●奥行き:57.5mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:400 V ac●コード番号:136-3659アズワン品番65-7318-30
カップリング式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ SIEMENSカップリング式接触器リレー Sirius InnovationシリーズSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応