カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(99)
  • 三菱マテリアル(29)
  • レイ・アウト(25)
  • SMC(23)
  • Thermo Fisher Scientific(22)
  • KTM(22)
  • IKO(日本トムソン)(10)
  • NEC三菱(9)
  • BMW(9)
  • ネグロス電工(8)
  • 岡崎精工(6)
  • 大洋ツール(6)
  • TRUSCO(5)
  • 三菱電機(5)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • Triumph(5)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(5)
  • エスコ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RT30」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズSIEMENS
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
モニタリングリレー SPDT 55mm SIEMENSモニタリングリレー SPDT 55mmSIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Siemens 3R2243-1FA30 は監視リレーで、接触器 3RT2.2 相電源 24 V ac/dc の切り替えコンタクト監視で電流オーバーシュート及びアンダーシュートフォルトバッファオンディレー 0 → 99 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:3●動作温度 Min:-25℃●コード番号:211-0137アズワン品番65-8061-31
モニタリングリレー SPDT 45mm SIEMENSモニタリングリレー SPDT 45mmSIEMENS
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Siemens 3RR2242-1FA30 は、電流及びオーバーシュート位相障害に対する接触器 3RT2.2 相電源 24 V ac/dc 1 切り替えコンタクトモニタリングに取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 99 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:3●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1223アズワン品番65-8056-61
モニタリングリレー SPDT 45mm SIEMENSモニタリングリレー SPDT 45mmSIEMENS
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Siemens 3RR2142-1AW30 は、電流オーバーシュート及びアンダーシュート位相障害のコンタクタ 3RT2.2 相電源 24-240 V ac/dc 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 60 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:2●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1221アズワン品番65-8056-60
モニタリングリレー SPDT 45mm SIEMENSモニタリングリレー SPDT 45mmSIEMENS
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Siemens 3RR2141-1AW30 は、電流オーバーシュート及びアンダーシュート位相障害のコンタクタ 3RT2.2 相電源 24-240 V ac/dc 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 60 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:2●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1219アズワン品番65-8057-77
モニタリングリレー SPDT 45mm SIEMENSモニタリングリレー SPDT 45mmSIEMENS
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Siemens 3RR2142-1AA30 は、電流及びアンダーシュート位相障害に対するオーバーシュート監視機能を備えたコンタクタ 3RT2.2 相電源 24 AC/DC 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 60 の有無にかかわらず、ケーブルブレー
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:2●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1220アズワン品番65-8057-18
モニタリングリレー SPDT 45mm SIEMENSモニタリングリレー SPDT 45mmSIEMENS
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
Siemens 3RR2242-1FW30 は監視リレーで、電流オーバーシュート及びアンダーシュート位相障害のコンタクタ 3RT2.2 相電源 24-240 V ac/dc 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 99 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:3●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1224アズワン品番65-8056-55
モニタリングリレー SPDT 45mm SIEMENSモニタリングリレー SPDT 45mmSIEMENS
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
Siemens 3RR2242-2FW30 は監視リレーで、電流オーバーシュート及びアンダーシュート位相障害のコンタクタ 3RT2.2 相電源 24-240 V ac/dc 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 99 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:3●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1226アズワン品番65-8056-96
リレー 230V ac 1袋 5個入 SIEMENSリレー 230V ac 1袋 5個入SIEMENS
66,980税込73,678
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens のプラグインリレーユニットには、LED モジュールの赤色標準プラグインソケットとロジック絶縁スプリング Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:230V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6866アズワン品番65-8079-70
リレー 230V ac 1袋 5個入 SIEMENSリレー 230V ac 1袋 5個入SIEMENS
59,980税込65,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens のプラグインリレー完成ユニットには、LED モジュールの赤色標準プラグインソケットとロジック絶縁ねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:230V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6858アズワン品番65-8063-26
シーメンス 可逆形電磁接触器 20 / 33 V ac/dc 3極 SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 20 / 33 V ac/dc 3極SIEMENS
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:20 / 33 V ac/dc●極数:3●コンタクトの定格電流:80 A●許容入力:37 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7341-63
リレー 230V ac 1c接点 プラグイン タイプ SIEMENSリレー 230V ac 1c接点 プラグイン タイプSIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
LZSプラグインリレーSiemensのプラグインカップリングリレー製品は、完全なデバイスとセルフアセンブリ又はスペア用のシングルモジュールの両方を用意しています。LZSデバイス一式は、ソケット、プラグインリレー、ホールド / 除去クリップ、LEDモジュール、刻印ラベルで構成されています。すべてのデザインには、テスト済みのねじ又はプッシュイン式スプリング式端子が採用されており、硬質金めっきコンタクトを備えており、電子制御との最適な相互操作を実現しています。PTリレー設計には、ラッチ機構はありません。AC-15及びDC-13スイッチング容量を テスト済み、耐振接続
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:15.5mm●シリーズ:LZS●高さ:75.5mm●極数:1●コード番号:758-6863アズワン品番65-8093-98
リレー 230V ac 2c接点 プラグイン タイプ SIEMENSリレー 230V ac 2c接点 プラグイン タイプSIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
LZSプラグインリレーSiemensのプラグインカップリングリレー製品は、完全なデバイスとセルフアセンブリ又はスペア用のシングルモジュールの両方を用意しています。LZSデバイス一式は、ソケット、プラグインリレー、ホールド / 除去クリップ、LEDモジュール、刻印ラベルで
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:15.5mm●シリーズ:LZS●高さ:71mm●極数:2●コード番号:758-6879アズワン品番65-8094-02
リレー 230V ac 2c接点 プラグイン タイプ SIEMENSリレー 230V ac 2c接点 プラグイン タイプSIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
LZSプラグインリレーSiemensのプラグインカップリングリレー製品は、完全なデバイスとセルフアセンブリ又はスペア用のシングルモジュールの両方を用意しています。LZSデバイス一式は、ソケット、プラグインリレー、ホールド / 除去クリップ、LEDモジュール、刻印ラベルで構成されています。すべてのデザインには、テスト済みのねじ又はプッシュイン式スプリング式端子が採用されており、硬質金めっきコンタクトを備えており、電子制御との最適な相互操作を実現しています。PTリレー設計には、ラッチ機構はありません。AC-15及びDC-13スイッチング容量を テスト済み、耐振接続
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:15.5mm●シリーズ:LZS●高さ:71mm●極数:2●コード番号:758-6873アズワン品番65-8094-01
シーメンス 可逆形電磁接触器 20 / 33 V ac/dc 3極 SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 20 / 33 V ac/dc 3極SIEMENS
70,980税込78,078
1個
7日以内出荷
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のスプリング式 Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。連続諧調のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:20 / 33 V ac/dc●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2586アズワン品番65-7338-45
シーメンス  取り付けベース SIEMENSシーメンス 取り付けベースSIEMENS
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:スタンドアロンの設置をサポート●併用可能製品:3RB30、3RB31 SZ.S2、3RU21●シリーズ:3RU2●接続キット. 3RT10接触器と3RV10回路ブレーカ間で電気的及び機械的な接続方法を提供するために使用