カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- サンドビック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

デジタルI/O用モジュール AS-i SlimLine Compact
SIEMENS¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷Siemens 3RK1400-2CE00-2AA2 は、 AS-i SlimLine コンパクトモジュール SC22.5 デジタル 4 DI / 4 DQ 、 IP20 3 線センサ電源用入力 x 4 を出力、最大 4 A を全出力用に切り替え可能、ねじ止め端子幅 22.5 mm です寸法(mm)100×22.5×120シリーズAS-i SlimLine Compact定格電圧(V)18~31.6入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力数4入力数4出力タイプデジタル
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら