デジタルI/O用モジュール AS-i SlimLine Compact
Siemens 3RK1400-2CE00-2AA2 は、 AS-i SlimLine コンパクトモジュール SC22.5 デジタル 4 DI / 4 DQ 、 IP20 3 線センサ電源用入力 x 4 を出力、最大 4 A を全出力用に切り替え可能、ねじ止め端子幅 22.5 mm です
- 寸法(mm)
- 100×22.5×120
- シリーズ
- AS-i SlimLine Compact
- 定格電圧(V)
- 18~31.6
- 入力方式
- デジタル
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 出力数
- 4
- 入力数
- 4
- 出力タイプ
- デジタル
- 内容量
- 1個
制御機器・PLC・リレー の新着商品
カテゴリ























