カテゴリ

  • 制御機器(185)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(15)
  • ACE(エース)(16)
  • 児玉(5)
  • NASTA(ナスタ)(57)
  • TRUSCO(11)
  • ユニックス[建築金物](5)
  • オカムラ(岡村製作所)(842)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(60)
  • ONK(オーエヌ工業)(38)
  • SMC(37)
  • ホンダ(35)
  • ナンシン(33)
  • ノーブランド(33)
  • アズワン(30)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
  • ツツミ工業(24)
  • Kawasaki(23)
  • ハーティング(23)
  • 武藤化学(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SU100」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens 非常用ボタン SIRIUS ACTシリーズ SIEMENSSiemens 非常用ボタン SIRIUS ACTシリーズSIEMENS
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチSIEMENS
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
幅(mm)29.5高さ(mm)29.5シリーズSIRIUS ACTアクチュエータの種類キー操作スイッチボタン形状丸型材質(アクチュエータ)金属周波数最大動作:1800 1/h保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80スイッチ動作ラッチ動作角度90°(10:30h/13:30h)併用可能製品3SU1カットアウト直径(Φmm)22アクチュエータ色耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)ポジション数2
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリSIEMENS
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-3271アズワン品番65-7837-87
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 青 SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 青SIEMENS
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
シリーズSIRIUS ACTボタン色作動方式押しボタン:モーメンタリ周波数最大動作:3600 1/h保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80材質(ボタン)プラスチック併用可能製品3SU1カットアウト直径(Φmm)22
ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENSジョイスティック SIRIUS ACTSIEMENS
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENSジョイスティック SIRIUS ACTSIEMENS
39,980税込43,978
1個
欠品中
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:193-3231アズワン品番65-7820-35
3SU1000シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド モメンタリ SIEMENS3SU1000シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド モメンタリSIEMENS
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
キー操作スイッチCES、22 mm、丸型、プラスチック、ロック番号: SSG10、キー2個付き、3つのスイッチ位置: I>O
仕様●シリーズ:3SU1000●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●キー配列:2●コード番号:183-7268アズワン品番65-7791-70
3SU1000シリーズ 4ポジション キースイッチヘッド セレクタスイッチ 保持 SIEMENS3SU1000シリーズ 4ポジション キースイッチヘッド セレクタスイッチ 保持SIEMENS
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
セレクタスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、白、ロータリーノブ、4スイッチポジションI-II-III-IV、ラッチ式、作動角度 4 x 90 °、3時 /6時 / 9時 / 12時
仕様●シリーズ:3SU1000●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●ポジション数:4●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:183-7267アズワン品番65-7791-72
押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白 SIEMENS押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白SIEMENS
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式押しボタンは、取り付け径が 22 mm で、ラッチ付きの丸形フラット白色ボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。プラスチック製の白色標準フロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ プッシュリリース機構コンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所 トラクション認定 CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:180-9476アズワン品番65-7810-82
押ボタンヘッド SIRIUS ACT ラッチング 赤 SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT ラッチング 赤SIEMENS
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:赤●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光マッシュルーム型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:30mm●コード番号:193-3250アズワン品番65-7837-62
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 緑 SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 緑SIEMENS
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:193-3300アズワン品番65-7821-25
SIRIUS ACTシリーズ パイロットライトヘッド SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ パイロットライトヘッドSIEMENS
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-3236アズワン品番65-7820-23
Stop button 22 mm round plastic blac SIEMENSStop button 22 mm round plastic blacSIEMENS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様●Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET 、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:シングルデバイス。ホルダとモジュールは別途注文してください。●コード番号:193-3352アズワン品番65-7821-97
非常停止用押釦スイッチ SIEMENS非常停止用押釦スイッチSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
3SU1シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENS3SU1シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチSIEMENS
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトセレクタスイッチです。2 つのスイッチ位置キーと 2 つの Ronis キーです。黒色のプラスチック製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定
仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:180-9475アズワン品番65-7805-94
非常停止用押釦スイッチ SIEMENS非常停止用押釦スイッチSIEMENS
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-5297アズワン品番65-7823-28
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド モメンタリ SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド モメンタリSIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズはモメンタリコンタクトキースイッチです。2 つの Ronis キー付きの 3 つのスイッチ位置キーです。黒色のプラスチック製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6713アズワン品番65-7826-83
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチSIEMENS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:193-3142アズワン品番65-7820-76
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド モメンタリ SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド モメンタリSIEMENS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:193-3143アズワン品番65-7835-31
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチSIEMENS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:193-3123アズワン品番65-7831-55
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 緑 SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 緑SIEMENS
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:60mm●コード番号:193-3119アズワン品番65-7838-65
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 黒 SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ 黒SIEMENS
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:193-3270アズワン品番65-7837-76
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチSIEMENS
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:193-4226アズワン品番65-7832-64
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチSIEMENS
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:193-3244アズワン品番65-7820-96
ジョイスティック SIRIUS ACT SIEMENSジョイスティック SIRIUS ACTSIEMENS
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:193-3247アズワン品番65-7817-67