「T3」の検索結果
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。Siemens のプラグインリレー完成ユニットには、LED モジュールの赤色標準プラグインソケットとロジック絶縁ねじ Terminal が付いています。このリレーのスイッチング動作は安定です。このリレーはスナップ式取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 動作時の周囲温度は -40 ℃ → 70 ℃ です
仕様●コイル電圧:230V ac●シリーズ:LZS●コード番号:217-6858
アズワン品番65-8063-26
1袋(5個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24
取付方式プラグインソケット
端子形状ねじ端子
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
LZSプラグインリレー。Siemensのプラグインカップリングリレー製品は、完全なデバイスとセルフアセンブリ又はスペア用のシングルモジュールの両方を用意しています。LZSデバイス一式は、ソケット、プラグインリレー、ホールド / 除去クリップ、LEDモジュール、刻印ラベルで構成されています。すべてのデザインには、テスト済みのねじ又はプッシュイン式スプリング式端子が採用されており、硬質金めっきコンタクトを備えており、電子制御との最適な相互操作を実現しています。PTリレー設計には、ラッチ機構はありません。AC-15及びDC-13スイッチング容量を テスト済み、耐振接続
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:15.5mm●シリーズ:LZS●高さ:75.5mm●極数:1●コード番号:758-6863
アズワン品番65-8093-98
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
スロット付きブレードコンタクトを備えた Siemens SITOR ヒューズリンクは、スロット付きタグヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●種類:安全ブレーカ●併用可能製品:5SJ 、5SL 、5SY●シリーズ:SENTRON●コード番号:230-3024
アズワン品番65-7806-70
1袋(12個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
ピンバスバー 5ST3 76 用エンドキャップのセット。青、セット構成:右キャップ x 1 / 左キャップ x 1
仕様●種類:エンドキャップ●併用可能製品:ピンバスバー 5ST376●コード番号:187-5221
アズワン品番65-7484-89
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
ピンバスバー、1 相 10 mm2、56 ピン、絶縁グレーは、エンドキャップなしで切断できます
仕様●色:青●シリーズ:5ST37●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:63A●ピッチ:18mm●コード番号:187-5216
アズワン品番65-7485-44
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
ピンバスバータッチセーフ、16 mm2 4 相、L1 / N / L2 / N / L3 / N 1016 mm 長、エンドキャップなし
仕様●材質:銅●電源相数:4●シリーズ:5ST●コード番号:187-5193
アズワン品番65-8052-35
1個
¥50,980
税込¥56,078
7日以内出荷
Siemens 5TT シリーズは、ネットワークカプラ T55 です 透明キャップ付きを用意しています単相の不足電流検出が可能
仕様●接点構成:NC●取り付けタイプ:シャ-シ取付●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:216-3342
アズワン品番65-8055-43
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
ピンバスバータッチセーフ、10 mm2 3 相 + AUX、長さ 214 mm は、エンドキャップを使用して切断できます
仕様●材質:銅●電源相数:3●シリーズ:5ST●コード番号:187-5204
アズワン品番65-8068-89
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ハンドルロック装置範囲:Sentronシリーズ:5ST3シリーズ5ST3アクセサリ. Siemensの業務用Sirius 5ST3アクセサリ製品です。 ハンドルロック装置、シャントトリップリリース、故障信号スイッチマウントが付属しています。
1個
¥2,488
税込¥2,737
7日以内出荷
ピンバスバー、16 mm2 シリーズ、20 x 5ST3643 + 10 x 5ST3644 + 50 x 5ST3645 + 10 x 5ST3655
仕様●材質:銅●定格電流:80A●コード番号:187-5182
アズワン品番65-8052-69
1個
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
ピンバスバー、単相 10 mm2、12 ピン、絶縁青はエンドキャップで切断できます
仕様●色:青●シリーズ:5ST37●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:63A●ピッチ:18mm●コード番号:187-5215
アズワン品番65-7484-80
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Pin busbar, 16 mm2 connection: 6x (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5173
アズワン品番65-8052-76
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
Pin busbar, 16 mm2 connection: 3x (3x (1x Phase+HS/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5179
アズワン品番65-8052-40
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
ピンバスバー用エンドキャップ、4 相
仕様●材質:銅●電源相数:4●シリーズ:5ST●コード番号:187-5192
アズワン品番65-8052-64
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電源相数:3●シリーズ:Sentron●コード番号:231-8434
アズワン品番65-8066-14
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ピンバスバー接触保護、10 mm2、4 相、長さ 214 mm は、エンドキャップを使用して切断できます
仕様●材質:銅●電源相数:4●ピッチ:18mm●コード番号:187-5207
アズワン品番65-8070-21
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
Pin busbar, 16 mm2 connection: 2x (3x (1x Phase+HS/FS)) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5178
アズワン品番65-8070-12
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
ピンバスバー接触保護、10 mm2 x 1 相 + AUX、長さ 214 mm、エンドキャップ付き
仕様●材質:銅●電源相数:1●シリーズ:5ST●コード番号:187-5205
アズワン品番65-8068-90
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
Siemens 5TT シリーズは過電圧リレーです 非対称モニタリング:透明キャップ付き3 相の不足電流を検出可能 安全のために CO コンタクトが 2 つあります
仕様●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:シャ-シ取付●ターミナルタイプ:ねじ●コード番号:213-1332
アズワン品番65-8058-98
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
ピンバスバータッチセーフ、10 mm2 2 相、1016 mm の長さで切断可能、エンドキャップなし
仕様●材質:銅●電源相数:2●シリーズ:5ST●コード番号:187-5197
アズワン品番65-8068-85
1個
¥53,980
税込¥59,378
欠品中
。Siemens 非ラッチングリレーは N タイプの 1CO (切り替え)コンタクト電圧監視デバイスで、透明キャップが付いています。253 V ac の公称 Coil 電圧及び 1 W の電力損失を備えています。この非ラッチングリレーは、押ボタン用途に適していますねじ止め
。ピンバスバー、10 mm2 接続: 3 x ( 2 相 + AUX / FS )接触保護
仕様●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:27mm●コード番号:187-5165
アズワン品番65-8052-42
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
。ピンバスバー接触保護、10 mm2 2 相 + AUX、長さ 214 mm はエンドキャップを使用して切断可能
仕様●材質:銅●電源相数:2●シリーズ:5ST●コード番号:187-5200
アズワン品番65-8052-39
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
。ピンバスバータッチセーフ、10 mm2 2 相、長さ 214 mm は、エンドキャップを使用して切断できます
仕様●材質:銅●電源相数:2●シリーズ:5ST●コード番号:187-5196
アズワン品番65-8052-36
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
Pin busbar, 10 mm2 connection: 4x (3-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:27mm●コード番号:187-5169
アズワン品番65-8069-54
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
ピンバスバー、10 mm2 接続: 5 倍( 2 相 + AUX / FS )接触保護
仕様●範囲:Sentron●電源相数:2●ピッチ:27mm●コード番号:187-5166
アズワン品番65-8052-43
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
ピンバスバー、10 mm2 接続: 2 x 3 (単相 + N )接触保護
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:18mm●コード番号:187-5172
アズワン品番65-8052-60
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens 5ST3 バス。Siemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長。バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチを接続できます 長さに合わせて切断可能
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:8.6mm●併用可能製品:ミニチュア回路ブレーカ●コード番号:187-5186
アズワン品番65-8069-50
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
LS 5SL 5SN 3、4 MW 5SY.cc 3 用アダプタ、最大 4 MW のリモート操作機構用アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:取り付けアダプタ●範囲:Sentron●コード番号:187-5246
アズワン品番65-8069-49
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N AFDD 5SM6+ コンパクトデバイス、1 極タッチ保護 1000 mm カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:35.2 mm, 8.6mm●コード番号:187-5230
アズワン品番65-8069-05
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N ( FI N 右) x 1、RCCB 2 極 + 10 倍、コンパクトデバイス 1 極タッチ保護 N 右 12 MW カットテーブル
仕様●定格動作電圧:230V●範囲:Sentron●電源相数:1●ピッチ:17.6 mm, 31.4 mm, 8.6 mm, 18mm●コード番号:187-5236
アズワン品番65-8052-52
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
5SY 1 → 2MW ( LS 5SY、5SY.KK アクセサリ用)のアダプタです。リモート操作機構に対応します
仕様●アクセサリタイプ:5SY取り付けアダプタ●範囲:Sentron●シリーズ:5ST●コード番号:187-5241
アズワン品番65-8070-05
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 2p ( P / N ) x 1、RCCB 2 極 + 5 x AFDD 5SM6 + コンパクトデバイス、1 極 + 補助スイッチ、0.5 極タッチ保護、12 MW 固定長
仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:35.2 mm, 8.6mm●コード番号:187-5189
アズワン品番65-8052-56
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
ピンバスバー、3 相 10 mm2、1060 mm、グレーの絶縁材は AFDD 5SM602.-2 ( FI/LS 2P ( 3 MW ) + AFDD 用に切断できます
仕様●材質:銅●電源相数:3●シリーズ:5ST●カラー:グレー●コード番号:187-5203
アズワン品番65-8052-68
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
。ピンバスバータッチセーフ、16 mm2 単相 +N、12 MW、完全絶縁
仕様●シリーズ:5ST●ケーブルCSA:16mm2●ヒューズ:あり●コード番号:187-5224
アズワン品番65-7482-98
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
65 A の動作電流の Siemens シリーズコネクタです。寸法は 33.9 x 22 mm です。長さは 150 mm です。青色です
仕様●アクセサリタイプ:シリーズコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:228-8204
アズワン品番65-8072-82
1袋(10個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ