カテゴリ

  • 制御機器(36)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • シヤチハタ(100)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
  • MURATA(村田製作所)(1,656)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(1,471)
  • SIBATA(柴田科学)(1,363)
  • メディアカバーマーケット(1,221)
  • ホンダ(834)
  • RS PRO(772)
  • 三菱ふそう(679)
  • ハタヤリミテッド(657)
  • サカエ(538)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(514)
  • MV AGUSTA(427)
  • BMW(425)
  • KTM(418)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(349)
  • Sensata / Crydom(303)
  • SPARKFUN(285)
  • スリーピース(265)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TAT」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントロールボックス 穴径 22mm 3 点用 メタル SIEMENSコントロールボックス 穴径 22mm 3 点用 メタルSIEMENS
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Siemens Control Station エンクロージャSiemens 3SUI シリーズの制御ステーションエンクロージャは、3 穴のグレーの金属製エンクロージャです。3 つのカットアウトがあります。これは、標準装備のない両手操作コンソールです。特長と利点動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途コマンドデバイス認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 EAC 認定 IP66等級 UL認定
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●穴の数:3●エンクロージャの色:グレー●ボックスの素材:メタル●IP保護等級:IP66●長さ:492.4mm●幅:159.5mm●深さ:185.6mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:180-9517アズワン品番65-7808-60
Builtin luminaire rotating beacon integ SIEMENSBuiltin luminaire rotating beacon integSIEMENS
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、赤色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:赤●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6072アズワン品番65-7342-32
Builtin luminaire rotating beacon integ SIEMENSBuiltin luminaire rotating beacon integSIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、緑色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:緑●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7316-54
Builtin luminaire rotating beacon integ SIEMENSBuiltin luminaire rotating beacon integSIEMENS
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、透明、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:クリア●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7348-01
コントロールボックス 穴径 22mm 1 点用 メタル SIEMENSコントロールボックス 穴径 22mm 1 点用 メタルSIEMENS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Siemens Control Station エンクロージャSiemens 3SUI シリーズの制御ステーションエンクロージャは、1 穴の黄色の金属製エンクロージャです。押ボタン用の切抜きが 1 つあります。特長と利点動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途コマンドデバイス 鉄道認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 EAC 認定 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 UL認定 VDE 認定
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●穴の数:1●エンクロージャの色:黄●ボックスの素材:メタル●長さ:85mm●幅:64mm●深さ:89.4mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●併用可能製品:コマンドデバイス, 鉄道●コード番号:180-9516アズワン品番65-7810-91
Builtin luminaire rotating beacon integ SIEMENSBuiltin luminaire rotating beacon integSIEMENS
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、黄色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:黄●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:190-6049アズワン品番65-7316-53
Builtin luminaire rotating beacon integ SIEMENSBuiltin luminaire rotating beacon integSIEMENS
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
内蔵信号ランプ、回転ライト、内蔵 LED、青色、24 V ac/dc、直径 70 mm
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●光効果:回転●発光色:青●取付方法:バヨネットマウント●バルブタイプ:LED灯●消費電流:40mA●ベース直径:75mm●ランプ含む:あり●高さ:96.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7316-69
サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 ASIEMENS
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 25 AIt has manual or automatic reset switch functionalityIt has a si
仕様●モーター定格電流:6 → 25 A●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7288-65
サーマルリレー 3RBシリーズ 12.5 → 50 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 12.5 → 50 ASIEMENS
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 50 AIt has manual or automatic reset switch functionalityIt has a si
仕様●モーター定格電流:12.5 → 50 A●コンタクトの定格電流:50 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
サーマルリレー 3RBシリーズ 50 → 200 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 50 → 200 ASIEMENS
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failureIt has a size S6It can be mounted with any type mounting as contactor mounting
仕様●モーター定格電流:50 → 200 A●コンタクトの定格電流:200 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
サーマルリレー 3RBシリーズ 3 → 12 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 3 → 12 ASIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failureIt has a size S00It can be mounted with contactor mountingThe type of electri
仕様●モーター定格電流:3 → 12 A●コンタクトの定格電流:12 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7289-45
サーマルリレー 3RBシリーズ 0.1 → 0.4 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 0.1 → 0.4 ASIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failureIt has a size S00It can be mounted with contactor mountingThe type of electri
仕様●モーター定格電流:0.1 → 0.4 A●コンタクトの定格電流:400 mA●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7289-44
サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 ASIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
TheSiemensSIRIUS3RBseriesisasolid-stateoverloadrelayforinverse-timedelayedprotectionofloadswithnormalandheavystartingagainstexcessivetemperaturerisesduetooverload,phaseunbalanceorphasefailurewhichhasacurrentratingupto1.2AIthasmanualorautomaticresetswitchfunctionalityIthasasizeS0ItcanbemountedwithcontactormountingThetypeofelectricalconnectionformaincircuitandforauxiliarycircuitisthroughscrew-typeterminalDuetothewidecurrentsettingrangesandvarioustrippingcharacteristics,completeseriesofmotorsarecoveredwithjustafewtypesIthaslowheatlosswhichmakesitenergy-efficientandhelptoreducethetemperatureriseinthecontrolcabinet.Ambientoperatingtemperatureis-25to+60℃Operatingfrequencyis50to60HzTripclassisCLASS10E
仕様●モーター定格電流:0.32 → 1.25 A●コンタクトの定格電流:1.25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7286-09
サーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 ASIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failureIt has a size S00It can be mounted with contactor mountingThe type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminalDue to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few typesIt has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 10E
仕様●モーター定格電流:4 → 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3658アズワン品番65-7292-41
サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 ASIEMENS
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 25 AIt has manual or automatic reset switch functionalityIt has a size S0It can be mounted with contactor mountingThe type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminalDue to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few typesIt has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 20E
仕様●モーター定格電流:6 → 25 A●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3660アズワン品番65-7292-58
Funktionsmodul fur IO-Link Direktstart SIEMENSFunktionsmodul fur IO-Link DirektstartSIEMENS
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Siemens 機能モジュールは、主に IO-Link に使用されています。必要な接触器 3RT2 通信対応コンタクタには、直接始動とスプリング式 Terminal Installation があります。保護クラスIP20 汚染度 3
仕様●アクセサリタイプ:機能モジュール●併用可能製品:3RT2●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7279-75
接触器リレー 補助接触器シリーズ 42 V ac、50 V ac SIEMENS接触器リレー 補助接触器シリーズ 42 V ac、50 V acSIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
The Siemens contactor relay mainly used for AC operationIt has 6 NO + 2 NC contact configuration.IP00 protection class -25℃ to +55℃ operating temperature range Screw type terminals used
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:42 V ac 、50 V ac●範囲:補助接触器●取付方法:レール取り付けアズワン品番65-7302-54
接触器リレー 補助接触器シリーズ 24 V dc SIEMENS接触器リレー 補助接触器シリーズ 24 V dcSIEMENS
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
The Siemens contactor relay mainly used for DC operationIt has 7 NO + 3 NC contact configuration.IP00 protection class -25℃ to +55℃ operating temperature range Screw type terminals used
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:補助接触器●取付方法:レール取り付け●コード番号:231-3567アズワン品番65-7303-98
リレー 24V dc 2c接点 プラグイン タイプ SIEMENSリレー 24V dc 2c接点 プラグイン タイプSIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Siemens Non-latching RelayThe Siemens LZS series plug-in mount non-latching relay has contact configuration of DPDTIt is actuated with 24V coil voltage and 2.5A switching currentThis relay has a 2-contact LED module, red standard plug-in socket sc
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:15.5mm●シリーズ:LZS●高さ:71mm●極数:2●コード番号:758-6876アズワン品番65-8094-06
フロントロータリ動作メカニズム SIEMENSフロントロータリ動作メカニズムSIEMENS
8,098税込8,908
1個
7日以内出荷
The Siemens rotary operating mechanism used for main and emergency switching-off switchIt has 25 amp and 32 amp rated current rating.Available in black color Front mount
仕様●種類:作動レバー●併用可能製品:緊急スイッチオフスイッチ 3LD2●コード番号:231-3552アズワン品番65-7806-25
フロントロータリ動作メカニズム SIEMENSフロントロータリ動作メカニズムSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
The Siemens rotary operating mechanism used for main and emergency switching-off switchIt has 63 amp and 125 amp rated current rating.Available in red / yellow color Front mount
仕様●種類:作動レバー●併用可能製品:緊急スイッチオフスイッチ 3LD2●コード番号:231-3554アズワン品番65-7807-18
フロントロータリ動作メカニズム SIEMENSフロントロータリ動作メカニズムSIEMENS
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
The Siemens rotary operating mechanism used for main and emergency switching-off switchIt has 25 amp and 32 amp rated current rating.Available in red / yellow color Front mount
仕様●種類:作動レバー●併用可能製品:緊急スイッチオフスイッチ 3LD2●コード番号:231-3553アズワン品番65-7807-12
接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 Vdc SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 VdcSIEMENS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for switching the control signals in the control circuitThe operating voltage is 24 V DCThe design of the surge suppressor is integrated with varistorIt has a size S00The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring terminalThe contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable and time-saving connection technologyDue to the multiplication of outputs, simultaneous switching of several auxiliary circuits is possible and all contacts are available with positively driven operation for safety applicationsThe contactor relays are climate-resistant and have high contact reliabilityIt is approved for worldwide use e.gIEC and UL/CSA.Operating frequency is 50 to 60 Hz Protection class IP is IP20
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:1NC + 3NO●コード番号:211-3673アズワン品番65-7285-86
シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 8極SIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
TheSiemensSIRIUS3TH4seriesisacontactorrelayforswitchingthecontrolsignalsinthecontrolcircuitIthasoperatingvoltageof220VACThecontactorrelayshavestandard-compliantterminaldesignationsandareliableconnectiontechnologyThetypeofelectricalconnectionforauxiliaryandcontrolcurrentcircuitisthroughscrewterminalDuetomultiplicationofoutputs,simultaneousswitchingofupto10auxiliarycircuitsispossibleThecontactsaredesignedwithpositivelydrivenoperationforsafetyapplicationsaswellasSUVAversionsThedevicesareclimate-resistantandhaveahighcontactreliabilityItisapprovedforworldwideusee.gIECandUL/CSA.ProtectionclassIPisIP20Ambientoperatingtemperatureis-25to+55℃
仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7288-49
接触器リレー SIRIUSシリーズ 72 Vdc SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 72 VdcSIEMENS
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a coupling contactor relay used in railway for switching the control signals in the control circuitThe operating voltage is from 72 to 125 V DCThe design of surge suppressor is integrated with varistorIt has a size S00The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring-type terminalThe contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable and time-saving connection technologyDue to the multiplication of outputs, simultaneous switching of several auxiliary circuits is possible and all contacts are available with positively driven operation for safety applicationsThe contactor relays are climate-resistant and have high contact reliabilityIt is approved for worldwide use e.gIEC and UL/CSA.Operating frequency is 50 to 60 Hz Protection class IP is IP20
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:72 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NO●コード番号:211-3675アズワン品番65-7285-88
シーメンス 電磁接触器 40 → 50 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 40 → 50 V ac 8極SIEMENS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuitIt has operating voltage of 42 V ACThe contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technologyThe type of electrical connection for auxiliary and control current circuit is through screw terminalDue to multiplication of outputs, simultaneous switching of up to 10 auxiliary circuits is possibleThe contacts are designed with positively driven operation for safety applications as well as SUVA versionsThe devices are climate-resistant and have a high contact reliabilityIt is approved for worldwide use e.gIEC and UL/CSA.Protection class IP is IP20 Ambient operating temperature is -25 to +55℃
仕様●コイル電圧:40 → 50 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUS●コード番号:211-3711アズワン品番65-7286-08
シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 10極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 10極SIEMENS
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuitIt has operating voltage of 220 to 264 V ACThe contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technologyThe type of electrical connection for auxiliary and control current circuit is through screw terminalDue to multiplication of outputs, simultaneous switching of up to 10 auxiliary circuits is possibleThe contacts are designed with positively driven operation for safety applications as well as SUVA versionsThe devices are climate-resistant and have a high contact reliabilityIt is approved for worldwide use e.gIEC and UL/CSA.Protection class IP is IP20 Ambient operating temperature is -25 to +55℃
仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:10●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 6NO●範囲:SIRIUS●コード番号:211-3714アズワン品番65-7291-56
接触器リレー SIRIUSシリーズ 110 Vac SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 110 VacSIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for switching the control signals in the control circuitThe operating voltage is up to 120 V ACIt has a size S00The type of electrical connection for auxiliary contact is through screw-type terminalThe contactor relays have standard-compliant terminal designations
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:110 Vac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:2NC + 6NOアズワン品番65-7285-96
シーメンス 電磁接触器 110 → 132 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 110 → 132 V ac 8極SIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuitIt has operating voltage of 110 V ACThe contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technologyThe type of electrical connection for auxiliary and control current circuit
仕様●コイル電圧:110 → 132 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7288-48
接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 →34 Vdc SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 →34 VdcSIEMENS
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for railwayThe operating voltage is 24 to 34 V DCThe design of the surge suppressor is with varistorIt has a size S00The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring-type terminalThe contactor relays have standard-compliant terminal desi
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 →34 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:2NC + 2NOアズワン品番65-7285-82
接触器リレー カップリングリレーシリーズ 24 V dc SIEMENS接触器リレー カップリングリレーシリーズ 24 V dcSIEMENS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
The Siemens coupling contactor relay with varistor plugged on has DC control supply voltageIt has 2 NO + 2 NC contact configuration.IP20 protection class -25℃ to +50℃ operating temperature range Screw type terminals used
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:カップリングリレー●取付方法:レール取り付けアズワン品番65-7304-84
Grundplatte fur Wendestarter S10 SIEMENSGrundplatte fur Wendestarter S10SIEMENS
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Siemens ベースプレートは、可逆スタータ S10 用です。シンプル 効率性 Sirius モジュラシステムを常に最新
仕様●アクセサリタイプ:ベースプレート●併用可能製品:3RT1.6 x 2●範囲:3RA19●コード番号:216-3410アズワン品番65-7274-01
接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 Vdc SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 VdcSIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a contactor relay used for switching the control signals in the control circuitThe operating voltage is up to 24 V DCIt has captive auxiliary switch for SUVA applicationIt has a size S00The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring-type terminalThe contacto
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:1NC + 7NOアズワン品番65-7289-46
接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 →34 Vdc SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 →34 VdcSIEMENS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a coupling contactor relay used in railway for switching the control signals in the control circuitThe operating voltage is 24 V DCThe design of surge suppressor is integrated with varistorIt has a size S00The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring-type te
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 →34 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NOアズワン品番65-7285-87
Leitungssatz fur Wendestarter S6 Alterna SIEMENSLeitungssatz fur Wendestarter S6 AlternaSIEMENS
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
Siemens ケーブルセットは、スタータ S6 を逆転させて MLFB : 3RA19532 m の代替品です。シンプル 効率性 Sirius モジュラシステムを常に最新
仕様●アクセサリタイプ:リンクレールのセット●併用可能製品:3RT1.5●範囲:3RA19アズワン品番65-7291-77
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ ねじ取り付け Cat6e SIEMENSRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ ねじ取り付け Cat6eSIEMENS
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
Siemens Delta Universal 接続ユニット接続ソケットは、8 極 CAT 小型技術 FLEX LSA-plus 端子付き 6 E、ねじ取り付けシールド付き保護クラスIP20 高さ 70 mm
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6e●ポート数:1 x 8●極数:ユニバーサル接続ユニット●シリーズ:5T●コード番号:203-2343アズワン品番65-7745-90
Starterkit fur Sicherheitsschaltgerat 3S SIEMENSStarterkit fur Sicherheitsschaltgerat 3SSIEMENS
119,800税込131,780
1セット
7日以内出荷
仕様●入数:1キット●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●機能:緊急停止●範囲:SIRIUS●コード番号:238-3178アズワン品番65-8093-04