カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(2)
  • メディアカバーマーケット(1,056)
  • サンエス(623)
  • エレコム(515)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(334)
  • StarTech.com(294)
  • BUFFALO(バッファロー)(209)
  • CIO(176)
  • Panasonic(パナソニック)(166)
  • サンワサプライ(124)
  • オーム電機(109)
  • ATEN(81)
  • HIOKI(日置電機)(75)
  • OWLTECH(オウルテック)(68)
  • ナカバヤシ(67)
  • MOTTERU(67)
  • アドテック(58)
  • CONTEC(コンテック)(57)
  • サンワダイレクト(56)
  • ASUS(エイスース)(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB IO」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBコネクタ SIEMENSUSBコネクタSIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●IP保護等級:IP65●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2361アズワン品番65-7666-12
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.5 kW ACモータ イーサネット / IP、PROFINET SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.5 kW ACモータ イーサネット / IP、PROFINETSIEMENS
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
SINAMICSG120C-小型インバータ及びアクセサリSINAMICSG120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長/利点コンパクト設計のG120C横に並べたデザイン高パワー密度、小型サイズのエンベロープ設置は簡単で、省スペース型マシン付近の小型制御キャビネット内で使用最適化したパラメータを設定最適化した試運転BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能USB接続部内蔵ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能試運転も運用も操作は簡単サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単プラグイン端子BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ迅速な機械設置直感的に操作できる標準試運転エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理V/fECOを用いたフラックスの自動低減省エネルギーコンピュータ内蔵安全装置内蔵(STO)通信インターフェイス内蔵コーティング済みモジュール室温60°まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:6 A 、7.4 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●全長:73mmアズワン品番65-7291-69
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.5 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.5 kW ACモータSIEMENS
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
SINAMICSG120C-小型インバータ及びアクセサリSINAMICSG120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長/利点コンパクト設計のG120C横に並べたデザイン高パワー密度、小型サイズのエンベロープ設置は簡単で、省スペース型マシン付近の小型制御キャビネット内で使用最適化したパラメータを設定最適化した試運転BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能USB接続部内蔵ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能試運転も運用も操作は簡単サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単プラグイン端子BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ迅速な機械設置直感的に操作できる標準試運転エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理V/fECOを用いたフラックスの自動低減省エネルギーコンピュータ内蔵安全装置内蔵(STO)通信インターフェイス内蔵コーティング済みモジュール室温60°まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータSIEMENS
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリSINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.37 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.37 kW ACモータSIEMENS
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリSINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:0.37 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:1.9 A 、2.3 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●ドライブタイプ:ベクトル制御●全体的な深さ:173mm●コード番号:136-8028アズワン品番65-7291-07
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.55 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.55 kW ACモータSIEMENS
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリSINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:0.55 kW●相数:3●許容電流値:2.5 A 、2.9 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●ドライブタイプ:ベクトル制御●全体的な深さ:173mm●コード番号:136-8030電圧(V)AC400アズワン品番65-7292-06
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータSIEMENS
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリSINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:3.2 A 、4.1 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:あり●全体的な深さ:173mm●コード番号:136-8021アズワン品番65-7293-37
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.5 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.5 kW ACモータSIEMENS
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリSINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:6 A 、7.4 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●ドライブタイプ:ベクトル制御●全体の幅:155mm●コード番号:136-8044アズワン品番65-7291-92
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENSブスバー 銅 SENTRON 5STSIEMENS
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Pin busbar, 10 mm2 connection: 9X (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5163アズワン品番65-8091-32
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENSブスバー 銅 SENTRON 5STSIEMENS
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Pin busbar, 10 mm2 connection: 2x (3-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:27mm●コード番号:187-5168アズワン品番65-8068-94
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENSブスバー 銅 SENTRON 5STSIEMENS
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Pin busbar, 16 mm2 connection: 6x (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5173アズワン品番65-8052-76
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENSブスバー 銅 SENTRON 5STSIEMENS
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Pin busbar, 10 mm2 connection: 4x (3-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:27mm●コード番号:187-5169アズワン品番65-8069-54
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENSブスバー 銅 SENTRON 5STSIEMENS
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
Pin busbar, 16 mm2 connection: 3x (3x (1x Phase+HS/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5179アズワン品番65-8052-40
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENSブスバー 銅 SENTRON 5STSIEMENS
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Pin busbar, 16 mm2 connection: 2x (3x (1x Phase+HS/FS)) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5178アズワン品番65-8070-12
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENSブスバー 銅 SENTRON 5STSIEMENS
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Pin busbar, 10 mm2 connection: 3x (3x (1x Phase+HS/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5170アズワン品番65-8052-63
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENSブスバー 銅 SENTRON 5STSIEMENS
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Pin busbar, 10 mm2 connection: 2x (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5161アズワン品番65-8070-13
ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENSブスバー 銅 SENTRON 5STSIEMENS
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Pin busbar, 10 mm2 connection: 6x (1-phase+AUX/FS) touch-safe
仕様●範囲:SENTRON●電源相数:1●定格電流:63A●コード番号:187-5162アズワン品番65-8070-14
ブスバー 銅 グレー SENTRON 5ST SIEMENSブスバー 銅 グレー SENTRON 5STSIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Pin busbar, 4-phase 10 mm2, 1020mm, Grey insulation can be cut for CB 2P+AUX
仕様●材質:銅●電源相数:4●シリーズ:5ST●カラー:グレー●コード番号:187-5209アズワン品番65-8052-73
ブスバー 銅 グレー SENTRON 5ST SIEMENSブスバー 銅 グレー SENTRON 5STSIEMENS
75,980税込83,578
1個
欠品中
Pin busbar, 2-phase 10 mm2, 990mm, Grey insulation can be cut for FI/LS 2P (3 MW)+AFDD
仕様●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:36mm●カラー:グレー●コード番号:187-5199アズワン品番65-8052-37
ブスバー 銅 グレー SENTRON 5ST SIEMENSブスバー 銅 グレー SENTRON 5STSIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Pin busbar, 4-phase 10 mm2, 980mm, Grey insulation can be cut for FI/LS 2P (3 MW)
仕様●材質:銅●電源相数:4●シリーズ:5ST●カラー:グレー●コード番号:187-5210アズワン品番65-8052-74