カテゴリ

  • 制御機器(64)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • スバル(326)
  • ホンダ(97)
  • 長野計器(43)
  • Festo(37)
  • Qlight(34)
  • TAKEGAWA(武川)(29)
  • トヨタ(23)
  • SMC(21)
  • MAD MAX(マッドマックス)(18)
  • TDK(13)
  • エスコ(8)
  • ニッサン(7)
  • セルタン(7)
  • 象印マホービン(6)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • onsemi(5)
  • KOVAX(コバックス)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aa-60」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白 SIEMENS押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白SIEMENS
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式押しボタンは、取り付け径が 22 mm で、ラッチ付きの丸形フラット白色ボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。プラスチック製の白色標準フロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ プッシュリリース機構コンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所 トラクション認定 CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:180-9476アズワン品番65-7810-82
パイロットランプ 表示灯 LED SIRIUS ACTシリーズ Metal 白 プラスチック 丸型 SIEMENSパイロットランプ 表示灯 LED SIRIUS ACTシリーズ Metal 白 プラスチック 丸型SIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様●照光色:白●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●シリーズ:SIRIUS ACT●形状:丸型●材質:プラスチック●本体材質:Metal●コード番号:193-2221アズワン品番65-7830-96
パイロットランプ 表示灯 Siemens LED灯 SIRIUS ACTシリーズ 金属 SIEMENSパイロットランプ 表示灯 Siemens LED灯 SIRIUS ACTシリーズ 金属SIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SIRIUS ACTシリーズ パイロットライトヘッド 白 パネル取り付け取付 Siemens SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ パイロットライトヘッド 白 パネル取り付け取付 SiemensSIEMENS
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白 SIEMENS押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白SIEMENS
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
照光式押しボタン、22 mm、丸形、金属、光沢、白色、押しボタン、フラット、ラッチ、プッシュツーリリース機構
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:180-9488アズワン品番65-7805-34
スイッチモジュール コンタクトブロック Siemens SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロック SiemensSIEMENS
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
シーメンス 端子カバー Sentron SIEMENSシーメンス 端子カバー SentronSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens バスバーシステム、アクセサリバスバー(センター間)、8US1941 2AA03/04 用 60 mm カバーEAC 及び UL 認定
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:228-8255アズワン品番65-8074-33
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 白 SIEMENSプッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 白SIEMENS
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens SIRIUS ACT プッシュボタンは取り付け径 22 mm で、光沢のある丸い白色ボディを備えています。。Sirius ACT作動エレメントはプラスチック製です。金属製の銀色のフロントリングが付いています。特長と利点コンパクト 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 凸型モメンタリコンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●プッシュボタンのマーク:マークなし●コード番号:173-6727●コマンドポイント用穴:1幅(mm)29.5質量(kg)0.04高さ(mm)29.5シリーズSIRIUS ACTボタン形状丸型、凸型ボタン色作動方式押しボタン:モーメンタリ接点タイプ周波数最大動作:3600 1/h保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K)リング色周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80機械的寿命10000000アズワン品番65-7797-89材質(リング)金属、光沢材質(ボタン)プラスチック併用可能製品3SU1カットアウト直径(Φmm)22耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6)
モニタリングリレー SPDT 45mm SIEMENSモニタリングリレー SPDT 45mmSIEMENS
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Siemens 3RR2142-1AA30 は、電流及びアンダーシュート位相障害に対するオーバーシュート監視機能を備えたコンタクタ 3RT2.2 相電源 24 AC/DC 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 60 の有無にかかわらず、ケーブルブレー
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:2●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1220アズワン品番65-8057-18
取り付けレール 取り付けレール インキュベーションの取り付け用 SIEMENS取り付けレール 取り付けレール インキュベーションの取り付け用SIEMENS
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
寸法が 160 mm x 155 mm x 16 mm の Siemens Sematic S7-1500 取り付けレールには、アースねじと、端子、自動回路ブレーカ、リレーなどの雑費を取り付けるための DIN レールが組み込まれています。重量: 310 g
仕様●アクセサリタイプ:取り付けレール●併用可能製品:インキュベーションの取り付け●範囲:SIMATIC●コード番号:203-3657アズワン品番65-7338-51
キー SIEMENSキーSIEMENS
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様●種類:ID キー●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2502アズワン品番65-7819-85
インターフェイスモジュール SIEMENSインターフェイスモジュールSIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
アクセサリ モジュール用ラック I/Oモジュール用 SIEMENSアクセサリ モジュール用ラック I/Oモジュール用SIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic DP 1000 mm モジュールラックは、IO モジュール ET 200 PRO 用のスリム設計で、新しいドリルテンプレートが付属します。寸法: 1000 mm x 178.5 mm x 25.5 mm
仕様●アクセサリタイプ:モジュール用ラック●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC DPアズワン品番65-7338-09
アクセサリ モジュール用ラック I/Oモジュール用 SIEMENSアクセサリ モジュール用ラック I/Oモジュール用SIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic DP 1000 mm モジュールラックは、IO モジュール ET 200 PRO 用のコンパクトなデザインで、新しいドリルテンプレートが付属します。寸法: 1000 mm x 130.5 mm x 35 mm
仕様●アクセサリタイプ:モジュール用ラック●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC DP●コード番号:203-2749アズワン品番65-7346-18
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナルSIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-4850アズワン品番65-7832-68
3SU1000シリーズ 4ポジション キースイッチヘッド セレクタスイッチ 保持 SIEMENS3SU1000シリーズ 4ポジション キースイッチヘッド セレクタスイッチ 保持SIEMENS
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
セレクタスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、白、ロータリーノブ、4スイッチポジションI-II-III-IV、ラッチ式、作動角度 4 x 90 °、3時 /6時 / 9時 / 12時
仕様●シリーズ:3SU1000●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●ポジション数:4●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:183-7267アズワン品番65-7791-72
プッシュボタン 1袋 10個入 SIEMENSプッシュボタン 1袋 10個入SIEMENS
9,598税込10,558
1袋(10個)
7日以内出荷
3SU1シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ SIEMENS3SU1シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチSIEMENS
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、金属、光沢、白色、セレクタスイッチ、ロング、3つのスイッチ位置: I>O
仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●コード番号:180-9493アズワン品番65-7808-25
3SU1シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ SIEMENS3SU1シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチSIEMENS
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、金属、光沢、白色、セレクタスイッチ、ショート、3つのスイッチ位置: I-O
仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●コード番号:180-9492アズワン品番65-7808-50
3SU1シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ SIEMENS3SU1シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチSIEMENS
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、プラスチック、白色、セレクタスイッチ、ショート、3つのスイッチ位置: I>O
仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●コード番号:180-9479アズワン品番65-7809-28
3SU1シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ SIEMENS3SU1シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチSIEMENS
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、プラスチック、白色、セレクタスイッチ、ショート、3つのスイッチ位置: I-O
仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●コード番号:180-9478アズワン品番65-7794-98
スイッチモジュール コンタクトブロック SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロックSIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。LED ( 6-24 V ac/dc )内蔵の LED モジュール、白色、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明の色:白●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2521アズワン品番65-7832-51
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチSIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:193-5163アズワン品番65-7822-91
SIRIUS ACTシリーズ 4ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 4ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチSIEMENS
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:4●投角:90°●コード番号:193-3328アズワン品番65-7832-78
スイッチモジュール コンタクトブロック SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロックSIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
スイッチモジュール コンタクトブロック SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロックSIEMENS
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明の色:白●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-3796アズワン品番65-7816-81
スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ケージクランプターミナル SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ケージクランプターミナルSIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac ケージクランプターミナル SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac ケージクランプターミナルSIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:110V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2258アズワン品番65-7838-09
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナル SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナルSIEMENS
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2365アズワン品番65-7837-59
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ ロングハンドル 黒 SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ ロングハンドル 黒SIEMENS
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、金属、光沢、白色、セレクタスイッチ、ロング、2つのスイッチ位置: O
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:ロングハンドル(黒)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●投角:45°●コード番号:181-2839アズワン品番65-7805-73
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ ロングハンドル 黒 ラッチ SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ ロングハンドル 黒 ラッチSIEMENS
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
セレクタスイッチ、照光式、22 mm、丸型、金属、光沢、白色、セレクタスイッチ、ロング、3つのスイッチ位置: I-O-II、ラッチ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:ロングハンドル(黒)●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:181-2842アズワン品番65-7810-07
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナル SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナルSIEMENS
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-4706アズワン品番65-7823-44