カテゴリ

  • 制御機器(57)
  • 電気材料(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • オカムラ(岡村製作所)(228)
  • ホンダ(220)
  • SMC(74)
  • エスコ(49)
  • ParkerTAIYO(46)
  • ナブテスコサービス(38)
  • Kawasaki(34)
  • スバル(32)
  • MAZDA(マツダ)(32)
  • DAYTONA(デイトナ)(28)
  • リンナイ(20)
  • CKD(17)
  • 住友重機械工業(17)
  • SUS(エスユーエス)(14)
  • ボストン商会(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • TOEX(LIXIL)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab-6」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens, 押しボタンヘッド, SIRIUS ACT SIEMENSSiemens, 押しボタンヘッド, SIRIUS ACTSIEMENS
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
ラベル 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入 SIEMENSラベル 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入SIEMENS
4,798税込5,278
1袋(100個)
7日以内出荷
Siemens Label の前面、61 → 70、垂直、Terminal Width : 5.2 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:211-9148アズワン品番65-7538-90
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリSIEMENS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
照光式押しボタンスイッチ 3SU1106シリーズ 白 SIEMENS照光式押しボタンスイッチ 3SU1106シリーズ 白SIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
。照光式押ボタン、22 mm、丸型、プラスチック、白、押ボタン、フラット、モメンタリコンタクトタイプ、ホルダ付き、1 NO、LED (230 V ac)内蔵のLEDモジュール、ねじ止め端子
仕様●プッシュボタンの色:白●カットアウト直径:22mm●シリーズ:3SU1106●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:1NO●プッシュボタンの型:発光●イルミネーション:あり●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:500V●プッシュボタンの形:丸型●プッシュボタンの直径:22mm●本体材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:183-7280アズワン品番65-7791-83
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ SIEMENSプッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリSIEMENS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-3121アズワン品番65-7816-56
取り付けレール 取り付けレール インキュベーションの取り付け用 SIEMENS取り付けレール 取り付けレール インキュベーションの取り付け用SIEMENS
7,098税込7,808
1個
7日以内出荷
寸法が 160 mm x 155 mm x 16 mm の Siemens Sematic S7-1500 取り付けレールには、アースねじと、端子、自動回路ブレーカ、リレーなどの雑費を取り付けるための DIN レールが組み込まれています。重量: 310 g
仕様●アクセサリタイプ:取り付けレール●併用可能製品:インキュベーションの取り付け●範囲:SIMATIC●コード番号:203-3657アズワン品番65-7338-51
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ SIEMENSプッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリSIEMENS
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 白 SIEMENSプッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 白SIEMENS
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
プッシュボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、白色、銘: I、プッシュボタン、フラットモメンタリコンタクトタイプ
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:I●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:173-6720アズワン品番65-7799-43
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリSIEMENS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-3348アズワン品番65-7817-16
プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 白 SIEMENSプッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 白SIEMENS
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
押しボタン、22 mm、丸型、プラスチック、白色、銘: I、押しボタン、フラット、モメンタリコンタクトタイプ
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:I●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:181-2813アズワン品番65-7813-07
コンタクトブロック&ホルダ 24 時間 ... 24 V ケージクランプターミナル SIEMENSコンタクトブロック&ホルダ 24 時間 ... 24 V ケージクランプターミナルSIEMENS
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。3 モジュール用ホルダ、金属、1 NO、1 NO、LED モジュール、白、24 V ac/dc、スプリングタイプ Terminal
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24 ... 24V●照明タイプ:LED●LED含む:あり●コード番号:193-2719アズワン品番65-7832-55
コンタクトブロック&ホルダ 24 時間 ... 24 V ケージクランプターミナル SIEMENSコンタクトブロック&ホルダ 24 時間 ... 24 V ケージクランプターミナルSIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24 ... 24V●照明タイプ:LED●LED含む:あり●コード番号:193-3858アズワン品番65-7821-02
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリSIEMENS
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
押ボタンヘッド 3SU1051 モーメンタリ 黒 白 SIEMENS押ボタンヘッド 3SU1051 モーメンタリ 黒 白SIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
。照光式ツイン押ボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、白色: I、黒色: O、押ボタン、フラット
仕様●シリーズ:3SU1051●プッシュボタンの色:黒 , 白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●押しボタンの素材:メタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:I, O●プッシュボタンの直径:22mm●コード番号:183-7276アズワン品番65-7805-15
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリSIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-3350アズワン品番65-7819-70
コンタクトブロック&ホルダ 24 時間 ... 24 V ケージクランプターミナル SIEMENSコンタクトブロック&ホルダ 24 時間 ... 24 V ケージクランプターミナルSIEMENS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。3 モジュール用ホルダ、金属、1 NC、1 NC、LED モジュール、白色、24 V ac/dc、スプリングタイプ Terminal
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24 ... 24V●照明タイプ:LED●LED含む:あり●コード番号:193-2720アズワン品番65-7821-71
押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 黒/白 SIEMENS押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 黒/白SIEMENS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式ツインプッシュボタンは、取り付け径が 22 mm で、丸形(黒): O/white: I ボディです。作動エレメントはプラスチック製です。黒色のプラスチック製標準フロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ モメンタリコンタクト作動エレメント 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途 工場 業界 発電所 トラクション認定 CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒/白●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:I, O●コード番号:180-9477アズワン品番65-7805-32
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリSIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-3259アズワン品番65-7831-56
PLC拡張モジュール SIEMENSPLC拡張モジュールSIEMENS
149,800税込164,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
シリーズSIMATIC DP定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ET 200S
PCデータ収集機器 SIEMENSPCデータ収集機器SIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Siemens DINレール取付電源 / パネル取付電源 SIEMENSSiemens DINレール取付電源 / パネル取付電源SIEMENS
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
1,298,000税込1,427,800
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、210 A、110 → 250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的
仕様●許容入力:132 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:210 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
1,098,000税込1,207,800
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、210A 及び 110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に
仕様●許容入力:132 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:210 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
1,098,000税込1,207,800
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、143 A 及び 24 V ac/dc のスプリングタイプ端子を備えたアナログ出力を特長としています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で
仕様●許容入力:90 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:143 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50アズワン品番65-7297-11
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
1,098,000税込1,207,800
1個
7日以内出荷
200 → 480 V、171A 及び 24 V ac/dc スプリングタイプ端子アナログ出力を備えている Siemens Sirius ソフトスタータです。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過
仕様●許容入力:110 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:171 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
1,298,000税込1,427,800
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V → 600 V、210 A、24 V ac/dc スプリングタイプ端子アナログ出力に対応しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に
仕様●許容入力:132 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:210 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50アズワン品番65-7300-94
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
989,800税込1,088,780
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、143A、24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しており、アナログ出力に対応しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モー
仕様●許容入力:90 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:143 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
999,800税込1,099,780
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、143A、110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負
仕様●許容入力:90 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:143 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
1,198,000税込1,317,800
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480V、210A 及び 24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
仕様●許容入力:132 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:210 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3949アズワン品番65-7298-46
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
1,298,000税込1,427,800
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480V、250A、110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
仕様●許容入力:160 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:250 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3968アズワン品番65-7300-93
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
1,098,000税込1,207,800
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、171A、24 V ac/dc スプリングタイプ端子アナログ出力に対応しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過
仕様●許容入力:110 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:171 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50
ソフトスタータ SIEMENSソフトスタータSIEMENS
1,198,000税込1,317,800
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、171A 及び 110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
仕様●許容入力:110 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:171 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3934アズワン品番65-7301-20
丸型コネクタ 4極 M8 SIEMENS丸型コネクタ 4極 M8SIEMENS
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
ET 接続に使用する Siemens M8 コネクタです。4 極と金属製のハウジングを備えています。IP 保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度: -30 ℃ → 80 ℃ 180 度ケーブルアウトレット発信フィーダタイプ
仕様●極数:4●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クイックコネクト●シリーズ:6ES●コード番号:203-2910アズワン品番65-7733-99
ラベルシート 色分けされたラベル AUX 端子 x 4用 SIEMENSラベルシート 色分けされたラベル AUX 端子 x 4用SIEMENS
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 4 つの AUX 端子用の CC82 カラーコードの色分けされたラベルです。BU タイプ B0 寸法: 20 mm x 9.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 4●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2817アズワン品番65-7337-92
ラベルシート 色分けされたラベル AUX 端子 x 4用 SIEMENSラベルシート 色分けされたラベル AUX 端子 x 4用SIEMENS
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 4 つの AUX 端子用の CC83 色分けラベルです。BU タイプ B0 寸法: 20 mm x 9.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 4●範囲:SIMATICアズワン品番65-7339-25
ラベルシート 色分けされたラベル AUX 端子 x 4用 SIEMENSラベルシート 色分けされたラベル AUX 端子 x 4用SIEMENS
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 4 つの AUX 端子用の CC81 カラーコードの色分けラベルです。BU タイプ B0 寸法: 20 mm x 9.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 4●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2765アズワン品番65-7343-57