カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • プロセク(1)
  • KENWOOD(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-02pm」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源モジュール PM240-2 380 →、480 V ac 5.5 kW SINAMICS G120 SIEMENS電源モジュール PM240-2 380 →、480 V ac 5.5 kW SINAMICS G120SIEMENS
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
Siemens の電源モジュールは、入出力用に 6 相を備え、クラス A を使用しています0.97 ですか効率性に優れ、電力損失は 0.15 kW です。奥行きは 165 mm です。正味重量は 3.10 kg です 保護等級: IP20
仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:17.2 A●出力周波数:200 Hz, 550 Hz●併用可能製品:SINAMICS G120●シリーズ:PM240-2●IP保護等級:IP20●STO:なしアズワン品番65-7338-72