カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • SMC(278)
  • マルヤス電業(243)
  • ダイヤトレンド(84)
  • コガネイ(83)
  • CKD(47)
  • 富士電機(26)
  • omron(オムロン)(23)
  • 東芝(17)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • 三菱電機(15)
  • WURTH ELEKTRONIK(12)
  • シュナイダーエレクトリック(12)
  • 東京彫刻工業(11)
  • RS PRO(11)
  • BROADCOM(8)
  • Hirschmann Test & Measurement(8)
  • 理研計器(7)
  • KITACO(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-2s」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Magnetspule fur Schutze S2 AC/DC 20-33V SIEMENSMagnetspule fur Schutze S2 AC/DC 20-33VSIEMENS
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius 3RT シリーズは、サイズ S2 の接触器用マグネット Coil です。動作電圧は 33 V ac/dc です。AC / DC 作動の電圧タイプ
仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:接触器●範囲:SIRIUS●コード番号:210-9274アズワン品番65-7289-06
SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40 SIEMENSSIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40SIEMENS
309,800税込340,780
1個
7日以内出荷
SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 1AC 23 SIEMENSSIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 1AC 23SIEMENS
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 1AC 23 SIEMENSSIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 1AC 23SIEMENS
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
SIMOTICS S-1FK2 CT SINAMICS S210 1AC 23 SIEMENSSIMOTICS S-1FK2 CT SINAMICS S210 1AC 23SIEMENS
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
仕様●許容入力:200 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:240 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FK2203アズワン品番65-7294-67
SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40 SIEMENSSIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40SIEMENS
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
SIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40 SIEMENSSIMOTICS S-1FK2 HD SINAMICS S210 3AC 40SIEMENS
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
仕様●許容入力:1.07 kW●ACモータタイプ:同期●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FK2104●コード番号:217-6455電圧(V)480アズワン品番65-7296-42
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N SIEMENSSIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 NSIEMENS
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N SIEMENSSIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 NSIEMENS
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様●許容入力:750 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6042●コード番号:217-6485アズワン品番65-7294-92
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N SIEMENSSIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 NSIEMENS
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
仕様●許容入力:750 W●ACモータタイプ:同期●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6042●コード番号:217-6486電圧(V)230アズワン品番65-7295-75
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N SIEMENSSIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 NSIEMENS
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
仕様●許容入力:750 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6042●コード番号:217-6491アズワン品番65-7294-69
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N SIEMENSSIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 NSIEMENS
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
仕様●許容入力:750 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6042
サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens SIEMENSサーマルリレー Sirius Innovationシリーズ SiemensSIEMENS
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シーメンス 電磁接触器 220 V ac 4極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 V ac 4極SIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、220 V ac 電圧、サイズ S00制御回路の制御信号を切り替えるための Sirius 3RH2 ねじ止め Terminal 補助コンタクSirius 3RH2 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えるこ
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7283-52
シーメンス 電磁接触器 110 V ac 3極 3RH2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 110 V ac 3極 3RH2シリーズSIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
コンタクタリレー、6 NO + 2 NC、110 V ac、50 / 60 Hz、サイズ S00、スプリングタイプ Terminal、取り外し可能な補助スイッチ
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●接続方式:スプリングアズワン品番65-7320-19
シーメンス 電磁接触器 220 V ac 4極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 V ac 4極SIEMENS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、220 V ac 電圧、サイズ S00制御回路での制御信号の切り替えに適したねじ式 Terminal があります。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えること
シーメンス 電磁接触器 24 V ac 4極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V ac 4極SIEMENS
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、24 V ac 電圧、サイズ S00制御回路の制御信号を切り替えるためのスプリング Sirius 3RH2 Terminal 補助コンタクタがあります。Sirius 3RH2 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることができます。すべてのコンタクトで、安全用途向けのポジティブドライブ動作と SUVA タイプを用意しています。このコンタクタリレーは耐候性を備え、コンタクトの信頼性が高く、対応する認定により世界中での使用に適しています。高い信頼性 シンプル 効率性
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:213-1001アズワン品番65-7282-93
サージプロテクタ クリップオン SIRIUS SIEMENSサージプロテクタ クリップオン SIRIUSSIEMENS
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
モータ接触器サイズ S2-S3 用の LED 付きバリスタ搭載 Siemens サージサプレッサ設計です。あらゆる位置でクリップオン式の取り付けタイプを使用しました。最大 127 ~ 240 の AC 電圧を使用しました。周囲温度: -25 → +60 ℃
仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:SIRIUS●取付タイプ:クリップオン●コード番号:203-2697アズワン品番65-8087-79
接触器リレー SIRIUSシリーズ 220 V ac SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 220 V acSIEMENS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius 3RH2 シリーズは、制御回路の制御信号の切り替えに使用されるコンタクタリレーです。動作電圧は 220 V ac です。サイズ S00 があります。補助接点の電気接続の種類は、ねじ Terminal です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と、信頼性が高く、時間を節約する接続技術を備えています。出力を乗算することで、複数
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:220 V ac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NOアズワン品番65-7282-11
接触器リレー SIRIUSシリーズ 48 V ac SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 48 V acSIEMENS
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius 3RH2 シリーズは、制御回路の制御信号の切り替えに使用されるコンタクタリレーです。動作電圧は 48 V ac です。サイズ S00 があります。補助接点の電気接続の種類は、ねじ Terminal です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と、信頼性が高く、時間を節約する接続技術を備えています。出力を乗算することで、複数の
Siemens PLC, SIMATIC, S7-1200 SIEMENSSiemens PLC, SIMATIC, S7-1200SIEMENS
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
接触器リレー SIRIUSシリーズ 220 V ac SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 220 V acSIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius 3RH2 シリーズは、制御回路の制御信号の切り替えに使用されるコンタクタリレーです。動作電圧は 220 V ac です。サイズ S00 があります。補助接点の電気接続の種類は、ねじ Terminal です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と、信頼性が高く、時間を節約する接続技術を備えています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることができます。すべてのコンタクトで、安全用途向けのポジティブドライブ動作を実現します。コンタクタリレーは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。動作周波数は 50 ~ 60 Hz です 保護クラス IP は IP20
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:220 V ac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:1NC+3 いいえ●コード番号:213-0557アズワン品番65-7284-37
接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V ac SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V acSIEMENS
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius 3RH2 シリーズは、制御回路の制御信号の切り替えに使用されるコンタクタリレーです。動作電圧は 24 V ac です。サイズ S00 があります。補助接点の電気接続の種類は、スプリング Terminal です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と、信頼性が高く、時間を節約する接続技術を備えています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることができます。すべてのコンタクトで、安全用途向けのポジティブドライブ動作を実現します。コンタクタリレーは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。動作周波数は 50 ~ 60 Hz です 保護クラス IP は IP20
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:24 V ac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:1NC+3 いいえ●コード番号:213-0559アズワン品番65-7284-54
接触器リレー SIRIUSシリーズ 230 V ac SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 230 V acSIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius 3RH2 シリーズは、制御回路の制御信号の切り替えに使用されるコンタクタリレーです。動作電圧は 230 V ac です。サイズ S00 があります。補助接点の電気接続の種類は、スプリング式 Terminal です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と、信頼性が高く、時間を節約する接続技術を備えています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることができます。すべてのコンタクトで、安全用途向けのポジティブドライブ動作を実現します。コンタクタリレーは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。動作周波数は 50 ~ 60 Hz です 保護クラス IP は IP20
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4 NC + 4 NO●コード番号:213-0571アズワン品番65-7280-44
接触器リレー SIRIUSシリーズ 110 V ac SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 110 V acSIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius 3RH2 シリーズは、制御回路の制御信号の切り替えに使用されるコンタクタリレーです。動作電圧は最大 110 V ac です。取り外し可能な補助スイッチを備えています。サイズ S00 があります。補助接点の電気接続の種類は、スプリング式 Terminal です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と、信頼性が高く、時間を節約する接続技術を備えています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることができます。すべてのコンタクトで、安全用途向けのポジティブドライブ動作を実現します。コンタクタリレーは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。動作周波数は 50 ~ 60 Hz です 保護クラス IP は IP20
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:110 V ac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4 NC + 4 NO●コード番号:213-0572アズワン品番65-7281-19
ブスバー Siemens 3RV1 SIEMENSブスバー Siemens 3RV1SIEMENS
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷