カテゴリ
- 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(1)
- 長野計器(2)
- コガネイ(298)
- CKD(243)
- KITO(キトー)(220)
- omron(オムロン)(178)
- 富士電機(127)
- BIGM(丸山製作所)(109)
- RS PRO(103)
- シュナイダーエレクトリック(90)
- 三菱電機(86)
- NEC(69)
- Panasonic(パナソニック)(64)
- コーセル(54)
- エスコ(52)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(43)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
- ELPA(34)
- ダイヤトレンド(32)
- カシムラ(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「ac20」の検索結果
特価

Siemens ブレーキモジュール
SIEMENS¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様フェーズ:3電源電圧:200 → 240 V ac、380 → 480 V acSinamics V20 - アクセサリ. SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。. V20インバータのアクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
ロジックモジュール Siemens LOGOシリーズ
SIEMENS¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷仕様製品レンジ:6ED1シリーズ●メーカーシリーズ:LOGO●キーボードのタイプ:キーパッド●電源電圧:24 V dc●幅:36mm●LOGO! Contact. この小型接触器モジュールは、最大20 Aの抵抗負荷又は最大4 kWのモータ負荷に対して使用できます。制御にはLOGO! モジュールが必要です。. コイル電圧: 24 V dc又は230 V ac (50 / 60 Hz) 全世代のLOGO! コントローラと組み合わせて使用可能
回路保護 Siemens
SIEMENS¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様電流範囲:0.9 → 1.25 A●極数:3●範囲:Sirius Innovation●遮断容量:100 kA @ 690 V ac●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧:690 V ac●リセット方法:手動●長さ:45mm●幅:96.9mm●深さ:97mm●寸法:45 x 96.9 x 97 mm●シリーズ:3RV2●モータ回路ブレーカ3RV20. モータ保護用回路ブレーカ ねじ接続 / スプリングクランプ クラス10 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力6/7 Wのみ 標準スイッチング容量 承認: CE / UL / CSARoHS指令(10物質対応)対応