カテゴリ
- 制御機器(1,241)
- パソコン/周辺機器(215)
- メカニカル部品(149)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(116)
- 電気材料(104)
- 測定用品(103)
- 整備工具・収納(51)
- 農業機械(48)
- 自動車純正部品(45)
- FA担当者のオススメ新商品(37)
- 防災用品(34)
- フォークリフト・産機・建機用品(32)
- 空調・照明・電設資材(25)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- 科学研究・開発用品(16)
- バッテリー・電装(11)
- 家電(10)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 電動工具(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 溶接用品(6)
- 住設機器(6)
- オフィス家具(5)
- 防犯用品(5)
- 測定関連サービス(5)
- 自動車補修部品(5)
- カー用品(5)
- 作業服(5)
- エンジン工具(5)
- 厨房用品(4)
- 作業工具(4)
- 切削工具(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- BOURNS(47)
- CKD(49)
- JST(日本圧着端子製造)(46)
- LITTELFUSE(48)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(42)
- omron(オムロン)(72)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- RS PRO(91)
- SIEMENS(125)
- SMC(35)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(51)
- WURTH ELEKTRONIK(105)
- エレコム(37)
- シュナイダーエレクトリック(50)
- トヨタ(44)
- 伊東電機(125)
- 大和電器(58)
- 富士電機(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC20A-6ARH
昭和技研工業¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)最高使用温度(℃)180最高使用回転数(min-1[r.p.m])300形状ロータリージョイントA3/4質量(kg)3.8l12B1/8L263材質(本体)鋳鉄H65L120L238D3/4C3/4E18L3181材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せL4221H235呼び径(B)3/4L5245J28H145K90N45使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)20M20流路数2ねじ方向右ネジ接続ねじ種類R・Rc
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC20A-6ALH
昭和技研工業¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)最高使用温度(℃)180最高使用回転数(min-1[r.p.m])300形状ロータリージョイントA3/4質量(kg)3.8l12B1/8L263材質(本体)鋳鉄H65L120L238D3/4C3/4E18L3181材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せL4221H235呼び径(B)3/4L5245J28H145K90N45使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)20M20流路数2ねじ方向左ネジ接続ねじ種類R・Rc
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥8,598税込¥9,4581個11日以内出荷ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類G設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計圧力計なしルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口エア/ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応フィルタドレン排出口エア:ドレンコック付フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプFR.L.コンビネーションAC20A-A~AC40A-A
SMC¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷ボディサイズ10管接続口径(M5) M5×0.8ねじの種類(-) メートルねじ(M5)設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.7 設定排気方式リリーフタイプ設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(-) 圧力計なしルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなしフィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付排気機構(-) リリーフタイプ
Copal Electronics トグルスイッチ On-On DPDT パネルマウント 12 A @ 250 V ac、20 A @ 125 V ac
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,998税込¥2,1981個欠品中仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 12 A @ 250 V ac、20 A @ 125 V ac装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = Solder Tagアクチュエータ長さ = 17mm接触抵抗 = 20mΩ動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-A
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチボディサイズ25
AC100Vミニドライバー20A
EARTH MAN(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利! かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけにセット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)質量(kg)約0.43周波数(Hz)50/60電流(A)0.35電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])約170コード長さ(m)約1定格消費電力(W)25穴あけ能力(mm) 木工最大4ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20最大トルク(Nm[kgf-cm])約3.5(約36)
AC250V/20A 引掛プラグ(3P)
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷エスコ品番EA940BW-3形状引掛タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形
AC (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から12日以内出荷加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)最高使用温度(℃)180材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気流路数2接続ねじ種類R・Rc
AC250V/20A コネクターボディー(3P)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA940BE-12形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V
AC250V/20A 防水型コネクター(2P)
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷エスコ品番EA940BT-12形状引掛タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形
AC250V/20A 防水型コネクター(3P)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷エスコ品番EA940BH-7形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC40A-20ALH
昭和技研工業¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)最高使用温度(℃)180最高使用回転数(min-1[r.p.m])300形状ロータリージョイントA1 1/2質量(kg)9.2l14B3/4L333配管形式複流路・固定内管形材質(本体)鋳鉄H95L125L252D1C1E34L3231材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せL4283H245呼び径(B)1 1/2L5311J40H150K130N50使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)40M20流路数2ねじ方向左ネジ接続ねじ種類R・Rc
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC40A-20ARH
昭和技研工業¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)最高使用温度(℃)180最高使用回転数(min-1[r.p.m])300形状ロータリージョイントA1 1/2質量(kg)9.2l14B3/4L333材質(本体)鋳鉄H95L125L252D1C1E34L3231材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せL4283H245呼び径(B)1 1/2L5311J40H150K130N50使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)40M20流路数2ねじ方向右ネジ接続ねじ種類R・Rc
DC/ACインバーター20W+USB 1A
カシムラ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷家庭用電化製品を車内で使用可能 1A出力USB付き 定格15W/最大20W出力定格電圧 DC V12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×38×109![20A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669127-180827-02.jpg)
20A[AC110-220V]制御盤用遮断器
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷エスコ品番EA940ML-3定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5(AC110V/AC220V)、2.5(AC460V)極数・素子数2P
自動切上チェーザ AC・NPT15Aー20A
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781組当日出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4753質量(g)660寸法NPT自動切上1/2ー3/4
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC50A-20ARH
昭和技研工業¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。形状ロータリージョイントA2質量(kg)12.5l16B3/4L383H100L130L263D1C1 1/2E46L3267L4333H251呼び径(B)2L5361J40H155K138N55呼び径(A)50M20ねじ方向右ネジ
iPDU 単相 AC200V 20A 4.0kVA 0U
ラリタン¥139,800税込¥153,7801台8日以内出荷インレットメータードPDU。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。ホットスワップコントローラー。
iPDU 単相 AC100V 20A 2.0kVA 2U
ラリタン¥299,800~税込¥329,780~1台8日以内出荷インテリジェントハイブリッドラックトランスファースイッチ、SCRが実現する給電切り替え時間4~8ミリ秒、信頼性のある逆位相切り替え対応。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
iPDU 単相 AC100V 20A 2.0kVA 0U
ラリタン¥349,800税込¥384,7801台8日以内出荷アウトレット単位の電力計測、電源オンオフ機能付PDU。高精度(1%未満)の計測精度、消費電力量(KWHエナジー)メーター。ギガビットイーサネットポート搭載。デュアルネットワーク接続可能。2本のPDUでパワーシェアリング接続対応。豊富なカスケード接続オプション。
パールロータリージョイント ACシリーズ(複式内管固定ネジ取付式) AC AC50A-20ALH
昭和技研工業¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)最高使用温度(℃)180最高使用回転数(min-1[r.p.m])150形状ロータリージョイントA2質量(kg)12.5l16B3/4L383材質(本体)鋳鉄H100L130L263D1C1 1/2E46L3267材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せL4333H251呼び径(B)2L5361J40H155K138N55使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)50M20流路数2ねじ方向左ネジ接続ねじ種類R・Rc
ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付
共立電子産業¥4,298税込¥4,7281個当日出荷USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)12プラグ形状USB Type-C出力電流(A)3/3/3/3/2.25出力電力(W)45定格電力(W)45ケーブル長(m)(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5/9/12/15/20定格出力DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A保護機能短絡保護、過電圧保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-65RoHS指令(10物質対応)対応リップル1%Vp-p(max.)@全負荷ロードレギュレーション±5%@(typ.)対象機器Raspberry Pi 4
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


























![20A[AC110-220V]制御盤用遮断器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03669127-180827-02.jpg)