カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- ニッセイ(7)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ケージーパルテック(2)
- ローヤル電機(2)
- CKD(1)
- ツインバード(1)
- SK(新潟精機)(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- NOK(1)
- 富士電機(1)
- ホンダ(1)
- テンパール工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- KSフィルター(1)
- APEM(1)
- AirTAC(1)
- AUTONICS(オートニクス)(1)
- ブランドをもっと見る
「af2000」の検索結果

ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 31A 1袋 50個入
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781袋(50個)7日以内出荷スプリング接続の Siemens 青色スルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 2.5 mm 2、定格電流は 31 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃仕様●色:青●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:203-8739アズワン品番65-7741-95
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 31A 1袋 50個入
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781袋(50個)7日以内出荷スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備え、導体断面積は 2.5 mm 2、定格電流は 31 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:203-8781アズワン品番65-7745-95