カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af-2000」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AF2000シリーズ 中形メインラインフィルタ CKDAF2000シリーズ 中形メインラインフィルタCKD
2,872税込3,159
1個
当日出荷から9日以内出荷
調質機器 GAシリーズ フィルタ AirTAC調質機器 GAシリーズ フィルタAirTAC
1,188税込1,307
1個
4日以内出荷
優れた固形物質と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) 大容量、優れた圧力特性 ろ過精度5μm、40μmの二種類対応 多様なバリエーション ブラケット取付が選択可能
ブラケットろ過精度(μm)5設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9材質(カップ部)PCカップ周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ 角形 検出範囲 95 →、2000 mm Banner光電センサ 角形 検出範囲 95 →、2000 mmBanner
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:95 → 、2000 mm●出力タイプ:PNP / NPN 多機能 I/O x 1●電気的接続:Euro M12 4 ピン回転式コネクタです●シリーズ:Q5X●コード番号:229-8037アズワン品番65-7315-48
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35P ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35Pケージーパルテック(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(2000mm)
3日以内出荷
樹脂の縮み防止糸入り・ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途塩ビタイルや長尺シートの床材用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】B2シルバー穴径(Φmm)5.8Φバカ穴穴ピッチ(mm)75
コードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンff(フォルテッシモ) ツインバードコードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンff(フォルテッシモ)ツインバード(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
パワフルコードレス&多彩なアタッチメント。取り回しは自由自在。 サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。 充電終了をLED消灯でお知らせ。 ダストケースとフィルターは水洗い可能。
仕様アフターパーツ:HC-AF145 ニッケル水素電池パック付属品充電台、ACアダプター(HC-CH98)、床用吸込口、延長パイプ、すき間ノズル、すき間ブラシ、マジックパイプ、布団ノズル寸法(mm)約345×105×180、収納時:約220×300×360、【マジックパイプ寸法】ホース収納時:全長約350、ホース使用時:約903質量(kg)約1.0(製品のみ)、約1.9(付属品含)消費電力(W)充電中:6、満充電時:1(本体を充電台に載せない時0.1)スイッチスライド式 ON/OFF電源充電式集塵容量(L)約0.45電源コード(m)約1.8連続使用時間(分)約10使用電池専用ニッケル水素電池パック(HC-AF145)/7.2V/2000mAh集塵方式サイクロン式充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/0.5A MAX充電時間(時間)6(充電タイマー/充電完了時LED消灯)充電出力電源(V)DC12/500mA
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
シリンジ(プランジャ付) AUTONICS(オートニクス)シリンジ(プランジャ付)AUTONICS(オートニクス)
21,980税込24,178
1袋(20本)
8日以内出荷
用途AF600。HV2000。HV3000トラスコ品番814-4876セット内容プランジャ付材質本体:ポリプロピレン(PP)、プランジャ部:ポリエチレン樹脂内径(Φ)23直径(Φ)26全長L(mm)160危険物の類別非危険物
台付直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)台付直角定規 1級焼入SK(新潟精機)
1,798,000税込1,977,800
1個
56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼焼入硬度450以上RoHS指令(10物質対応)対応
パルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35PG ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ35巾 ゴムタイヤ充填タイプ AF35PGケージーパルテック
4,498税込4,948
1本(2000mm)
3日以内出荷
ピッチ75mmで穴が開いておりどこで切断しても追加穴が必要ありません
用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ材質【金代】アルミ(A6063S)、【タイヤ】PVC樹脂仕上【金代】B2シルバー穴径(Φmm)5.8Φバカ穴穴ピッチ(mm)75
差圧計 日立産機システム差圧計日立産機システム
40,980税込45,078
1個
5日以内出荷
用途型式、HAF-22B、HAF-37B、HAF-55B、HAF-75B、HAF-100B、HAF-125B、HAF-125C、HAF-160B、HAF-160C、HAF-200B、HAF-200C、HAF-240C、HMF-22B、HMF-37B、HMF-55B、HMF-75B、HMF-100B用差圧計
ドレントラップ 日立産機システムドレントラップ日立産機システム
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
用途型式HAF-22B、HAF-37B、HAF-55B、HAF-75B、HAF-100B、HAF-125B、HAF-125C、HAF-160B、HAF-160C、HAF-200B、HAF-200C、HAF-240B、HMF-22B、HMF-37B、HMF-55B、HMF-75B、HMF-100B、HMF-125B、HMF-125C、HMF-160B、HMF-160C、HMF-200B、HMF-200C、HMF-240B用ラインフィルタードレン排出用ドレントラップ
ハウジングパッキン 日立産機システムハウジングパッキン日立産機システム
26,980税込29,678
1枚
5日以内出荷
用途型式HAF-125B、HAF-160B、HAF-200B、HMF-125B、HMF-160B、HMF-200B、HKF-125B、HKF-160B、HKF-200B用ハウジングパッキン
ハウジングパッキン 日立産機システムハウジングパッキン日立産機システム
29,980税込32,978
1枚
5日以内出荷
用途型式HAF-125C、HAF-160C、HAF-200C、HMF-125C、HMF-160C、HMF-200C、HKF-125C、HKF-160C、HKF-200C用ハウジングパッキン
三脚座リング Nikon(ニコン)三脚座リングNikon(ニコン)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR・AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR 用の三脚座リング。 カメラを回転させフレーミングの調整ができる、360°の回転三脚座リングです。
適合機種AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR、AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR
オイルシール(フッソ) VR型 NOKオイルシール(フッソ) VR型NOK
639,800税込703,780
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
形状VR型端面シール
サーボモータ用高精度減速機(AF3SZ45) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AF3SZ45)ニッセイ
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付枠番45種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40T) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40T)ニッセイ
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置両側枠番40種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40L) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40L)ニッセイ
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置左側枠番40種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40F) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40F)ニッセイ
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置両側枠番40種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40H) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40H)ニッセイ
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置左側枠番40種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40R) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40R)ニッセイ
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置右側枠番40種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40M) ニッセイサーボモータ用高精度減速機(AF3FZ40M)ニッセイ
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置右側枠番40種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 31A 1袋 50個入 SIEMENSヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 31A 1袋 50個入SIEMENS
14,980税込16,478
1袋(50個)
7日以内出荷
スプリング接続の Siemens 青色スルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 2.5 mm 2、定格電流は 31 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:青●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:203-8739アズワン品番65-7741-95
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 31A 1袋 50個入 SIEMENSヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 31A 1袋 50個入SIEMENS
14,980税込16,478
1袋(50個)
7日以内出荷
スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備え、導体断面積は 2.5 mm 2、定格電流は 31 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:203-8781アズワン品番65-7745-95
漏電保護リレー 分離形 富士電機漏電保護リレー 分離形富士電機
629,800税込692,780
1個
7日以内出荷から62日以内出荷
定格電圧(V)max. 600[50/60Hz](主回路)検出方式漏電:電子式・電流動作形リセット方式リセットボタンを押す。または制御電源OFF消費電力(VA)0.5(動作時2漏電表示方式電気式(LED表示)連続通電電流(A)5(内蔵)定格不動作電流(mA)定格感度流量の50%保持方法接点:電気式保持定格投入電流(A)10(AC200V)、6(AC415V)(内蔵)〔L負荷〕
ブレーキキャリパー フロント用 SHIMANO(シマノ)ブレーキキャリパー フロント用SHIMANO(シマノ)
4,798税込5,278
1個
8日以内出荷
セット内容フロント用のみ(10.5/12.5/18.0/27.0/32.0mmナット付属)寸法(mm)(アーチサイズ)51mmタイプNewスーパーSLRデュアルピボット、(ブレーキシュー)R50T5適合タイヤサイズ28C互換品番NewスーパーSLR
Wシリーズ 定格電流可調整 配線用遮断器 【受注生産品】 テンパール工業Wシリーズ 定格電流可調整 配線用遮断器 【受注生産品】テンパール工業
1,698,000税込1,867,800
1個
30日以内出荷
種類配線用遮断器名称Wシリーズ(定格電流可調整)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)過電流引きはずし方式電子式可調整逆接続不可極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)200~415~500適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
サーキットブレーカBSー2000WE型 4P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000A(可調整) Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー2000WE型 4P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000A(可調整)Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
質量(kg)67種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H450×W429×D185(ハンドル含む245)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整1000/1200/1400/1600/1800/2000形名BS-2000WE極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)2000引外し方式電子式
サーキットブレーカBSー2000WE型 3P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000A(可調整) Panasonic(パナソニック)サーキットブレーカBSー2000WE型 3P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000A(可調整)Panasonic(パナソニック)
1個
欠品中
質量(kg)54種類サーキットブレーカ外形寸法(mm)H450×W320×D185(ハンドル含む1245)定格電圧(V)AC200、AC415、AC500定格電流(A)可調整1000/1200/1400/1600/1800/2000形名BS-2000WE極数・素子数3P3E定格電圧・遮断容量AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kAフレーム(AF)2000引外し方式電子式