カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(175)
  • ニッサン(141)
  • Phenomenex(39)
  • MURATA(村田製作所)(35)
  • ナブテスコ(26)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(19)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • SMC(11)
  • UDトラックス(10)
  • スバルアクセサリー(10)
  • ARCTIC(8)
  • スバル(7)
  • azbil(旧:山武)(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • ワルター(6)
  • SPARKFUN(6)
  • 横田機工(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an00」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子台 プラグイン 8WH6000シリーズ 57A 1袋 10個入 SIEMENS端子台 プラグイン 8WH6000シリーズ 57A 1袋 10個入SIEMENS
58,980税込64,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal は、緑 / 黄の仕上げが付属しています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH6000●結線方法:プラグイン●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4767アズワン品番65-7595-33
端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 150A 1袋 10個入 SIEMENS端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 150A 1袋 10個入SIEMENS
35,980税込39,578
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:1/0 awg●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:150A●コード番号:225-4713アズワン品番65-7591-84
ラベルホルダ 1袋 10個入 SIEMENSラベルホルダ 1袋 10個入SIEMENS
8,898税込9,788
1袋(10個)
6日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●種類:ラベルホルダ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-4683アズワン品番65-7835-69
凡例プレート 1袋 10個入 SIEMENS凡例プレート 1袋 10個入SIEMENS
23,980税込26,378
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。エンクロージャへの接着用ラベルプレート、ラベルサイズ 22 x 22 mm、黒色ラベル、白色フォント、銘:遅い
仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2678アズワン品番65-7821-96
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリSIEMENS
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:フラット●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●コード番号:193-3259アズワン品番65-7831-56
押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリ SIEMENS押ボタンヘッド SIRIUS ACT モーメンタリSIEMENS
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
Hilfsschutz 73E 7NO+3NC AC-Bet. AC220 SIEMENSHilfsschutz 73E 7NO+3NC AC-Bet. AC220SIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●取付方法:DIN●通常端子構成:7 NO + 3 NC●コード番号:236-8430アズワン品番65-7272-32
シーメンス 電磁接触器 220 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 V ac 8極SIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクタリレー 44E ( 4NO + 4NC コンタクト付き)。補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブド
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:4NO + 4NC●範囲:3TH4 の場合アズワン品番65-7278-82
端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 150A 1袋 10個入 SIEMENS端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 150A 1袋 10個入SIEMENS
46,980税込51,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●適合電線サイズ:1/0 awg●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:150A●コード番号:225-4714アズワン品番65-7613-30