カテゴリ

  • 制御機器(39)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • SMC(774)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(177)
  • Festo(162)
  • NOK(152)
  • タンガロイ(116)
  • 潤工社(108)
  • BIGM(丸山製作所)(83)
  • Panasonic(パナソニック)(68)
  • 住友重機械工業(42)
  • TAKIGEN(タキゲン)(41)
  • ケルヒャー(36)
  • エスコ(32)
  • イスカル(26)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • ARUBA(アルバ)(21)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
  • omron(オムロン)(17)
  • DiodesZetex(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-01」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 3RT2シリーズSIEMENS
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 3RT2シリーズSIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
接触器 - 3RT範囲、ねじ接続Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
取り付けアクセサリ XPS-30、XPS-40 トランスデューサ SIEMENS取り付けアクセサリ XPS-30、XPS-40 トランスデューサSIEMENS
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:XPS-30 、XPS-40 トランスデューサ●シリーズ:SITRANS●コード番号:237-5897アズワン品番65-7356-14
シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極 SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極SIEMENS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極SIEMENS
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。S0 のコンタクタサイズで、ねじ式 Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●通常端子構成:1NO + 2NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7338-91
接触器リレー SIRIUSシリーズ 220 V ac SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 220 V acSIEMENS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius 3RH2 シリーズは、制御回路の制御信号の切り替えに使用されるコンタクタリレーです。動作電圧は 220 V ac です。サイズ S00 があります。補助接点の電気接続の種類は、ねじ Terminal です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と、信頼性が高く、時間を節約する接続技術を備えています。出力を乗算することで、複数
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:220 V ac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NOアズワン品番65-7282-11
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極SIEMENS
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
シーメンス 電磁接触器 220 V ac 4極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 V ac 4極SIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、220 V ac 電圧、サイズ S00制御回路の制御信号を切り替えるための Sirius 3RH2 ねじ止め Terminal 補助コンタクSirius 3RH2 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えるこ
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7283-52
接触器リレー SIRIUSシリーズ 230 V ac SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 230 V acSIEMENS
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:4P●通常端子構成:2NO + 2NCアズワン品番65-7339-09
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極SIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7341-61
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 8極SIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Siemensコンタクタリレー(4NO+4NCコンタクト付き)、230Vac電圧、サイズS00制御回路での制御信号の切り替えに適したねじ式Terminalがあります。Sirius3RH2カップリングコンタクタリレーは、標準的なTerminal呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途向けのポジティブドライブ動作とSUVAタイプを用意しています。このカップリングコンタクタリレーは耐候性を備え、コンタクトの信頼性が高く、対応する認定により世界中での使用に適しています。高い信頼性シンプル効率性
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:4NO + 4NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7282-95
シーメンス 電磁接触器 220 V ac 4極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 V ac 4極SIEMENS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、220 V ac 電圧、サイズ S00制御回路での制御信号の切り替えに適したねじ式 Terminal があります。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えること
シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極 SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極SIEMENS
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極SIEMENS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:22 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:4NO●機能:可逆●コード番号:203-2617アズワン品番65-7339-13
シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極 SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極SIEMENS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ止め Terminal があり、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタのサイズは S ですコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7344-15
シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極 SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極SIEMENS
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:22 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2717アズワン品番65-7339-12
シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極 SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極SIEMENS
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:80 A●許容入力:37 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2597アズワン品番65-7345-61
シーメンス 可逆形電磁接触器 220 V ac 3極 SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 220 V ac 3極SIEMENS
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7341-77
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極SIEMENS
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。S0 のコンタクタサイズで、ねじ式 Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2638アズワン品番65-7343-85
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極SIEMENS
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:16 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●機能:可逆●コード番号:203-2598アズワン品番65-7343-59
シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極 SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極SIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極SIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。S0 のコンタクタサイズで、ねじ式 Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:35 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●機能:可逆●コード番号:203-2567アズワン品番65-7341-04
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極SIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2626アズワン品番65-7345-70
シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極 SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極SIEMENS
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Siemensの配線済み可逆式接触器アセンブリは、あらゆる気候に対応します。コンタクタアセンブリには、メイン及び制御回路用のねじ止め Terminal が付いているか、35 mm の標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。信頼性が高く、非常に優れていますコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2125アズワン品番65-7340-06
シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極 SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極SIEMENS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2571アズワン品番65-7343-35
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 3RT2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 3RT2シリーズSIEMENS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
接触器 - 3RT範囲、ねじ接続Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2 SIEMENS接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2SIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフ
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 3RT2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 3RT2シリーズSIEMENS
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
接触器 - 3RT範囲、ねじ接続Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V ac SIEMENSサーマルリレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V acSIEMENS
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフ
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:4NO●接続方式:ねじ●幅:73mm●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7348-19
制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V ac SIEMENS制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V acSIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフ
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:4NO + 4NC●接続方式:ねじ●幅:73mm●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7304-44
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力 SIEMENS接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力SIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフ
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:8P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:37 VA (閉鎖電力), 5.7 VA (保持電力)●通常端子構成:6 NO + 2 NC●接続方式:ねじ●幅:116.7mm●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:230 V acアズワン品番65-7292-49
制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 9 A 240 V ac SIEMENS制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 9 A 240 V acSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
接触器 - 3RT範囲、ねじ接続Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
仕様●モーター定格電流:9 A●コンタクトの定格電流:40 A●制御電圧:240 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO●接続方式:ねじ●幅:97mm●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7276-44
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.1 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.1 kW ACモータSIEMENS
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリSINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点コンパクト設計のG120C 横に並べたデザ
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.55 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.55 kW ACモータSIEMENS
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリSINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点コンパクト設計のG120C 横に並べたデザ
仕様●許容入力:0.55 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:2.5 A 、2.9 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●全体的な深さ:173mmアズワン品番65-7293-44
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.5 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.5 kW ACモータSIEMENS
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリSINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:6 A 、7.4 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●ドライブタイプ:ベクトル制御●全体の幅:155mm●コード番号:136-8044アズワン品番65-7291-92
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータSIEMENS
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリSINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点コンパクト設計のG120C 横に並べたデザ
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.37 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.37 kW ACモータSIEMENS
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリSINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:0.37 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:1.9 A 、2.3 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●ドライブタイプ:ベクトル制御●全体的な深さ:173mm●コード番号:136-8028アズワン品番65-7291-07