カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
- IDEC(和泉電気)(8)
- KITO(キトー)(364)
- MAZDA(マツダ)(161)
- omron(オムロン)(29)
- Simplism(7)
- SMC(234)
- アズワン(10)
- エスコ(21)
- エレコム(11)
- オカムラ(岡村製作所)(29)
- ダイヘン(11)
- ダイヤトレンド(7)
- ナイキ(10)
- ニッサン(12)
- ノーリツ(76)
- ホンダ(8)
- ユーエイキャスター(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「aw01」の検索結果
特価
関連キーワード

モニタリングリレー SPDT 45mm
SIEMENS¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷Siemens 3RR2142-1AW30 は、電流オーバーシュート及びアンダーシュート位相障害のコンタクタ 3RT2.2 相電源 24-240 V ac/dc 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 60 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:2●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1221アズワン品番65-8056-60
モニタリングリレー SPDT 45mm
SIEMENS¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷Siemens 3RR2141-1AW30 は、電流オーバーシュート及びアンダーシュート位相障害のコンタクタ 3RT2.2 相電源 24-240 V ac/dc 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 60 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:2●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1219アズワン品番65-8057-77
シーメンス リレーインターフェイス・オプトカプラ 240 V ac/dc 5 A 熱 DINレール取り付け
SIEMENS¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷産業用エンクロージャ内のカップリングリレー、切り替えコンタクト x 1、24 → 240 V ac/dc の幅広い電圧範囲のねじ止め端子仕様●長さ:22.5mm●奥行き:100mm●寸法:22.5 x 91.6 x 100mm●特殊機能:モノステーブルスイッチング●コード番号:193-1944アズワン品番65-8083-46
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら