カテゴリ
- メカニカル部品(1,449)
- 自動車純正部品(428)
- 制御機器(137)
- 油圧機器・油圧ホース(101)
- バイク純正部品(84)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
- トラック用品・パーツ(58)
- 家電(32)
- 機構部品(29)
- 空調・照明・電設資材(28)
- バイク部品(25)
- 科学研究・開発用品(23)
- パソコン/周辺機器(23)
- オフィス家具(21)
- 自動車補修部品(21)
- 学童・教育用品(21)
- 測定用品(18)
- 安全標識(13)
- 建築金物(13)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 切削工具(12)
- 研磨材(12)
- 医療(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- ヘルスケア(9)
- カー用品(9)
- 事務用品(7)
- 空圧工具(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 作業工具(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 電気材料(4)
- 安全保護具(4)
- 農業機械(4)
- 溶接用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防災用品(3)
- 介護用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 作業服(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC(10)
- HKS(8)
- JTC(10)
- MAZDA(マツダ)(59)
- MURATA(村田製作所)(33)
- Nikon(ニコン)(25)
- NOK(13)
- omron(オムロン)(8)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- ParkerTAIYO(100)
- SMC(1,476)
- SPARKFUN(17)
- エスコ(24)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- カナレ電気(20)
- ニッサン(100)
- ホンダ(331)
- 鈴木製鋸(9)
- 雅(58)
- ブランドをもっと見る

2段カセットペディスタル・AN1
Canon¥159,800税込¥175,7801個12日以内出荷2段カセットペディスタル。680枚(64g/m2)×2段。仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20191211●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を必要としないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4209-05
転がり軸受用ナット
横田機工(15件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から5日以内出荷用途一般軸用(AN00~AN100) アダプタ用(AN04~AN100。H31、2、32、23系列に適用) 取外しスリーブ用(AN09~AN40)材質SS400
Murata 巻線インダクタ (面実装), 1.5 nH, 1A, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN1N5B00D
MURATA(村田製作所)¥159税込¥1751袋(10個)7日以内出荷仕様●インダクタンス: 1.5 nH●最大直流電流: 1A●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.6mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.6×0.5mm●シールド: なし●許容差: ±0.1nH●最大直流抵抗: 30mΩ●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 18GHz●最小品質ファクター: 10℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.0015 → 0.0095μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
Murata 巻線インダクタ (面実装), 1.5 nH, 1A, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN1N5C00D
MURATA(村田製作所)¥139税込¥1531袋(10個)8日以内出荷仕様●インダクタンス: 1.5 nH●最大直流電流: 1A●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.6mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.6×0.5mm●シールド: なし●許容差: ±0.2nH●最大直流抵抗: 30mΩ●シリーズ: LQW15AN_00●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 18GHz●最小品質ファクター: 10℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.0015 → 0.0095μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
アニマーレ スーツ45
サワフジ¥719~税込¥791~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ハンガーのプロが作った!アニマーレシリーズスーツハンガー滑らないように表面特殊加工が施された金属製ハンガー。 インテリアにもなじみやすいおしゃれなカラーリング。肩のラインにあわせた丸型形状なので、ジャケットを傷めにくい。色シルバー
コードレス クリップ付き マグネット卓上扇風機 ブラック 充電式 角度調整可能 3段階調整 お手入れ可能 Type-C充電 吊り下げ 壁掛け
MSソリューションズ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷【外装:紙箱】細い棒にもしっかり固定可能なクリップつき/磁石がつく金属面に取り付け可能なマグネットつき/必要なと時だけ吊り下げられる折り畳みフック/裏面フック穴に引っかけて壁掛け可能/上下左右に角度調整可能(手動)/風量リズム風+3段階調整/前カバーを外してお手入れ可能/USB Type-C充電付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付取扱説明書材質ABS、PP色ブラック質量(g)約453電源充電式リチウムイオン電池定格入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×125×180運転方式電源ボタンを押すと、運転を開始します。ボタンを押すごとにリズム風→風量1.→風量2.→風量3.→電源OFFの順に切り替わります。ハネ枚数4定格入力電流(A)2風量調整リズム風+3段階充電時間(時間)約3(使用環境により異なります)バッテリー容量(mAh)4000充電方式本体側面にあるUSB Type-CポートとケーブルのUSB Type-Cコネクタと接続し、パソコンやACアダプタなどの電源供給可能なType-AポートとType-Aコネクタを接続します。※充電しながらの使用はおやめください。バッテリー劣化の原因になります。※接続機器の電源供給能力が低い場合、充電時間が極端に長くなることがあります。※完全放電すると充電できなくなる場合があります。3か月に一度程度の充電をおすすめします。※付属の充電ケーブル以外は使用しないでください。※他の充電ケーブルでは正しく充電できない場合があります。風向扇風機全体をしっかり抑えながら、上下左右に動かします。※調整時は電源をOFFにし、無理に力を入れないでください。使用後の手入方法1.前ガードを反時計周りに回して取り外します。※閉じる際は、マーク位置を合わせてください。2.内部についた汚れやホコリなどを、乾いた柔らかい布や掃除機で取り除きます。3.前ガードを本体にはめ、時計回りに回して取り付けます。※お手入れは電源OFFの状態で行ってください。※前ガード以外は取り外さないでください。連続動作時間最大17時間※使用環境により異なります
ハーフユニオンタイプ
SMC(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から11日以内出荷形状ハーフユニオンクラッキング圧力(MPa)0.005使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
イナズマックス 鉄工用チップソー(高速用)
鈴木製鋸¥15,980~税込¥17,578~1枚当日出荷から9日以内出荷サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)25.4適合材鉄工
虫よけフルフェイスパーカー
ヤマショウ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷頭にかぶってお手持ちの帽子と一緒に使えます。風通しが良く視界もスッキリ。用途キャンプ・釣り・ガーデニング・農作業などの虫よけに。仕様男女兼用材質ポリエステル100%色ブラックサイズフリーサイズ
イナズマックス 鉄・ステンレス兼用チップソー
鈴木製鋸¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷から5日以内出荷サーメットチップの採用により、ステンレス(棒・板)金属板、アングル、銅、チャンネル鋼などの切断に抜群の切れ味、耐久性を発揮します。刃数は他社製品よりも多く、一回転あたり切断切れ込みが早くなり、切断スピードが大幅にアップしました。用途切削材:アングル鋼(SS400)・チャンネル鋼・各種型鋼・ライニング管・電線管・各種パイプ・ハンガーレール・レースウェイ・アルミブリッジ・各種軽量材・丸棒・寸切ボルト・デッキプレート・金属差異ディング・トタン、ブリキ・ALC・ステンレス(SUS304)適合材鉄・ステンレス
【反射タイプ】イラスト入りコーンカバー コーン用かぶせ~るフレンズ 工事中
仙台銘板¥6,298税込¥6,9281枚3日以内出荷パッと目を引く可愛らしいかぶせ~るフレンズ ・被せるだけで工事標識に早変わり ・両面仕様:表 裏ともに同じデザインです。 ・用途・工事標識 ・注意喚起 ・イメージアップ材質プリズム反射(ターポリン)サイズ下辺513mm×上辺155mm×高さ594mm文字内容工事中





LANケーブル_CAT6A_つめ折れ防止コネクタ
サンワダイレクト¥509税込¥5601本当日出荷から3日以内出荷サンワダイレクトオリジナル商品。伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR*の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。*PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。十字介在が電気特性の大幅安定を実現。次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。仕様●ケーブル構造:UTP●ケーブル芯数:8芯(4P)●スリムコネクタ:有●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。●形状タイプ:スタンダードタイプ●形状仕様タイプ:丸型ケーブル●検査:100%導通検査●色配線:TIA/EIA-568Bその他対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6A構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタ周波数特性500MHzケーブル外径(Φmm)5.8結線方式ストレート結線通信速度10Gbps導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止対応
ANNA EMILIA 老眼鏡 AE-AN-001 +1.50
パール(PEARL)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷上品な色遣いのフレームで、テンプルにアンナエミリアの彩りを加えております。幅(mm)65高さ(mm)190奥行(mm)30
ANNA EMILIA 老眼鏡 AE-AN-001 +2.50
パール(PEARL)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷上品な色遣いのフレームで、テンプルにアンナエミリアの彩りを加えております。幅(mm)65高さ(mm)190奥行(mm)30
ANNA EMILIA 老眼鏡 AE-AN-001 +3.00
パール(PEARL)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷上品な色遣いのフレームで、テンプルにアンナエミリアの彩りを加えております。幅(mm)65高さ(mm)190奥行(mm)30
シンプル ファッション ランチョンマット
エルブレイン¥1,598税込¥1,7581セット(2枚)3日以内出荷おしゃれなテーブルセッティングに欠かせないランチョンマット。 シンプルな色とデザインなので、どんな食卓にもマッチします。 テーブルを傷や汚れから保護し、リバーシブル仕様で両面使えます。 材質は高級感のあるポリウレタンを採用。 熱に強く、安価な素材である塩化ビニルよりも耐摩耗性に優れています。 汚れてもさっとふき取ることができ、水洗いも丸洗いもでき、清潔さをキープできます。 繰り返して洗っても変形せず、お手入れも簡単で便利です。 キッチンやお部屋など、どこでも使えます。 ピクニックやキャンプに出かけるときはバッグに入れて持ち運ぶことも可能です。 マウスパッドにも使えます。材質ポリウレタン厚さ(mm)2寸法(mm)400×270耐熱温度(℃)80
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら