カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • SMC(229)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • ミツビシ(16)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • サンコーテクノ(5)
  • エスコ(4)
  • 大阪魂(4)
  • 東安(4)
  • オーム電機(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • ホンダ(3)
  • トヨタ(3)
  • ブラスト興業(3)
  • Phenomenex(3)
  • PROST's(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • デンヨー(2)
  • TRUSCO(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw30」の検索結果

特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3UG4622-1AW30 SIEMENS3UG4622-1AW30SIEMENS
48,980税込53,878
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー SPDT 45mm SIEMENSモニタリングリレー SPDT 45mmSIEMENS
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Siemens 3RR2142-1AW30 は、電流オーバーシュート及びアンダーシュート位相障害のコンタクタ 3RT2.2 相電源 24-240 V ac/dc 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 60 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:2●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1221アズワン品番65-8056-60
モニタリングリレー SPDT 45mm SIEMENSモニタリングリレー SPDT 45mmSIEMENS
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Siemens 3RR2141-1AW30 は、電流オーバーシュート及びアンダーシュート位相障害のコンタクタ 3RT2.2 相電源 24-240 V ac/dc 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 60 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:2●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1219アズワン品番65-8057-77
モニタリングリレー Siemens SPDT 22.5mm SIEMENSモニタリングリレー Siemens SPDT 22.5mmSIEMENS
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
仕様最大検出電流値:10A幅(mm)22.5取付方式DINレールシリーズ3UG4接点構成SPDT感度電流感度:過電流 , 低電流相数1電流(mA)最小検出:50遅延時間0.1 → 20sRoHS指令(10物質対応)対応監視アプリケーション電流
モニタリングリレー Siemens SPDT 240V ac/dc 91.6mm SIEMENSモニタリングリレー Siemens SPDT 240V ac/dc 91.6mmSIEMENS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー SPDT 22.5mm SIEMENSモニタリングリレー SPDT 22.5mmSIEMENS
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Siemens デジタル監視リレーは、デジタル設定の電流監視リレーに使用されます。LCD ディスプレイとスプリングタイプ Terminal Type があります。あらゆる位置で Snap-on 取り付けタイプを使用することで実現します。幅は 22.5 mm です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 保護クラスは IP20
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:1●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:203-3903アズワン品番65-8087-73
ラベルシート 参照識別ラベルシート BA、BU、I/O モジュール、IM用 SIEMENSラベルシート 参照識別ラベルシート BA、BU、I/O モジュール、IM用SIEMENS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP、BA、BU、IM、及び I/O モジュール用の 160 のリファレンス指定ラベルです。寸法: 15 mm x 10 mm
仕様●アクセサリタイプ:参照識別ラベルシート●併用可能製品:BA 、BU 、I/O モジュール、IM●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2819アズワン品番65-7338-41