カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • SMC(102)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 三菱電機(1)
  • アイシン精機(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • SMCS(1)
  • カナテクス(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aw30-03」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3UG4622-1AW30 SIEMENS3UG4622-1AW30SIEMENS
48,980税込53,878
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー SPDT 45mm SIEMENSモニタリングリレー SPDT 45mmSIEMENS
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Siemens 3RR2142-1AW30 は、電流オーバーシュート及びアンダーシュート位相障害のコンタクタ 3RT2.2 相電源 24-240 V ac/dc 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 60 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:2●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1221アズワン品番65-8056-60
モニタリングリレー SPDT 45mm SIEMENSモニタリングリレー SPDT 45mmSIEMENS
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Siemens 3RR2141-1AW30 は、電流オーバーシュート及びアンダーシュート位相障害のコンタクタ 3RT2.2 相電源 24-240 V ac/dc 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 60 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:2●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1219アズワン品番65-8057-77
モニタリングリレー Siemens SPDT 240V ac/dc 91.6mm SIEMENSモニタリングリレー Siemens SPDT 240V ac/dc 91.6mmSIEMENS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応