Sinamics V20 - フィルタ付き単相入力。SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。V20インバータドライブ 単相入力 フィルタ付き 端子にはUSS及びMODBUS RTU ワイド電圧範囲 V/f及びV2/f用のエコモード 高度な冷却設計 電源なしでパラメータ荷重 ブッシュスルー式又は壁面取り付け型。用途: 遠心ポン
仕様●許容入力:0.12 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:900 mA●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け, 壁面取り付け●全体的な深さ:142mm
アズワン品番65-7328-40
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Sinamics V20 - フィルタなし単相入力。SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。特長と利点。単相入力。フィルタなし。端子にはUSS及びMODBUS RTU。ワイド電圧範囲。V/f及びV2/fのエコモード。高度な冷却設計。電源なしでパラメータ荷重。ブッシュスルー式又は壁面取り付け型。用途:。遠心ポンプ。ラジアル / 軸流ファン。コンプレッサ。コンベア。加工産業での単相ドライブ
仕様●許容入力:0.12 kW●相数:1●許容電流値:900 mA●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け、壁面取り付け●全長:68mm●コード番号:136-8117
電圧(V)AC230
アズワン品番65-7290-29
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ハンドル(マスキングフレームハンドル付き)は、8UC7111-1BB10 / 8UC7161-1BB10 のアクセサリです。ハンドルの色は濃い青色です
仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UC7●ハンドルの色:青●コード番号:213-1414
アズワン品番65-7797-22
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連キーワード