カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • BIGM(丸山製作所)(116)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • 廣杉計器(7)
  • スバル(6)
  • HAKKO(白光)(5)
  • SMC(3)
  • アソー(2)
  • サンワサプライ(2)
  • 日東工業(2)
  • ホンダ(2)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2)
  • エスコ(1)
  • 大菱計器製作所(1)
  • タニタ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ユタカメイク(1)
  • マイト工業株式会社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc310」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens 凡例プレート SIEMENSSiemens 凡例プレートSIEMENS
25,980税込28,578
1袋(10個)
7日以内出荷
バッキングプレート 1袋 10個入 SIEMENSバッキングプレート 1袋 10個入SIEMENS
35,980税込39,578
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。緊急停止マッシュルーム押しボタン用、黄色、接着式、外径 75 mm、内径 23 mm、銘: Arret durgence
仕様●種類:非常停止取付板●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2424アズワン品番65-7819-38
バッキングプレート 1袋 10個入 SIEMENSバッキングプレート 1袋 10個入SIEMENS
39,980税込43,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。緊急停止マッシュルーム押しボタン用、黄色、粘着式、外径 75 mm、内径 23 mm、銘:中国の緊急停止
仕様●種類:非常停止取付板●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2434アズワン品番65-7832-25
バッキングプレート 1袋 10個入 SIEMENSバッキングプレート 1袋 10個入SIEMENS
35,980税込39,578
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●種類:非常停止取付板●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-4684アズワン品番65-7839-37
バッキングプレート 1袋 10個入 SIEMENSバッキングプレート 1袋 10個入SIEMENS
35,980税込39,578
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。緊急停止マッシュルームプッシュボタン用のバッキングプレートの丸形、黄色、粘着式、外径 75 mm、内径 23 mm、銘:ノーストップ
仕様●種類:非常停止取付板●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2425アズワン品番65-7837-69
バッキングプレート 1袋 10個入 SIEMENSバッキングプレート 1袋 10個入SIEMENS
35,980税込39,578
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。緊急停止マッシュルームプッシュボタン用バックプレート丸形、黄色、接着式、外径 75 mm、内径 23 mm、銘: NOT-AUS
仕様●種類:非常停止取付板●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2423アズワン品番65-7817-41
Siemens バッキングプレート SIEMENSSiemens バッキングプレートSIEMENS
25,980税込28,578
1袋(10個)
7日以内出荷