20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Siemens コンタクタリレー 82E ( 8 NO + 2 NC コンタクト付き)。補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブ
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:10●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:8 NO + 2 NC アズワン品番65-7274-93
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷

Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、鉄道用途で制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 110 V dc です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:2NC + 6NO●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7281-38
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 110 V dc です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:10●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:5 nC + 5 NO●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7280-96
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 110 V dc です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。このデバイスは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。保護クラス IP は IP20 周囲動作温度: -25 → +55 ℃
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4 NC + 4 NO●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0609 アズワン品番65-7281-83
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ね
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ Terminal や、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタ i のサイズコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:40 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2719 アズワン品番65-7338-03
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:DC110V●範囲:SIRIUS●極の設定:4P●通常端子構成:3NO + 1NC アズワン品番65-7340-33
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:DC110V●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4 W●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●補助接点の数:2●奥行き:57.5mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:110 V dc アズワン品番65-7317-99
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Siemens コンタクタリレー( 4 NO コンタクト、24 V dc 電圧、サイズ S00 )です。制御回路での制御信号の切り替えに適したねじ式 Terminal があります。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることがで
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:4NO●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7283-58
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


LED (230 V ac)内蔵のLEDモジュール、緑色、ねじ止め端子、床面取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1401●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:183-7298 アズワン品番65-7791-66
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22.3mmポジション数:2スイッチ作動:ラッチIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:90°点灯:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅(mm)29.5 高さ(mm)29.5 シリーズSIRIUS ACT アクチュエータの種類キー操作スイッチ ボタン形状丸型 材質(アクチュエータ)金属 周波数最大動作:1800 1/h 保護等級IP66、IP67、IP69(IP69K) 周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80 スイッチ動作ラッチ 動作角度90°(10:30h/13:30h) 併用可能製品3SU1 カットアウト直径(Φmm)22 アクチュエータ色 耐振動(Hz)10、500:5g(according to IEC 60068-2-6) ポジション数2
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様ポジション数:2接点構成:常時開IP評価:IP20シリーズ:SIRIUS ACTターミナルタイプ:ねじキータイプ:フラットIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmキースイッチ完成ユニット. Siemens SIRIUS ACTシリーズの非常に頑丈なIP69Kキー操作スイッチ完成ユニットです。この新しい小型ユニットでは、電気モジュールが永久的にインストールされており、ホルダを使用してのみ固定できます。. 取り付けが容易 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷