Siemens ブラケットSiemens Sirius シリーズは、フットマウント用のブラケットです。直径 50 mm と 70 mm で黒色が使われています。適合する周囲温度範囲は、-20 → 50 ℃ です認定 IP65等級 UL認定 EAC 認定 CE認定 DIN EN61346-2 DIN EN 81346-2
Siemens 点滅光素子ですSiemens Sirius シリーズシングルフラッシュライト素子は、黄色の LED を備え、直径 70 mm です。電子フラッシュを内蔵しています。特長と利点周囲温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ バヨネット取り付けタイプ 供給電圧 24 V dc認定 IP65等級 UL認定 EAC 認定 CE認定 DIN EN61346-2 DIN EN 81346-2
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●電流タイプ:DC●光効果:点滅●発光色:黄●ランプ含む:あり●バルブタイプ:キセノン灯●電源電圧:24 V dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1646アズワン品番65-7275-33
Siemens 点滅光素子ですSiemens の Sirius シリーズの連続光素子は、輝度は 1.69 cd の透明な LED で、直径は 70 mm です。特長と利点周囲温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ バヨネット取り付けタイプ 供給電圧: 24 V ac/dc認定 IP65等級 UL認定 EAC 認定 CE認定 DIN EN61346-2 DIN EN 81346-2
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:クリア●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7306-61
Siemens 点滅光素子ですSiemens の Sirius シリーズの連続光素子は、輝度 0.11 cd の青色 LED を備え、直径 70 mm です。特長と利点周囲温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ バヨネット取り付けタイプ 供給電圧: 24 V ac/dc認定 IP65等級 UL認定 EAC 認定 CE認定 DIN EN61346-2 DIN EN 81346-2
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:青●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃アズワン品番65-7306-81