カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- BIGM(丸山製作所)(1)
- climbing(クライミング)(1)
- SMC(7)
- 日東工業(2)
「cl20-55」の検索結果
特価

変流器 入力電流:400A 400:1
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 400/1 A、Cl.1。寸法は 80 x 52 x 26 mm です。動作温度は -10 → 55 ℃ で、EAC による承認を受けています。IP20 等級です仕様●巻数比:400:1●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON●コード番号:226-2772アズワン品番65-7315-72
変流器 入力電流:400A 400:5
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 400 / 5 A、Cl.1、5 VA寸法は 80 x 52 x 26 mm です。動作温度は -10 → 55 ℃ で、EAC による承認を受けています。IP20 等級です仕様●巻数比:400:5●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRONアズワン品番65-7313-16