カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 農業機械(2)

「cl25-43」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CL ボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    CL ボックス(防塵・防水構造)

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルIPハンドル・コーナータイプ扉開閉方式片扉キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用) 日東工業

    ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)

    日東工業
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
    保護等級IP65材質ボディ:ステンレス扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用色シルバーハンドルIPハンドル・コーナータイプ塗装色ミラー仕上(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2取付基板鉄1.6mm
  • CL ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ 日東工業

    CL ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ

    日東工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    材質鉄ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
  • RHC - ハイパワーシリンダ(RHCL25) SMC

    RHC - ハイパワーシリンダ(RHCL25)

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • ハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCL25 SMC

    ハイパワーシリンダ RHCシリーズ RHCL25

    SMC
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • REC - サインシリンダ(RECL25) SMC

    REC - サインシリンダ(RECL25)

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • サインシリンダ (RECL25-4~) SMC

    サインシリンダ (RECL25-4~)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    ・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
  • 高密度ボールリテーナ(アルミ) アガトン

    高密度ボールリテーナ(アルミ)

    アガトン
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    6日以内出荷から32日以内出荷
    本体材質はアルミ合金(2000系)で軽量かつ熱伝導率に優れ、ストローク数が多い金型に適しています。アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。
    用途高速プレスに適しています(最大150m/min)。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド/エジェクタガイド。付属品アンチスキッド方式【かしめ】アガトン方式材質(ケース)アルミ合金(2000系)材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ボール)62~64(HRC)
  • 6カクアナツキボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボルト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥239税込¥263
    1個
    8日以内出荷
    部品名称6カクアナツキボルト図解NoSSA-Z600T 給水ポンプ1部品_No.20、SSA-Z600T エンジン本体 エアクリーナ マフラ部品_No.4、SSA-Z600 給水ポンプ(1)部品_No.20、SSA-Z600MAT 給水ポンプ(1)部品_No.20、SSA-G1010 ラジエータ部品_No.49、SSA-Z600MA-1 給水ポンプ-1部品_No.9、SSA-Z600VT エンジン本体、エアクリーナ、マフラ部品_No.4、SSA-Z600MAT エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.4、SSA-Z600MAT-1 給水ポンプ-1部品_No.9、SSA-Z600VT 給水ポンプ1部品_No.20、SSA-Z600 エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.4、SSA-Z600V-1 給水ポンプ 1部品_No.9、SSA-Z600V エンジン本体 エアクリーナ マフラ部品_No.4、SSA-Z600V 給水ポンプ1部品_No.20、SSA-Z600MA 給水ポンプ部品_No.20、SSA-V1010 トランスミッション・プロペラシャフト部品_No.29、SSA-G1010 フロントアクスル部品_No.27、SSA-Z600VT-1 給水ポンプ1部品_No.9、SSA-Z600MA エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.4、SSA-V1021CL トランスミッション・プロペラシャフト部品_No.25、SSA-G1020 ラジエータ部品_No.43
  • ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)

    ヒラザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥68税込¥75
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ヒラザガネ図解NoSSA-Z600MAT 噴頭部品_No.26、SSA-Z600VT 噴頭部品_No.28、SSA-Z600V フロントパネル部品_No.13、SSA-Z600MAT-1 噴頭部品_No.26、SSA-V1010C ドア部品_No.13、SSA-Z601VT 噴頭部品_No.28、SSA-V1010 ボンネット・ヘッドランプ・バックミラー部品_No.12、SSA-Z600 フロントパネル部品_No.13、SSA-Z601MAT フロントパネル部品_No.12、SSA-Z600VT-1 噴頭部品_No.28、SSA-V1021CL 室外電装品部品_No.19、SSA-Z601MAT ノズルリンク部品_No.25、SSA-G1020 ボンネット部品_No.13、SSA-V1010 メータパネル部品_No.43、SSA-Z601MAT 噴頭部品_No.26、SSA-Z600MA 噴頭部品_No.23、SSA-Z600VT-1 フロントパネル部品_No.13、SSA-Z600V-1 フロントパネル部品_No.13、SSA-V1010 送風機部品_No.30、SSA-V1010C エンジンカバー部品_No.20、SSA-Z600 噴頭部品_No.25、SSA-Z600MAT フロントパネル部品_No.13、SSA-G1010 ボンネット部品_No.13、SSA-V1010 エンジンカバー部品_No.20、SSA-Z601MAT 薬液配管部品_No.25、SSA-Z600T 噴頭部品_No.28、SSA-Z600V-1 噴頭部品_No.25、SSA-Z600V 噴頭部品_No.25、SSA-Z600MAT-1 フロントパネル部品_No.13、SSA-Z600MA-1 フロントパネル部品_No.13、SSA-V1010C ラジエータ部品_No.25、SSA-Z600MA フロントパネル部品_No.13、SSA-Z600VT フロントパネル部品_No.13、SSA-Z600T フロントパネル部品_No.13、SSA-Z600MA-1 噴頭部品_No.23、SSA-V1010C 送風機部品_No.31、SSA-V1010 ラジエータ部品_No.26、SSA-Z601VT フロントパネル部品_No.12
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    9日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 高密度ボールリテーナ(POM) アガトン

    高密度ボールリテーナ(POM)

    アガトン
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    12日以内出荷から14日以内出荷
    用途クリーンルームでの使用に適しています。プレス金型メイン/サブガイド。方式【かしめ】アガトン方式材質(ケース)POM材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ボール)62~64(HRC)
  • 高密度ボールリテーナ(真鍮・サークリップ付) アガトン

    高密度ボールリテーナ(真鍮・サークリップ付)

    アガトン
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    14日以内出荷から32日以内出荷
    本体材質は真鍮(C3603相当)で、サークリップがガイドブッシュ内径より大きく設定されているため、リテーナの落下及び上がりを防止します。耐熱性が必要なガイドに適しています。
    用途射出成形金型ガイド。付属品サークリップ方式【かしめ】アガトン方式材質(ケース)真鍮(C3603相当)材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ボール)62~64(HRC)
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
"cl25-43" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷