カテゴリ
- 制御機器(603)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(167)
- Kawasaki(1,069)
- MAZDA(マツダ)(1,825)
- Panasonic(パナソニック)(1,785)
- RS PRO(551)
- SMC(650)
- TRUSCO(1,216)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,273)
- イトーキ(1,269)
- ウカイ(岐阜産研工業)(585)
- エスコ(1,792)
- サカエ(516)
- ハンマーキャスター(1,027)
- ホンダ(717)
- ユーエイキャスター(714)
- 三菱電機(830)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(573)
- 東海キャスター(545)
- 河村電器産業(1,838)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「dan」の検索結果
特価

ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V ac
SIEMENS¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC/250DC相対湿度5~95%(結露なし)遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20サイズ(mm)Φ15.3×36RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40
管ヒューズ 20A 10 x 38mm 速断型 1袋 20個入
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781袋(20個)当日出荷Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス仕様●定格電流:20A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2003アズワン品番65-8086-64
センタータグヒューズ 定格電流 100A 690V ac 1袋 3個入
SIEMENS¥29,680~税込¥32,648~1袋(3個)当日出荷から7日以内出荷Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:30mm●コード番号:203-1995アズワン品番65-8084-56
管ヒューズ 6A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981袋(10個)当日出荷Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス質量(g)7定格電圧(V)500AC定格電流(A)6コード203-2061サイズ(mm)10×38アズワン品番65-8084-44アプリケーションgG溶断速度F電力損失(W)1認証マークUKCAマーク/欧州EU指令(CEマーク)/ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、キルギス5国の関税同盟技術規則(EACマーク)
ボトルヒューズ 定格電流 25A DII 500V ac/dc
SIEMENS¥2,598税込¥2,8581個当日出荷IEC 60269-3、DIN VDE 0636。DIAZEDヒューズ、サイズDII - タイプgG。DIAZEDヒューズリンク、5SB2シリーズ 動作クラスgG仕様●定格電流:25A●ボトルヒューズサイズ:DII●定格電圧:500V ac/dc●アプリケーションカテゴリ:gR●スレッドサイズ:E27●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●コード番号:847-0983アズワン品番65-8091-09
管ヒューズ 10A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981袋(10個)当日出荷Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス仕様●定格電流:10A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2062アズワン品番65-8087-27
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D01, 400V ac
SIEMENS¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-5~40
シーメンス 端子カバー Sentron
SIEMENS¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷Siemens SENTRON は、3 極 3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 1 台のユニットで構成される Terminal カバーです。認定: EMC、EAC、RCM仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9332アズワン品番65-8060-39
シーメンス 端子カバー Sentron
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Siemens SENTRON は、4 極 3VA2 100 / 160 / 250 用のプラグイン及びドローアウトテクノロジー用アクセサリ付き Terminal カバーです。正味重量: 34 g仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9309アズワン品番65-8062-06
シーメンス 端子カバー Sentron
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens SENTRON は、3 極 3VA2 100/160/250 回路ブレーカ用の 1 台のユニットで構成される Terminal Cover Offset です。認定: EMC、EAC、RCM仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9334アズワン品番65-8059-56
シーメンス 端子 Sentron 1袋 25個入
SIEMENS¥40,980税込¥45,0781袋(25個)7日以内出荷Siemens 接続 Terminal は、背面に絶縁体があり、右側に導体エントリがある 25 mm 角型 Web バージョンです。EAC によって承認されています。正味重量は 14 グラムです仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:226-2845アズワン品番65-8074-51
シーメンス 端子 Sentron 1袋 100個入
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781袋(100個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズバスバーシステムは、中心間間隔が 40、60 mm です。接続 Terminal Bar の厚さは 5 mm で、断面が 1.5-16 mm2 です。定格電流: 180 A仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:203-3328アズワン品番65-8087-10
シーメンス 端子 Sentron
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズボックス Terminal は、3VA1 250 回路ブレーカ用の 3 台のユニットアクセサリで構成されています。ワイヤストリッピング長は 0.75 インチです仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:210-9340アズワン品番65-8093-21
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9
SIEMENS¥60,980税込¥67,0781個7日以内出荷Siemens の前面取り付け式回転オペレータ標準 IEC IP30/40 照明キット 24 V dc アクセサリは、3 VA 成形ケース回路ブレーカの 3VA2 400/630 手動操作機構に使用されています。EAC 認定仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1853アズワン品番65-8062-78
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9
SIEMENS¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Siemens ワイヤコネクタには、大型 3 ユニットが付属しています。ワイヤストリッピング長:2 インチ EAC 認定仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:218-1824アズワン品番65-8062-51
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9
SIEMENS¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Siemens のドアカットアウト用カバーフレームには、3 VA 成形ケース回路ブレーカの手動操作機構があります。奥行きは 72.7 mm です 幅は 140 mm です仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:218-1826アズワン品番65-8079-47
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron
SIEMENS¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズの制御用ワイヤタップオフ付きケーブル 2 本用ワイヤコネクタは、3VA1 400 / 630 用と 3VA2 400 / 630 用の 4 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9407アズワン品番65-8061-85
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Siemens SENTRON ワイヤコネクタは、3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 4 つのユニットで構成されています。ワイヤストリッピング長は 0.7 インチです仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9280アズワン品番65-8059-55
シーメンス ブラケット Sentron
SIEMENS¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷3VA1 100 / 160/250 回路ブレーカ用の Siemens SENTRON シリーズ固定ブラケットアクセサリです。奥行: 67 mm 正味重量: 19 g仕様●アクセサリタイプ:固定ブラケット●範囲:Sentron●コード番号:210-9369アズワン品番65-8061-19
シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9
SIEMENS¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Siemens リア絶縁プレートオフセット 4 極で動作します 3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の接続技術。接続技術 3 VA 成形ケース回路ブレーカは、その目的で設計されています の複雑で便利な試運転をサポートします奥行きは 108 mm です 幅は 138 mm です 高さは 94 mm です仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1856アズワン品番65-8062-62
シーメンス バスバープロテクタ Sentron
SIEMENS¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、メトリックナットプレート、バスシールド、絶縁体を含むバスバーシールドキットです。3VA15/25 1000 に対応しています。承認 EAC仕様●アクセサリタイプ:バスバープロテクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9410アズワン品番65-8061-66
シーメンス スペーサ 5TG 1袋 2個入
SIEMENS¥1,998税込¥2,1981袋(2個)7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:スペーサ●範囲:5TG●コード番号:203-2226アズワン品番65-8086-43
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sentron
SIEMENS¥369,800税込¥406,7801個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズの引き出し型ユニット完成品キットアクセサリは、3 極 3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 用の回路ブレーカ用です。承認 EAC 正味重量: 5250 g仕様●アクセサリタイプ:引き出しユニット●範囲:Sentron●コード番号:210-9372アズワン品番65-8061-43
シーメンス コネクタ Sentron
SIEMENS¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷Siemens 接続モジュールの 300 A 定格、60 mm バスバーは中央間隔です。EAC 及び UL 認定仕様●範囲:Sentron●コード番号:228-8250アズワン品番65-8075-79
シーメンス コネクタ Sentron
SIEMENS¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷3VA2 400/630/1000 回路ブレーカ用の Siemens SENTRON 通信モジュール COM060 アクセサリです。回路ブレーカ通信システム用のインターフェースが 1 つあり、接続ケーブルの長さは 0.15 m です周囲動作温度: -25 → 70 ℃ IEC61558 準拠の安全クラス III 取り付け位置:右スイッチポケット仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:3VA2 400/630/1000 です●コード番号:210-9383アズワン品番65-8059-18
シーメンス アダプタ Sentron
SIEMENS¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷LS 5SL 5SN 3、4 MW 5SY.cc 3 用アダプタ、最大 4 MW のリモート操作機構用アクセサリ仕様●アクセサリタイプ:取り付けアダプタ●範囲:Sentron●コード番号:187-5246アズワン品番65-8069-49
配線用遮断器
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 3 です仕様●極数:3P●定格電流:10A●動作特性:タイプ B●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2354アズワン品番65-8085-04
ブスバー 銅 Sentron 5ST
SIEMENS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N AFDD 5SM6+ コンパクトデバイス、1 極タッチ保護 1000 mm カットテーブル仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:35.2 mm, 8.6mm●コード番号:187-5230アズワン品番65-8069-05
ブスバー 銅 Sentron 5ST
SIEMENS¥7,098税込¥7,8081個7日以内出荷コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N ( FI N 右) x 1、RCCB 2 極 + 10 倍、コンパクトデバイス 1 極タッチ保護 N 右 12 MW カットテーブル仕様●定格動作電圧:230V●範囲:Sentron●電源相数:1●ピッチ:17.6 mm, 31.4 mm, 8.6 mm, 18mm●コード番号:187-5236アズワン品番65-8052-52
ブスバー 銅 Sentron 5ST
SIEMENS¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷ピンバスバータッチセーフ、16 mm2 4 相、L1 / N / L2 / N / L3 / N 1016 mm 長、エンドキャップなし仕様●材質:銅●電源相数:4●シリーズ:5ST●コード番号:187-5193アズワン品番65-8052-35
シーメンス 補助スイッチキット Sentron
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3VA1 及び 3VA20 に対応し、最大 3VA25 回路ブレーカに対応する主要な切り替えスイッチコンタクトです。動作電圧は 240 V ac 及び 250 V dc です。幅は 7 mm です。ねじ式端子での締め付けトルクは、0.4 N ・ m → 0.5 N ・ m仕様●アクセサリタイプ:補助スイッチキット●範囲:Sentron●コード番号:210-9427アズワン品番65-8061-95
シーメンス 端子カバー SENTRON 3VA9
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens 3 極 Terminal カバーを使用すると、あらゆる設置要件に応じて、複雑で便利な方法で 3 VA 成形ケース回路ブレーカを試運転できます。Siemens は、保護、スイッチング、測定の総合的なポートフォリオを提供しています3 極に最適仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1806アズワン品番65-8063-16
シーメンス 端子カバー Sentron
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Siemens SENTRON は、3 極 3VA1 250 回路ブレーカ用の 1 ユニットで構成される Terminal Cover認定: EMC、EAC、RCM仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9317アズワン品番65-8061-76
シーメンス 端子カバー Sentron
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Siemens SENTRON は、プラグイン及びドローアウト技術用アクセサリ付きの Terminal カバーで、回路ブレーカ 3VA1 100/160 用です。VDE、EAC 認定を受けています仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9301アズワン品番65-8061-37
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9
SIEMENS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Siemens 背面接続スタッドフラット 3 ユニットアクセサリは、3VA1 250 に使用されており、遮断容量はクラス M Icu:55 kA @ 415 V ですSiemens は、過負荷又は短絡時に信頼性の高いシャット幅は 29 mm です 高さは 22.6 mm です EAC 認定仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1815アズワン品番65-8062-94
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9
SIEMENS¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷Siemens ワイヤ接続ケーブルは、接続用途に使用されます。長さは 26 m です EAC 認定仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA15/25 1000 に対応しています●コード番号:218-1865アズワン品番65-8092-73
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9
SIEMENS¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷Siemens 配電ワイヤコネクタには、3VA1 250 に使用するケーブル 4 台のアクセサリが付属しています。 Siemens では、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、分配システム、及びのスイッチとソケットの包括的な製品ポートフォリオをご用意しています奥行き: 64.9 mm 幅は 140 mm です EAC 認定仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1816アズワン品番65-8062-96
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron
SIEMENS¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Siemens SENTRON ワイヤコネクタは、3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 4 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9363アズワン品番65-8059-59
...