カテゴリ

  • 制御機器(68)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • SMC(1,233)
  • RS PRO(203)
  • シュナイダーエレクトリック(30)
  • ABB(28)
  • フエニックス・コンタクト(18)
  • AMPHENOL(13)
  • ATEN(13)
  • FINDER(12)
  • Sensata / Crydom(10)
  • Wieland(10)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
  • タイテックス(8)
  • ハーティング(7)
  • StarTech.com(7)
  • Molex Electronics(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • SCHAFFNER(4)
  • ROLINE(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din-02a」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーメンス 補助コンタクト SIEMENSシーメンス 補助コンタクトSIEMENS
6,298税込6,928
1個
当日出荷から7日以内出荷
制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 22 A 230 V ac SIEMENS制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 22 A 230 V acSIEMENS
36,980税込40,678
1個
当日出荷
接触器-3RT範囲、ねじ接続Siemens接触器の3RTシリーズです。すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点ねじ接続定格電流及び電圧はモデルによって異なります。様々なNO/NCオプション
仕様●モーター定格電流:22 A●コンタクトの定格電流:40 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO●接続方式:ねじ●幅:97mm●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7304-41
制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dc SIEMENS制御リレー Sirius Innovationシリーズ Siemens 3RH2, 24V dcSIEMENS
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 17.5A 1袋 50個入 SIEMENSヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 17.5A 1袋 50個入SIEMENS
19,980税込21,978
1袋(50個)
7日以内出荷
スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、4 つの接続ポイントを備え、導体断面積は 1.5 mm 2、定格電流は 17.5A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:16 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電圧:500 V●コード番号:203-8775アズワン品番65-7736-09
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 31A 1袋 50個入 SIEMENSヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 31A 1袋 50個入SIEMENS
13,980税込15,378
1袋(50個)
7日以内出荷
スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備え、導体断面積は 2.5 mm 2、定格電流は 31 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:203-8781アズワン品番65-7745-95
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 28A 1袋 50個入 SIEMENSヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 28A 1袋 50個入SIEMENS
27,980税込30,778
1袋(50個)
7日以内出荷
スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、4 つの接続ポイントを備え、導体断面積は 2.5 mm 2、定格電流は 28 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:28A●コード番号:203-8712アズワン品番65-7723-98
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 31A 1袋 50個入 SIEMENSヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 31A 1袋 50個入SIEMENS
13,980税込15,378
1袋(50個)
7日以内出荷
スプリング接続の Siemens 青色スルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 2.5 mm 2、定格電流は 31 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:青●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:203-8739アズワン品番65-7741-95
安全ブレーカ 同梱 非溶融 SIEMENS安全ブレーカ 同梱 非溶融SIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は、定格連続電流 25 A、スイッチタイプは DIN レール取り付け、サイズ 2 )です。メインスイッチ、スイッチ遮断器、緊急停止スイッチ、安全スイッチ、メンテナンス / 修理スイッチに使用します。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●メカニカルヒューズサイズ:サイズ2●ヒューズの定格電流:25A●電流 Max:25A●コード番号:213-1377アズワン品番65-7798-57
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 65A 1袋 50個入 SIEMENSヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 65A 1袋 50個入SIEMENS
46,980税込51,678
1袋(50個)
7日以内出荷
スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 10 mm 2 で、定格電流は 65A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:8 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:65A●コード番号:203-8824アズワン品番65-7726-36
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 40A 1袋 50個入 SIEMENSヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 40A 1袋 50個入SIEMENS
54,980税込60,478
1袋(50個)
7日以内出荷
スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、4 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 4 mm 2 で、定格電流は 40 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:4mm2●定格電流:40A●コード番号:203-8814アズワン品番65-7744-05
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 40A 1袋 50個入 SIEMENSヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 40A 1袋 50個入SIEMENS
24,980税込27,478
1袋(50個)
7日以内出荷
スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 4 mm 2 で、定格電流は 40 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:4mm2●定格電流:40A●コード番号:203-8700アズワン品番65-7725-81
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 24A 1袋 50個入 SIEMENSヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 24A 1袋 50個入SIEMENS
24,980税込27,478
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens のクイックコネクト技術を採用した青色スルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 2.5 mm 2 で、定格電流は 24 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:青●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:203-8686アズワン品番65-7725-74
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 24A 1袋 50個入 SIEMENSヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 24A 1袋 50個入SIEMENS
24,980税込27,478
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens のクイックコネクト技術を採用したグレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 2.5 mm 2 で、定格電流は 24 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:203-8792アズワン品番65-7740-68
コネクタサポート端子 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENSコネクタサポート端子 8WHシリーズ 1袋 50個入SIEMENS
57,980税込63,778
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens IPO 端子、絶縁ブレード Terminal は、スイベル取り付けタイプの縦方向の分離を実現しています。動作電圧は 400 V、動作電流は 20 A です。断面積: 0.14 → 2.5 mm 2 DINレール35 mm UL 94 準拠の V0 燃焼性クラス
仕様●シリーズ:8WH●コード番号:203-8688アズワン品番65-7736-06
ヒューズ付き端子台 6mm2 1袋 50個入 SIEMENSヒューズ付き端子台 6mm2 1袋 50個入SIEMENS
58,980税込64,878
1袋(50個)
7日以内出荷
ガラスヒューズリンク用の Siemens ヒューズ Terminal は、スプリング接続で 5 x 20、5 x 25、5 x 30 に対応しています。黒色です。動作電圧は 250 V、動作電流は 6.3 A ですDIN レール 35 mm 取り付けタイプ 4 mm 2 の断面 UL 94 準拠の V0 燃焼性クラス
仕様●定格電流:6.3A●結線方法:スプリング●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:6mm2●コード番号:203-8773アズワン品番65-7736-07
コネクタサポート端子 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENSコネクタサポート端子 8WHシリーズ 1袋 50個入SIEMENS
62,980税込69,278
1袋(50個)
7日以内出荷
スプリング接続の Siemens Instrument 絶縁 Terminal です。素材の幅は 5.2 mm で、グレーと Orange のブレードが色で示されています。動作電圧は 400 V、動作電流は 16 A です。0.08 ~ 2.5 mm 2 の断面 DIN レール 35 mm 取り付けタイプ UL 94 準拠の V0 燃焼性クラス
仕様●シリーズ:8WH●コード番号:203-8685アズワン品番65-7723-05
サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 14 A @ 480 V、17 A @ 600 V 24 V dc 7.5 kW SIEMENSサーマルリレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 14 A @ 480 V、17 A @ 600 V 24 V dc 7.5 kWSIEMENS
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
CE、UL、CSA、CCCネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ね
仕様●モーター定格電流:14 A @ 480 V、17 A @ 600 V●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●幅:85mm●奥行き:107mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:24 V dcアズワン品番65-7294-33
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 40A 1袋 50個入 SIEMENSヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 40A 1袋 50個入SIEMENS
28,980税込31,878
1袋(50個)
7日以内出荷
スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、導体断面積が 4 mm 2 で定格電流が 40 A の 3 つの接続ポイントを備えています。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:4mm2●定格電流:40A●コード番号:203-8753アズワン品番65-7725-99
コンポーネント端子台 8WH 設置端子 Terminal for use with for use with 端子台 1袋 50個入 SIEMENSコンポーネント端子台 8WH 設置端子 Terminal for use with for use with 端子台 1袋 50個入SIEMENS
69,980税込76,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens 取り付け Terminal は、熱可塑樹脂絶縁材製で、Terminal Contact Spacing により動作電圧 400 V と 24 A で動作します。色はグレーです。ワイヤストリッピング長は 10 mm です 電位の 3 つの数 4 mm 2 の接続可能な導体の断面 DINレール35 mm
仕様●シリーズ:8WH●コード番号:203-8778アズワン品番65-7724-06
配線用遮断器 SIEMENS配線用遮断器SIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 10 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 2 です
仕様●極数:2P●定格電流:10A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:10 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY5●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2341アズワン品番65-8087-36
リレー 230V ac DPNO DINレールタイプ SIEMENSリレー 230V ac DPNO DINレールタイプSIEMENS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
CE です5TT4 2 スイッチングリレースイッチの位置表示 手動操作 DINレール取り付け。用途終端リレーカプラ 電気的絶縁用 電気回路を安全に絶縁します
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:2●ターミナルタイプ:ねじ●コイル電力:3W●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●長さ:18mm●高さ:90mm●最大スイッチング電源 DC:1200 W●コード番号:622-0547アズワン品番65-8091-24
リレー 230V ac 2c接点 DINレールタイプ SIEMENSリレー 230V ac 2c接点 DINレールタイプSIEMENS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
CE です5TT4 2 スイッチングリレースイッチの位置表示 手動操作 DINレール取り付け。用途終端リレーカプラ 電気的絶縁用 電気回路を安全に絶縁します
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:2●ターミナルタイプ:ねじ●コイル電力:3W●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●長さ:18mm●高さ:90mm●最大スイッチング電源 DC:1200 W●コード番号:622-0581アズワン品番65-8091-89
ブスバー Siemens 銅 5ST SIEMENSブスバー Siemens 銅 5STSIEMENS
16,450税込18,095
1個
7日以内出荷
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 2個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 2個入SIEMENS
10,980税込12,078
1袋(2個)
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7075アズワン品番65-8085-32
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 5個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 5個入SIEMENS
45,980税込50,578
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7231アズワン品番65-8085-11
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 4個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 4個入SIEMENS
22,980税込25,278
1袋(4個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7157アズワン品番65-8083-79
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 15個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 15個入SIEMENS
43,980税込48,378
1袋(15個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7054アズワン品番65-8084-62
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 6個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 6個入SIEMENS
10,980税込12,078
1袋(6個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7156アズワン品番65-8084-63
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 2個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 2個入SIEMENS
9,598税込10,558
1袋(2個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7086アズワン品番65-8086-05
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 6個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 6個入SIEMENS
17,980税込19,778
1袋(6個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム D02 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7124アズワン品番65-8086-15
Siemens 遅延リレー オンディレー SIEMENSSiemens 遅延リレー オンディレーSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 DC110V 4 W SIEMENS接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 DC110V 4 WSIEMENS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフ
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:DC110V●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4 W●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●幅:73mm●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:110 V dcアズワン品番65-7347-27
ラッチ式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 DC110V 4 W SIEMENSラッチ式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 DC110V 4 WSIEMENS
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフ
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:DC110V●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4 W●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●補助接点の数:2●奥行き:57.5mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:110 V dcアズワン品番65-7317-99
カップリング式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 DC110V 2.8 W SIEMENSカップリング式接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 DC110V 2.8 WSIEMENS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフ
サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V ac SIEMENSサーマルリレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V acSIEMENS
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフ
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:4NO●接続方式:ねじ●幅:73mm●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7348-19
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 220 V dc 4 W SIEMENS接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 220 V dc 4 WSIEMENS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフ
制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 400 V ac SIEMENS制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 400 V acSIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフ
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:400 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●補助接点の数:4●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7276-37
制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V ac SIEMENS制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V acSIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフ
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:4NO + 4NC●接続方式:ねじ●幅:73mm●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7304-44
サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V dc SIEMENSサーマルリレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V dcSIEMENS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ耐候性に優れたフ
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●幅:73mm●奥行き:57.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7348-33