カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • YAMAHA(ヤマハ)(143)
  • ニッサン(97)
  • メディアカバーマーケット(37)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(16)
  • SMC(14)
  • A&D(10)
  • ノルコーポレーション(10)
  • ホンダ(8)
  • SICK(8)
  • 下村工業(7)
  • スズキ(6)
  • 日本メカケミカル(6)
  • TOSTEM(LIXIL)(6)
  • 河村電器産業(5)
  • エスコ(4)
  • ダイヤトレンド(4)
  • アズワン(3)
  • 内外電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ek-0」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens ロータリアクチュエータ 3VA1 100/160用 SIEMENSSiemens ロータリアクチュエータ 3VA1 100/160用SIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
保護キャップ SIEMENS保護キャップSIEMENS
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。ツイン押ボタン用のシリコンフリー保護カバー、突出型でクリアです
仕様●種類:シリコンフリー保護キャップ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2460アズワン品番65-7823-31
シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ハンドル SENTRON 3VA9SIEMENS
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
Siemens の前面取り付け式回転オペレータ規格 IEC IP30/40 は、3VA15/25 1000 用のアクセサリです。幅は 210 mm です 高さは 203.2 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1867アズワン品番65-8063-42
シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ハンドル SENTRON 3VA9SIEMENS
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
Siemens の前面取り付け式回転オペレータ規格で、ドアインターロック付き IEC IP30 / 40 24 V dc 照明キットアクセサリで、3VA1 250 に使用しています。奥行きは 95 mm です 幅は 105 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ロータリハンドル●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1835アズワン品番65-8078-93
シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ハンドル SENTRON 3VA9SIEMENS
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
Siemens の 3VA2 100 / 160 / 250 用サイド取り付け式ロータリオペレータ緊急停止 IEC IP65 アクセサリは、3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の手動操作機構を備えています。成形ケース回路ブレーカ( 3VA )の操作を容易にするため、前面の操作機構を採用しています。奥行は 106 mm です 幅は 105 mm です 高さは 82 mm です EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1843アズワン品番65-8079-58
シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ハンドル SENTRON 3VA9SIEMENS
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
Siemens リア絶縁プレートオフセット 3 極で動作します 3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の接続技術。接続技術 3 VA 成形ケース回路ブレーカは、その目的で設計されています の複雑で便利な試運転をサポートします奥行きは 108 mm です 幅は 138 mm です 高さは 94 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1857アズワン品番65-8063-55
シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ハンドル SENTRON 3VA9SIEMENS
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Siemens 回路ブレーカ 3VT1 標準遮断容量 Icu:25 kA、415 V ac 3 極です。奥行きは 95 mm です 幅は 105 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ロータリハンドル●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1834アズワン品番65-8079-42
シーメンス ハンドル SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ハンドル SENTRON 3VA9SIEMENS
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
Siemens リア絶縁プレートオフセット 4 極で動作します 3 VA 成形ケース回路ブレーカ用の接続技術。接続技術 3 VA 成形ケース回路ブレーカは、その目的で設計されています の複雑で便利な試運転をサポートします奥行きは 108 mm です 幅は 138 mm です 高さは 94 mm です
仕様●アクセサリタイプ:ロータリオペレータ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1856アズワン品番65-8062-62
インターフェイスモジュール SIEMENSインターフェイスモジュールSIEMENS
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
ロータリハンドル 3VA1:250用 105mm Sentron 3VA SIEMENSロータリハンドル 3VA1:250用 105mm Sentron 3VASIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Siemens の 3VA1 250 用の前面取り付け式ロータリーオペレータ緊急停止アクセサリです。IP30 等級で、寸法は 75 x 105 x 95 mm です。正味重量は 220 グラムです
仕様●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●コード番号:226-2827アズワン品番65-7817-93
モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94 SIEMENSモータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 グレー 94mm Sentron 3VA94SIEMENS
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付き前面取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP30
仕様●種類:前面取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9392アズワン品番65-7801-37
ロータリハンドル 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 赤/黄 138mm Sentron 3VA SIEMENSロータリハンドル 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 赤/黄 138mm Sentron 3VASIEMENS
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
Siemens の前面取り付け式ロータリオペレータは、緊急停止用に使用します。この製品は、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 用の 24 V dc 照明キットアクセサリです。IP30 等級です
仕様●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2832アズワン品番65-7815-92
ロータリハンドル 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 赤/黄 138mm Sentron 3VA SIEMENSロータリハンドル 3VA1 400 / 630、3VA2 400 / 630用 赤/黄 138mm Sentron 3VASIEMENS
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Siemens 前面取り付け式ロータリオペレータ緊急停止スイッチは、3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用の 24 V dc 照明キットアクセサリです。IP30 等級です
仕様●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:赤/黄●コード番号:226-2833アズワン品番65-7816-34
モータオペレータ 3VA15/25 1000対応 グレー 203.2mm Sentron 3VA96 SIEMENSモータオペレータ 3VA15/25 1000対応 グレー 203.2mm Sentron 3VA96SIEMENS
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付き前面取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP30
仕様●種類:前面取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA96●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9412アズワン品番65-7801-36
ロータリハンドル 3VA1:250用 赤 105mm Sentron 3VA SIEMENSロータリハンドル 3VA1:250用 赤 105mm Sentron 3VASIEMENS
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Siemens の前面取り付け式ロータリオペレータは、緊急停止用に使用します。3VA1 250 用の 24 V dc 照明キットアクセサリです。IP30 等級です
仕様●種類:フロントロータリ操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:赤●コード番号:226-2829アズワン品番65-7815-29
モータオペレータ 3VA2 100/160/250用 グレー 82mm Sentron 3VA92 SIEMENSモータオペレータ 3VA2 100/160/250用 グレー 82mm Sentron 3VA92SIEMENS
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付き前面取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP30
仕様●種類:前面取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9367アズワン品番65-7799-30
モータオペレータ 3VA1 100/160用 グレー 70mm Sentron 3VA91 SIEMENSモータオペレータ 3VA1 100/160用 グレー 70mm Sentron 3VA91SIEMENS
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 VA シリーズ回路ブレーカ用のドアインターロック付き前面取り付け型ロータリオペレータです。保護クラス IP : IP30
仕様●種類:前面取り付け式ロータリオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA91●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:グレー●コード番号:210-9306アズワン品番65-7801-60