カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • DIAMOND(7)
  • TRUSCO(1)
  • 住友重機械工業(16)
  • ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(12)
  • サンコー(三甲)(8)
  • 渡辺電機工業(7)
  • SKF(日本エスケイエフ)(6)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • アイゼン(4)
  • PressVac(4)
  • アズワン(2)
  • SMC(2)
  • エレコム(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
  • 大洋製器工業(2)
  • ユニット(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ep19」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens 選択性モジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENSSiemens 選択性モジュール SITOP用 アクセサリSIEMENS
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:セレクティブモジュール併用可能製品:SITOPCE、cULus、UR、CB、ATEX、IEXEx、cCSAus Class I Div 2、GL、ABS. SITOP PSE200U選択性モジュール. SITOP PSE200U及びSITOP選択式モジュールは、あらゆる24 V電源に最適な拡張です。負荷電流を複数のフィーダに分配し、それを監視します。. 特長と利点. ケーブル長やケーブル交差にかかわらず過負荷時に確実にシャットダウン. 各出力の最大電流を調整可能なモジュールあたり4つの負荷フィーダ. リモート診断の2つのバージョン: グループ信号又は単チャンネル信号. 単チャンネル信号(PSE200U)のモジュールを無償のSIMATIC S7ファンクションブロック(S7-1500 / 1200 / 300 / 400)で評価. 現場で短時間で障害の発生箇所を特定するLED. 中央から(PSE200U)リモートでリセット可能. 出力を手動でスイッチオン / オフ(PSE200U)して簡単に試運転. 総突入電流を軽減するフィーダのシーケンシャル接続. 電流と時間のアジャスタを密閉できる透明カバーで誤調整から保護(PSE200U). 選択性モジュールの利点. 1台の電源ユニット(PSU)を単独で使用するだけでは、障害なしの供給を保証できません。選択性モジュールは、回路内の過負荷又は短絡を高い信頼性で検出します。選択性モジュールは、過負荷が発生したときに、ケーブルの長さや切断面に関係なく、信頼性の高いシャットダウンを可能にします。RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens UPS,入力電圧:22 → 29V dc,出力電圧:21.5 → 28.5V dc SIEMENSSiemens UPS,入力電圧:22 → 29V dc,出力電圧:21.5 → 28.5V dcSIEMENS
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
仕様Siemens 無停電電源( UPS )Siemens SITOP DC UPS は、少なくとも 1 台の 24 V バッテリモジュ-ルと電源ユニットと組み合わせることができる新しい時代モデルです。この組み合わせにより、中断することなく長い電源障害のブリッジが可能になります。この DC UPS は、メンテナンスフリ-の鉛バッテリを搭載しているため、より大きいバッファリング電流が必要な場合でも最高の安全性を発揮します。最長数時間にわたる電源障害で、最大 40 A を給電します。特長と利点数時間に渡る連続プロセス用の 24 V バッファリング 1.2~12 Ah のメンテナンスフリ-のバッテリモジュ-ルです 動作準備状態、バッテリフィ-ダ、エ-ジング、及び充電のステ-タスを監視することで、高い信頼性と可用性を実現します 内蔵バッテリ管理により、負荷とバッテリの長い動作寿命を実現しています DIP スイッチによる設定:バッテリ接続しきい値、充電終了電圧、充電電流、ブリッジ時間 構成や PC ベ-スのシステムへの組み込みが簡単な無料のソフトウェアツ-ル 入力電圧範囲: 22 → 29 V dc 出力電流は 15 A です 定格電力: 360 W USB 、シリアルポ-ト通信 取り付けタイプは DIN レ-ルです 動作温度範囲: -25 → 60 ° C用途工作機械の製造 繊維産業 製造ライン ボトリング工場 風力発電所の障害灯認定CE UL / cUL 認定 EN61000-6-2 EN 55022 クラス B IP20等級 EN60715 35 x 7.5 / 15 CSA C22.2 No.107.1 認定長さ(mm)125幅(mm)50タイプUPS奥行(mm)125定格電力(W)360定格電流(A)15出力電圧(V)21.5→28.5dc入力電圧(V)22→29dcRoHS指令(10物質対応)対応モデルSITOP DC実装タイプDINレール
Siemens バッファモジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENSSiemens バッファモジュール SITOP用 アクセサリSIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:バッファモジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
6EP1931-2EC21 SIEMENS6EP1931-2EC21SIEMENS
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:6A 定格:144W 24V dc/ SIEMENSDINレール取付け用スイッチング電源 出力:6A 定格:144W 24V dc/SIEMENS
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
SITOP DC UPS
仕様●入力電圧:22 → 29V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:6A●定格電力:144W●出力数:1●タイプ:UPS●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃アズワン品番65-7227-24
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:3A 定格:9W 入力電圧:dc 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENSDINレール取付け用スイッチング電源 出力:3A 定格:9W 入力電圧:dc 出力電圧:dc 24V dc/SIEMENS
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Siemens 選択性モジュールSiemens SITOP PSE200U シリーズのアナログ選択性モジュールは、24 V dc 入力電圧を備えた 4 チャンネル DIN レールパネル取り付け電源です。安定化 24 V dc 電源に接続して最大 3 A の出力電流を供給し、4 つの負荷回路に分割するように設計されています。各出力の定格電流は、ポテンショメータを使用して必要な範囲に個別に設定
仕様●AC又はDC入力電圧:dc●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:24V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:3A●定格電力:9W●出力数:4●タイプ:冗長性モジュール●高さ:80mm●実装タイプ:DINレール●効率:97%アズワン品番65-7212-41
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:3.5A 24V dc/ SIEMENSDINレール取付け用スイッチング電源 出力:3.5A 24V dc/SIEMENS
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
SITOPアクセサリ取り付けブラケットSITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。標準取り付けレール用の取り付けアダプタIP
仕様●入力電圧:24V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:3.5A●出力数:1●タイプ:冗長性モジュール●高さ:80mm●幅:80mm●最低温度:-20℃アズワン品番65-7212-38
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 24V dc/ SIEMENSDINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 24V dc/SIEMENS
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
CE、cULus、UR、CB、ATEX、IEXEx、cCSAus Class I Div 2、GL、ABSSITOP PSE200U選択性モジュールSITOP PSE200U 選択性モジュールは、すべての 24 V 電源に追加するのに最適で、複数の分岐回路にわたる負荷電流を分配して監視します。1 つまたは複数のフィーダの過負荷および短絡が確実に検出されます。 この電子回路は、突入電流の発生などによる短時
仕様●入力電圧:22 → 30V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●出力数:4●タイプ:冗長性モジュール●高さ:80mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:0℃アズワン品番65-7212-37
予備モジュール 出力:10A 24V dc/ SIEMENS予備モジュール 出力:10A 24V dc/SIEMENS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
SITOPアクセサリ取り付けブラケットSITOP電源と90°取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320mm以上の制御キャビネットに適合します。標準取り付けレール用の取り付けアダプタIP65/IP67保護等級の機器用の接続プラグ機器ラベル3RT1900-1SB20の無表記の機器表示板(20x7mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。
仕様●入力電圧:24V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●出力数:1●タイプ:冗長モジュール●高さ:80mm●シリーズ:SITOP PSE202U●最高温度:+70℃アズワン品番65-7212-36
Siemens 予備モジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENSSiemens 予備モジュール SITOP用 アクセサリSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:冗長性モジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens UPS無停電電源 SIEMENSSiemens UPS無停電電源SIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Siemens UPS拡張モジュール SIEMENSSiemens UPS拡張モジュールSIEMENS
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:拡張モジュール併用可能製品:UPS 500S寸法:125 x 70 x 125mm奥行き:125mm長さ:125mm幅:70mmCE、cULus、ATEX、cCSAus Class I Div 2、GL、ABS、CB. コンデンサ付きSITOP DC UPS. SITOP 24 V電源をSITOP UPS500で拡張すれば、短時間の電源障害に対して電源を数分間バックアップすることができます。大容量二重層コンデンサがPCの動作、アプリケーションデータ、及びソフトウェアアプリケーションのシャットダウンに十分な電力を供給します。SITOP PSU501S拡張モジュールを使用して(最大3台)、バッファ時間を増やすことができます。 IP65バージョンのSITOP UPS500Pは、長い金属製ハウジングに収められ、分散使用に最適です。. 特長と利点. データをバックアップしたりアプリケーションを閉じたりできるように、数分間24 Vのバックアップ電源を供給. メンテナンスフリー. 高温下でも長寿命. 最高周囲温度: +60 ℃. 短時間で充電. ガスを放出しないので換気不要. 制御キャビネットを使用せずに分散型で利用可能. 構成やPCベースのシステムへの組み込みが簡単な無料のソフトウェアツール. 製品用途の情報. 大容量二重層コンデンサが電源障害発生時に数分間橋絡します。時間は、PCベースのオートメーションシステムの安全なシャットダウンなど、通常の場合には十分です。USBインターフェイス及び無料のソフトウェアツールを使用して、PCと簡単に通信できます。 コンデンサは高温下でも長い寿命を誇り、周囲温度最大60 ℃でも使用できます。IP65保護等級のSITOP UPS500Pは、制御キャビネットの外に設置する分散構成にも対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ep-19v特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ep-19v