カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(297)
  • オカムラ(岡村製作所)(170)
  • SMC(121)
  • シグマ光機(42)
  • ParkerTAIYO(39)
  • CKD(33)
  • エスコ(27)
  • ホンダ(13)
  • TRUSCO(11)
  • 昭和コーポレーション(9)
  • TAKIGEN(タキゲン)(9)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(9)
  • 堀内機械(8)
  • ニムラ(8)
  • ホーリック(8)
  • 岩田製作所(6)
  • サカエ(6)
  • マサル工業(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb-6」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6ED1055-1FB00-0BA2 SIEMENS6ED1055-1FB00-0BA2SIEMENS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PLC拡張モジュール SIEMENSPLC拡張モジュールSIEMENS
119,800税込131,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。
シリーズSIMATIC DP定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ET 200S
Siemens I/Oモジュールユニット, シリーズ名:LOGO! 4 4 SIEMENSSiemens I/Oモジュールユニット, シリーズ名:LOGO! 4 4SIEMENS
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
シリーズLOGO!入力方式デジタルデジタル出力4RoHS指令(10物質対応)対応デジタル入力4併用可能製品LOGO! 8 、 LOGO !8.2入力数4
入力ユニット ET 200 SIEMENS入力ユニット ET 200SIEMENS
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。
寸法(mm)73×15×58シリーズET 200定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数2
選択性モジュール SITOP SIEMENS選択性モジュール SITOPSIEMENS
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 5 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準の EN61000-6-3 及び EN61000-6-2 です
仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24Vアズワン品番65-7215-41
選択性モジュール SITOP SIEMENS選択性モジュール SITOPSIEMENS
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 10 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準の EN61000-6-3 及び EN61000-6-2 です
仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24V
選択性モジュール SITOP SIEMENS選択性モジュール SITOPSIEMENS
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 10 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準: EN60950-1 及び EN50178
仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24V●コード番号:201-0698アズワン品番65-7216-46
Siemens 拡張モジュール SIEMENSSiemens 拡張モジュールSIEMENS
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷